33ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,075件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型スライドヒンジ TAKIGEN(タキゲン)大型スライドヒンジTAKIGEN(タキゲン)
2,923税込3,215
1個
4日以内出荷
開扉時は、扉が前方につき出ますので、本体を傷つけません。 扉は180°開きます。
用途特装車・振動機器・バス表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ストッパーヒンジ (L100×W70) TAKIGEN(タキゲン)ストッパーヒンジ (L100×W70)TAKIGEN(タキゲン)
1,911税込2,102
1個
当日出荷
平蝶番タイプで、取付けが簡単です。 カムにより3ヵ所で保持します。
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード12761
建機用長蝶番(L1200×W70×t4.5) TAKIGEN(タキゲン)建機用長蝶番(L1200×W70×t4.5)TAKIGEN(タキゲン)
8,040税込8,844
1個
4日以内出荷
用途建設機械・特装車材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)4800寸法L1(mm)1200寸法t(mm)4.5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)55寸法W(mm)70表面仕上げ生地タキゲンコード11674
建機用長蝶番(L1200×W100×t4.5) TAKIGEN(タキゲン)建機用長蝶番(L1200×W100×t4.5)TAKIGEN(タキゲン)
8,715税込9,587
1個
6日以内出荷
用途建設機械・特装車材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)6100寸法L1(mm)1200寸法t(mm)4.5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)55寸法W(mm)100表面仕上げ生地タキゲンコード11673
建機用重量蝶番(L150×W100×t4.5) TAKIGEN(タキゲン)建機用重量蝶番(L150×W100×t4.5)TAKIGEN(タキゲン)
1,524税込1,676
1個
4日以内出荷
激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)軸径(Φmm)10質量(kg)(扉)40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
建機用重量蝶番(L130×W100×t5) TAKIGEN(タキゲン)建機用重量蝶番(L130×W100×t5)TAKIGEN(タキゲン)
1,587税込1,746
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)軸径(Φmm)12質量(kg)(扉)33材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
L型裏蝶番4型 TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番4型TAKIGEN(タキゲン)
439税込483
1個
4日以内出荷
段差のある筐体に適しています。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10513
溶接万能蝶番(L1=106) TAKIGEN(タキゲン)溶接万能蝶番(L1=106)TAKIGEN(タキゲン)
279税込307
1個
当日出荷
アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)105表面仕上げ生地タキゲンコード10505
重量用平蝶番(L1:80×W1:142) TAKIGEN(タキゲン)重量用平蝶番(L1:80×W1:142)TAKIGEN(タキゲン)
729税込802
1個
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:16質量(g)440扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード10503
重量用平蝶番(L1:90×W1:150) TAKIGEN(タキゲン)重量用平蝶番(L1:90×W1:150)TAKIGEN(タキゲン)
769税込846
1個
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:31質量(g)590扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード10502
U曲げ裏蝶番(L1=65) TAKIGEN(タキゲン)U曲げ裏蝶番(L1=65)TAKIGEN(タキゲン)
269税込296
1個
当日出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)99寸法L1(mm)65寸法t(mm)2寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)60寸法H1(mm)23寸法H2(mm)15寸法W1(mm)18.5寸法W2(mm)17寸法W3(mm)Φ10表面仕上げ生地タキゲンコード11785
裏蝶番4型(L=45) TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番4型(L=45)TAKIGEN(タキゲン)
329税込362
1個
当日出荷
抜差し型で扉及び筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)145寸法L1(mm)65寸法L2(mm)70寸法W1(mm)68寸法W2(mm)53表面仕上げヒンジ:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10495
U型裏蝶番1型 TAKIGEN(タキゲン)U型裏蝶番1型TAKIGEN(タキゲン)
429税込472
1個
4日以内出荷
抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)185表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10484
L曲げ裏蝶番(L=80 Φ8) TAKIGEN(タキゲン)L曲げ裏蝶番(L=80 Φ8)TAKIGEN(タキゲン)
389税込428
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地タキゲンコード11779
L型裏蝶番(3管)(L1=65 H1=15 H2=4.8) TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番(3管)(L1=65 H1=15 H2=4.8)TAKIGEN(タキゲン)
239税込263
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)58表面仕上げ生地タキゲンコード11691
平蝶番(L1=65 W1=126) TAKIGEN(タキゲン)平蝶番(L1=65 W1=126)TAKIGEN(タキゲン)
399税込439
1個
4日以内出荷
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:23質量(g)235寸法L1(mm)65寸法t(mm)3.2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)126寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)104表面仕上げ生地タキゲンコード10475
平蝶番(L1=65 W1=181) TAKIGEN(タキゲン)平蝶番(L1=65 W1=181)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
489税込538
1個
4日以内出荷
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:23質量(g)325寸法L1(mm)65寸法t(mm)3.2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)181寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)159表面仕上げ生地タキゲンコード10474
上下裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)上下裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
197税込217
1個
4日以内出荷
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ブッシュ付抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あき TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あきTAKIGEN(タキゲン)
1,047税込1,152
1個
4日以内出荷
クリーンルーム用としてB-67-2の摺動部に樹脂ブッシュを組込みました。 取付けにB-67-2と互換性があります。 樹脂ブッシュはPOM(ポリアセタール)摺動グレードを使用しています。 ヒンジピンはSUS303を使用しています。 左型
用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げシルバーメタリック塗装タキゲンコード13012
ブッシュ付抜差蝶番(L50×W32×t2.5)穴あき TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付抜差蝶番(L50×W32×t2.5)穴あきTAKIGEN(タキゲン)
979税込1,077
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため、抜差、回転動作はスムーズで、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームで使用する制御盤等材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理
蝶番 TAKIGEN(タキゲン)蝶番TAKIGEN(タキゲン)
4,771税込5,248
1個
4日以内出荷
平型にも平行型にも組換えられます。
材質アルミニウム押出し材表面仕上げアルマイト処理
スーパークリーンヒンジ(L65×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)スーパークリーンヒンジ(L65×W50×t2.5)TAKIGEN(タキゲン)
6,324税込6,956
1個
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)29材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装寸法α(°)280寸法M4タキゲンコード13114
黄銅二軸蝶番(L30×W50×t2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅二軸蝶番(L30×W50×t2)TAKIGEN(タキゲン)
2,154税込2,369
1個
4日以内出荷
二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉材質快削黄銅(C3604)表面仕上げホワイトブロンズめっきタキゲンコード11378
押出 平型蝶番(L150×W50×t1.8) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L150×W50×t1.8)TAKIGEN(タキゲン)
2,411税込2,652
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)寸法D(Φmm)4.5寸法H(mm)8寸法L(mm)150寸法N(mm)10寸法P1(mm)32寸法P2(mm)9寸法P3(mm)33寸法W(mm)50寸法d(mm)4.2寸法t(mm)1.8質量(g)65材質(軸)ステンレス表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10414
押出 平型蝶番(L50×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L50×W32×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
826税込909
1個
当日出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)寸法D(Φmm)2寸法H(mm)4.7寸法L(mm)50寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)10寸法P3(mm)30寸法W(mm)32寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2質量(g)8材質(軸)ステンレス表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10400
押出 平型蝶番(L100×W27×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L100×W27×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
1,383税込1,521
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)質量(g)14寸法L(mm)100寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)27寸法N(mm)8寸法P1(mm)16寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)27表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10396
押出 平型蝶番(L25×W27×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L25×W27×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
622税込684
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)質量(g)3寸法L(mm)25寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)27寸法N(mm)4寸法P1(mm)16寸法P2(mm)6寸法P3(mm)13表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10393
黄銅引抜 平型蝶番(L80×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L80×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
1,070税込1,177
1個
4日以内出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)寸法L(mm)80寸法N1(mm)6寸法N2(mm)5寸法P1(mm)30寸法P2(mm)30質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)54表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10390
黄銅引抜 平型蝶番(L50×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L50×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
710税込781
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)9(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35寸法L(mm)50寸法N1(mm)4寸法P1(mm)30寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10386
黄銅引抜 平型蝶番(L60×W50×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L60×W50×t3.2)TAKIGEN(タキゲン)
1,771税込1,948
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)95表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10382
ワンウェイトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ワンウェイトルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)
3,911税込4,302
1個
当日出荷
蓋を開ける方向には負荷トルクがなく、操作性が向上します。 蓋が閉じる方向には負荷トルクが効き、指を挟む等の事故を防止します。
用途検査・測定装置、環境機器などの前蓋・天蓋材質内部クラッチ機構部:鉄系焼結合金材質(本体)ポリアミド(PA-GF50)、ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60材質(軸)SUS303耐久回数2万回以上使用湿度(%RH)90タキゲンコード13377
フラットトルクヒンジ(L43×W36.5) TAKIGEN(タキゲン)フラットトルクヒンジ(L43×W36.5)TAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)15材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)0~0.8寸法α(°)260寸法MM5タキゲンコード13135
フラットトルクヒンジ(L63.5×W57.5) TAKIGEN(タキゲン)フラットトルクヒンジ(L63.5×W57.5)TAKIGEN(タキゲン)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)44材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)0~4寸法α(°)250寸法MM6タキゲンコード13134
平型蝶番(L32×W22×t0.8)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L32×W22×t0.8)穴アキTAKIGEN(タキゲン)
29税込32
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地寸法L(mm)32寸法W(mm)22寸法t(mm)0.8寸法P1(mm)24寸法P2(mm)4寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)4.5寸法D1(Φmm)2.1寸法D2(Φmm)3.8寸法N1(mm)4寸法N2(mm)3質量(g)6耐荷重(kg)2適合扉高さ(mm)400適合扉幅(mm)200タキゲンコード10240
ピン(Φ5×L85) TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ5×L85)TAKIGEN(タキゲン)
72税込79
1個
5日以内出荷
質量(g)14寸法L1(mm)85寸法t(mm)2材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)82寸法d(Φmm)4タキゲンコード11594
ピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ5×L80)TAKIGEN(タキゲン)
61税込67
1個
4日以内出荷
質量(g)14寸法L1(mm)80寸法t(mm)2材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)77寸法d(Φmm)4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10238
ピン(Φ10×L113) TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ10×L113)TAKIGEN(タキゲン)
125税込138
1個
4日以内出荷
質量(g)73寸法L1(mm)113寸法t(mm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10235
2管丸ヒンジピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン)2管丸ヒンジピン(Φ5×L80)TAKIGEN(タキゲン)
210税込231
1個
4日以内出荷
質量(g)56寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4)寸法L1(mm)70材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)35寸法T(mm)2寸法L3(mm)35寸法D3(Φmm)5寸法L4(mm)80材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法D4(Φmm)10表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10234
3管丸ヒンジピン(Φ8×L100) TAKIGEN(タキゲン)3管丸ヒンジピン(Φ8×L100)TAKIGEN(タキゲン)
346税込381
1個
6日以内出荷
質量(g)135材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10228
カラー(L35×Φ10×Φ5用穴) TAKIGEN(タキゲン)カラー(L35×Φ10×Φ5用穴)TAKIGEN(タキゲン)
79税込87
1個
5日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)16寸法L(mm)35寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード11568
蝶番・ヒンジ