39ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,076件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 抜き差し丁番 218-9119 LAMP(スガツネ工業)125°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 抜き差し丁番 218-9119LAMP(スガツネ工業)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
両面に皿ねじ用加工してあるため、左右兼用でお使いいただけます。
用途インセット扉用材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)145種類抜き差し蝶番仕上サテン仕上本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)10開き角度(度)125RoHS指令(10物質対応)対応
REELL トルクヒンジ PHCS型 LAMP(スガツネ工業)REELL トルクヒンジ PHCS型LAMP(スガツネ工業)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋外使用可能です。屋外で使用できる小型で薄型の高トルクヒンジです。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/素地仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ステンレス鋼(SUS316)質量(g)44種類平蝶番型長さL(mm)38使用温度(℃)0~60仕上素地幅W(mm)40.6開閉角度(°)270
スチール製タスキステー TRUSCOスチール製タスキステーTRUSCO
429税込472
1個
当日出荷
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。
鉄製キャビネットステー223 TRUSCO鉄製キャビネットステー223TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
フタを開けるとロータリーの作動により、停止状能になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
用途家具等。 機器の筐体。全長(mm)223質量(g)91穴数2(ストッパー)、2(L座)厚さt(mm)3穴径(mm)3.3(L座)
真鍮製タスキステー TRUSCO真鍮製タスキステーTRUSCO
559税込615
1個
当日出荷
取付が簡単な構造です。
用途家具等。 機器の筐体。全長(mm)150質量(g)28穴数2(平座)、2(L座)厚さt(mm)1.2穴径(mm)3.5(平座)、3.5(L座)
スチール製抜き差し蝶番 TRUSCOスチール製抜き差し蝶番TRUSCO
389税込428
1組(2個)
当日出荷
セパレイトにして量にならず持ち運びに楽です。現地にての組み立てが簡単です。
用途工具箱、鍵ボックス。仕様左用ねじ穴数6表面処理ホワイト塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
スチール製抜き差し蝶番 TRUSCOスチール製抜き差し蝶番TRUSCO(1件のレビュー)
389税込428
1組(2個)
当日出荷
セパレイトにして量にならず持ち運びに楽です。現地にての組み立てが簡単です。
用途工具箱、鍵ボックス。仕様右用ねじ穴数6表面処理ホワイト塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構あり) 日東工器オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構あり)日東工器
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
200シリーズ丁番型。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力 簡単な閉じ速度調整
用途鋼製ドア用、屋内使用対応セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個幅(mm)130厚さ(mm)5全長(mm)239材質(本体)鋼板表面処理メラミン樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴ストップ角度85°および150°ストップ機構あり最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー閉じ力(N・m)23本体円筒径(Φmm)34.5
オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(空丁番) 日東工器オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(空丁番)日東工器
7,498税込8,248
1枚
当日出荷から翌々日出荷
200シリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途鋼製ドア用、屋内使用対応セット内容空ヒンジ幅(mm)130厚さ(mm)5全長(mm)239材質(本体)鋼板表面処理メラミン樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)34.5
日東              オートヒンジ丁番型 日東工器日東 オートヒンジ丁番型日東工器
13,980税込15,378特価
1セット
当日出荷
強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。 枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。 他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応仕様ストップ機構付きセット内容上下×各1枚幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)198質量(kg)2.3表面処理メラミン焼付塗装仕上げ寸法D2(mm)32取付け方法サラねじ適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下ねじ穴数10位置一時停止/85°150°
隠しクリーンヒンジ 栃木屋隠しクリーンヒンジ栃木屋
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
ヒンジピースとシャフトの間に高性能ブッシュを採用したことにより、摺動性を高くし、摩擦による金属紛の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。筺体の外観を損なわないよう、表から見えないように取り付けられるタイプの蝶番です。
用途半導体機器・実験設備・医療機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/電解研磨(シャフト)SUS304(フランジブッシュ・ブッシュ)POM/黒色(ワッシャー(A)(B))SUS304質量(g)89使用温度範囲(℃)-40~80難燃性(UL)94HBRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー 栃木屋スペーサー栃木屋
50税込55
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステーLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
用途キャビネット、各種表示盤など材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ケース・アーム・ケースブラケット・アームブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ロック解除つまみ)ポリアセタール/ダークグレー仕上ヘアライン仕上ストッパー全開時ロック開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)294ステー種類フラップステー
モニターアーム LAMP(スガツネ工業)モニターアームLAMP(スガツネ工業)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
3種類のアーム長さから選べるモニターアームです。
仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)付属品取付ねじ六角棒スパナモニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)質量(kg)8(最大モニター)シルバー取付方式壁付主材質アルミ合金、鋼RoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチ(固定) 栃木屋平面ラッチ(固定)栃木屋
3,698税込4,068
1個
14日以内出荷
ロッド棒の使用で2点ロックが可能な平面ラッチです。取付面に突起の少ないフラッシュタイプで、左右兼用型です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等質量(g)648材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(ピン・スプリング)SUS304/-(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn(パッキン)エラストマー/グレー(なべ小ねじ)S/Zn(ロック)ZDC/Cr(梨地)(キー)BSP/Niキー番号固定型(キー無し)RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー付重量扉用ステー 栃木屋ストッパー付重量扉用ステー栃木屋(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等RoHS指令(10物質対応)対応
抜差隠し蝶番 栃木屋抜差隠し蝶番栃木屋
229税込252特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
表からは見えない蝶番です。
用途配電盤・分電盤・通信機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWCH/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
アングルヒンジ 栃木屋アングルヒンジ栃木屋(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から10日以内出荷
シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスチャンネルヒンジ 栃木屋ステンレスチャンネルヒンジ栃木屋
559税込615
1個
当日出荷
シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質/処理SUS304/-質量(g)57.5RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルヒンジ 栃木屋チャンネルヒンジ栃木屋
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
抜差山平蝶番 栃木屋抜差山平蝶番栃木屋
529税込582
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出ヒンジ 栃木屋アルミ押出ヒンジ栃木屋
849税込934特価
1個
当日出荷
アルミ異形材を使用しているために、軽量でコンパクト(シャフト外径)な蝶番です。
用途通信機器・計測機器・各種筐体等材質/処理(ヒンジピースA・B)A6063S/アルマイト(白色)(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
引抜蝶番 栃木屋引抜蝶番栃木屋
1,798税込1,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
引抜材を使用のためシャフト外径が細いです。
用途計測機器材質/処理ヒンジピースA・B)C3604/Ni、(シャフト)BSW/NiRoHS指令(10物質対応)対応
クリックヒンジ 栃木屋クリックヒンジ栃木屋
899税込989
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
蓋を閉じた時におこる、スプリングバック(はね返り)現象を防ぐことができるヒンジです。フリーストップヒンジ同様、任意の角度で静止することができます。
用途医療機器・計測機器・OA機器等材質/処理(可動ブラケット)SUS301/-(固定ブラケット・リテーナ・ワッシャー(B))SUS304/-(ワッシャー(A))POM/-(クローム球)SUJ/-(皿ばね)S60C/四三酸化鉄被膜(SPトレイ・スラストワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/-仕様1.可動ブラケットと固定ブラケットの角度のズレは3°です。2.A・B点にてデテント効果が発生します。使用温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスラッチ 栃木屋ボックスラッチ栃木屋
449税込494
1個
予約販売
用途計測機器・OA機器・工作機械等質量(g)10.3許容荷重(N[kgf])30(3.06)材質/処理(ベース・ラッチ)POM/黒色(プッシュ)PA/黒色
パネルラッチ(リテーナー取付タイプ) 栃木屋パネルラッチ(リテーナー取付タイプ)栃木屋
509税込560
1個
14日以内出荷
防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。取付工数の削減に適したリテーナー取付タイプ。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等RoHS指令(10物質対応)対応材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(リテーナー・スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP
ステンレス製厚口溶接蝶番4個入 TRUSCOステンレス製厚口溶接蝶番4個入TRUSCO
1,698税込1,868
1袋(4個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ厚口
ステンレス製厚口溶接蝶番10個入 TRUSCOステンレス製厚口溶接蝶番10個入TRUSCO
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ厚口寸法C(mm)1.3t寸法D2(Φmm)6.2
ステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入 TRUSCOステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(4個)
当日出荷
仕様ナイロンリング入り付属品木ねじ24本寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
ステンレス重量用平型蝶番 TRUSCOステンレス重量用平型蝶番TRUSCO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
材質/仕上(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨(回転軸)ステンレス(SUS316)
ステンレス抜き差し旗蝶番 TRUSCOステンレス抜き差し旗蝶番TRUSCO
2,598税込2,858
1組
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途屋内用機器・環境機器・海洋機器等材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨長さ(mm)50質量(g)170
ステンレス長蝶番(穴無) TRUSCOステンレス長蝶番(穴無)TRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌日出荷
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤工作機械・車両等の蝶番材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)仕様穴ナシ
大型スプリング蝶番(高荷重型) 栃木屋大型スプリング蝶番(高荷重型)栃木屋
3,890税込4,279
1個
7日以内出荷
従来品に比べて強力なスプリングが組み込まれている蝶番になります。スプリングの材質にはばね荷重の大きい鉄製を使用しています。また、処理はめっき加工と異なる処理を行い、スプリングの靭性低下を防いでおります。従来のスプリング蝶番には無いスプリングの無負荷範囲を設けました。これにより取付を容易に行うことが出来ます。
用途建築機械用扉、大型工作機械用扉、大型ゴミ箱の開閉蓋等材質ヒンジピース(A)Hinge Piece(A):SUS304,ヒンジピース(B)Hinge Piece(B)SUS304,スプリング Spring:S,シャフト Pin:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)425グリーン購入法適合
ステンレススライドラッチ(セット品) 栃木屋ステンレススライドラッチ(セット品)栃木屋
779税込857
1個
7日以内出荷
ワンタッチで施錠・解錠ができるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等材質ステンレスストローク(mm)9タイプオールステンレスラッチRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ESTロック(ソレノイドS-1 MK) 栃木屋ESTロック(ソレノイドS-1 MK)栃木屋
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
1.本品は、自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵した電気錠です。2.ソレノイドへの通電により、施錠及び解錠状態に切り替わります。(詳細は回路図参照)3.内蔵マイクロスイッチ(MS1)により、部番4ロックカムの状態を検知します。(詳細は回路図参照)4.本品は、正しい天地方向にて取付けの状態であれば、水が掛かっても機能を失わない防滴構造となっております。5.非常解除動作ーa又はbを操作することにより、非常解除が可能です。・aを上げますと解錠状態となり、扉を開けることができます。扉を開けますと、aは自動で元の位置に戻り、施錠待ち受け状態となります。・bを操作することにより、施錠及び解錠状態の切り替えができます。解錠状態にすることで、扉を開けることができます。aとは異なり、bは施錠及び解錠状態を維持します。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー、冷蔵ロッカー適合(ソレノイド 自己保持型)間欠定格[2.9%]≒ON 0.3秒 OFF 10秒)、(マイクロスイッチ)100MΩ以上(DC500V)定格電流、(ソレノイド 自己保持型)吸引 2.0[A] 復帰 1.04[A]、(マイクロスイッチ)AC600V/1分間耐電圧、(ソレノイド 自己保持型)AC500[V](50/60[Hz])/1分間使用温度範囲(℃)(マイクロスイッチ)-40~+85 60%RH以下(但し、氷結、結露しないこと)耐熱クラス(絶縁階級)定格(マイクロスイッチ)DC30V 0.1A(抵抗負荷)直流抵抗定格電圧(ソレノイド 自己保持型)DC24[V]※作動に必要な最小電圧:DC21.6[V]温度上昇(ソレノイド 自己保持型)65K以下(間欠印加にて)接触抵抗(mΩ)(マイクロスイッチ)140以上(初期値)使用定格(通電率)、(ソレノイド 自己保持型)吸引 12Ω 復帰 23Ω(周囲温度20℃)耐熱クラス(ソレノイド 自己保持型)A種絶縁絶縁抵抗(ソレノイド 自己保持型)DC500V[V]メガにて50[MΩ]以上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ソレノイドラッチ(自己保持型) 栃木屋ソレノイドラッチ(自己保持型)栃木屋
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵したラッチユニットです。施錠・解錠のそれぞれの位置を保持する際、電力が必要ないため、省電力化が可能です。印加する極性を切り替え、短時間(0.1秒)通電することで、施錠・解錠が可能です。非常解錠用として機械式錠も内蔵しています。各電圧対応品を取り揃えております。鍵なし品、指定コネクタの取付も特注で対応いたします。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質ストローク(mm)7タイプ自己保持型、非常解除機能付き型種類定格:間欠定格機能鍵付き吸引力(N[kgf])1.0(0.1)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
デュオスタンダード 単品 ハーフェレデュオスタンダード 単品ハーフェレ
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。
用途扉の取付け取付本体のブラケットへの取付はクリップタイプなので工具不要材質亜鉛合金仕様左右兼用
ラッチ錠(非連動型) 栃木屋ラッチ錠(非連動型)栃木屋
969税込1,066
1個
7日以内出荷
ラッチが相手側に確実に収まる様、ラッチストロークをロッドに伝える安全設計です。THA-284-1は、ラッチ解除時のみ連動する非連動型です。閉扉時に平面ラッチやハンドルが連動する事はありません。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・他一般キャビネット材質亜鉛タイプラッチ型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)なし
耐振動ラッチ(傷低減) 栃木屋耐振動ラッチ(傷低減)栃木屋
799税込879
1個
7日以内出荷
押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。ラッチが樹脂製なので筐体側に傷が付きにくいです。
用途錆・外観等の理由から傷ついて欲しくない蓋・扉等各種工作機器・包装機器・小型収納箱等耐振動性能JIS Z 0200:2023(レベル1 ランダム波):ラッチの外れなし、JIS C 60068-2-6:2010(10~55Hz 振幅 0.35mm):ラッチの外れなし ※本結果は、試験結果です。蓋質量などの条件により左右されますので、実装によりご確認ください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.3MB)
プッシュラッチユニット(宅配ボックス用錠前) 栃木屋プッシュラッチユニット(宅配ボックス用錠前)栃木屋
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
抜き差ししやすいディンプル錠を採用し、耐候性に優れる樹脂製インジケーターを備えた宅配錠です。閉じ込め事故を防ぐための押しやすい非常解錠ボタンを有しています。インジケーターは飛び出し式のため触っても判別可能です。
用途宅配ボックス・大型収納庫締付トルク(N・m)【キーパー取付タッピンねじ】0.45、【本体取付タッピンねじ】0.5、【錠前付属ナット】2操作力(N)【非施錠時の開扉】9強度【施錠時のラッチ】300N鍵違い数250種類(ランダム)RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚t0.8~t1.6関連資料(0.85MB)
蝶番・ヒンジ