42ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,076件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラット ヒンジ(調整型) EMKAフラット ヒンジ(調整型)EMKA
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様フラットヒンジ(調整型)トラスコ品番214-5670
角度調整パーツ TTシリーズ(フリータイプ) 向陽エンジニアリング(KOYOENG)角度調整パーツ TTシリーズ(フリータイプ)向陽エンジニアリング(KOYOENG)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ロック機能のないフリータイプのヒンジです。レバータイプ、ワイヤータイプとセットで使用することで操作性が向上します。
用途治具やフレーム、シュータの角度調整にスチール、アルミ、木フレームに取り付け可能レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用くださいトラスコ品番622-9948材質ベース:鋼、カバー:PC幅(mm)40厚さ(mm)27全長(mm)240タイプフリータイプ表面処理三価ホワイト鍍金ねじ穴数16穴径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアステー LAMP(スガツネ工業)オリンピアステーLAMP(スガツネ工業)
9,398税込10,338
1セット
4日以内出荷
0スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアステー LAMP(スガツネ工業)オリンピアステーLAMP(スガツネ工業)
9,098税込10,008
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。0
RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアステー LAMP(スガツネ工業)オリンピアステーLAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。扉を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、扉から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。扉が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。天板取付で、位置出しも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーユニット LAMP(スガツネ工業)ダンパーユニットLAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
S-ATJ型専用のダンパーユニットです。アシスト力を得つつ、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。ダンパー弱タイプのS-ATD-20が新しく加わりました。ステーに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。本体の幅に収まるため、筐体内のスペースを有効活用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアステー LAMP(スガツネ工業)オリンピアステーLAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
RoHS指令(10物質対応)対応
高剛性スイベルトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)高剛性スイベルトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
高い剛性をもち、偏荷重に対応できます。360°回転し、任意の角度で保持できます。中央の穴から配線を通せます。付属の角度規制ボルトで回転角度を規制できます。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
ワンウェイトルク裏蝶番 LAMP(スガツネ工業)ワンウェイトルク裏蝶番LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
一方向のみにトルクが発生し、逆方向は発生しないため、スムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスプリング抜差蝶番 LAMP(スガツネ工業)アルミスプリング抜差蝶番LAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)ディスタンスプレートLAMP(スガツネ工業)
148税込163
1個
4日以内出荷
ML-120型に使用するディスタンスプレートです。本体取付位置が本品1枚につき、+4mm変更できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
金属製マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)金属製マグネラッチLAMP(スガツネ工業)
3,958税込4,354
1個
4日以内出荷
本体が金属製のため、高強度です。ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。難燃性:樹脂部はUL94V-0適合の材料を使用。マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。ブラウンが追加になりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドラッチ クオーターターン取付タイプ LAMP(スガツネ工業)ロッドラッチ クオーターターン取付タイプLAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
クオーターターン専用です。3点ロック用として使用します。通常カムのストローク量20mm(90°)に対して、別注仕様カム(別売品)で27.5mm(120°)までストローク可能です。
用途配分電盤、制御盤の3点ロックRoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ ブラケット仕様 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ ブラケット仕様LAMP(スガツネ工業)
1,078税込1,186
1個
4日以内出荷
グリスレスのトルクヒンジです。スクエア型のブラケット付です。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターRoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ インサート取付仕様 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ インサート取付仕様LAMP(スガツネ工業)
888税込977
1個
3日以内出荷
グリスレスのトルクヒンジです。インサート仕様です。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターRoHS指令(10物質対応)対応
スイングリフトダウン LAMP(スガツネ工業)スイングリフトダウンLAMP(スガツネ工業)
42,980税込47,278
1セット
4日以内出荷
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開きます。標準取付位置では開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えるようになります。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、施工の位置出しが簡単です。扉アシスト力の調整機能により、従来品よりも扉に合わせた動きの調整ができます。扉は上下、左右、角度の調整が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
平蝶番型のトルクヒンジです。
RoHS指令(10物質対応)対応
カムロックファスナー アウトセット小型タイプ用 アルミフレーム取付セット(カムロックファスナー別売) LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー アウトセット小型タイプ用 アルミフレーム取付セット(カムロックファスナー別売)LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミフレームにアウトセットで、小型のカムロックファスナーを取り付けるためのセットです。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。カムロックファスナーは別売です。
RoHS指令(10物質対応)対応
カムロックファスナー アウトセット大型タイプ用 アルミフレーム取付セット(カムロックファスナー別売) LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー アウトセット大型タイプ用 アルミフレーム取付セット(カムロックファスナー別売)LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1セット
4日以内出荷
アルミフレームにアウトセットで、大型のカムロックファスナーを取り付けるためのセットです。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。カムロックファスナーは別売です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンワイヤーステー LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンワイヤーステーLAMP(スガツネ工業)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
高級感があるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。インテリアを邪魔しないコンパクトな納まりです。ソフトダウンの効き具合は、ソフトタイプまたはストロングタイプからお選びいただけます。(併用も可能)扉がソフトダウンするタイミングを調整することができます。
ステンレスガラス用ステー ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用ステージョー・プリンス竹下
28,500税込31,350
1個
9日以内出荷
・ガラス扉用ステーです。【ガラス厚8mm、10mmの場合】M6×14の六角穴付皿ネジを使用して下さい。【ガラス厚12mmの場合】M6×18の六角穴付皿ネジを使用して下さい。
用途ガラス扉付属品ベーススペーサー1枚、M5皿小ネジ4本、M6六角穴付皿ネジ2本、六角レンチ1本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)適合ガラス厚(mm)8~12取扱説明書(0.3MB)
鉄クロメートカブセ扉用裏蝶番 25~35mm用 ジョー・プリンス竹下鉄クロメートカブセ扉用裏蝶番 25~35mm用ジョー・プリンス竹下
542税込596
1個
7日以内出荷
・左右兼用型です。・カシメピンです。・カブセ扉用の裏蝶番です。・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・2.3mmライナーは不要な寸法設計です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上三価クロメート処理取付扉厚(mm)25~35
鉄クロメート自閉式カブセ扉用裏蝶番 25~35mm用 ジョー・プリンス竹下鉄クロメート自閉式カブセ扉用裏蝶番 25~35mm用ジョー・プリンス竹下
732税込805
1個
7日以内出荷
・左右兼用型です。・カシメピンです。・カブセ扉用の裏蝶番です。・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。・バネ入りで扉が自動に閉まる自閉式です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・2.3mmライナーは不要な寸法設計です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上三価クロメート処理取付扉厚(mm)25~35
オートヒンジ丁番型 100シリーズ 空丁番 日東工器オートヒンジ丁番型 100シリーズ 空丁番日東工器
7,698税込8,468
1枚
当日出荷
枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上カマチがないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応。材質スチール幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)198タイプ屋内鋼製ドア 空ヒンジ寸法D2(mm)32ねじ穴数10グリーン購入法適合
ステンレス溶接丁番 NewHikariステンレス溶接丁番NewHikari
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で丈夫です。外回りなど雨水のかかる扉や部材に取り付け可能です。ステンレス製なのでサビにくく、いつまでも美しさを保ちます。
用途金属扉に。機械部材などに。材質ステンレス(SUS304)表面処理ヘアライン
ステンレスカバー オプション品 LAMP(スガツネ工業)ステンレスカバー オプション品LAMP(スガツネ工業)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
既存の樹脂カバーから付け替えて使用します。
用途食品機械など付属品十字穴付スリムヘッドねじM4×8材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)452仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
HES3D-90型用ブラケット LAMP(スガツネ工業)HES3D-90型用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
隠し丁番HES3D-90型を簡単に取り付けできます(天板厚30mm以上)。小口の段掘り加工が困難な場合に最適です。
付属品十字穴付皿小ねじM4×15適合ヒンジ:HES3D-90型材質亜鉛合金(ZDC)ブラック仕上焼付塗装
平行二軸トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)平行二軸トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
対応板厚8mmの、小型で高トルクなヒンジです。全開、全閉時に軸が出っ張りません。2つの軸のトルクが異なるタイプは、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。
用途航空機、鉄道、キャンピングカー、医療カート、店舗什器カバーなどの折りたたみテーブル材質ハウジング:亜鉛合金、軸:鋼質量(g)16使用温度(℃)0~60仕上ハウジング:すず・コバルト合金めっき、軸:素地推奨ねじ平先六角穴付き止めねじ開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
トルクボールジョイント LAMP(スガツネ工業)トルクボールジョイントLAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。
用途タブレット、ディスプレイ、照明、ミラーなど材質本体:ガラス繊維強化ポリアミド、ロッド:鋼ブラック質量(g)115ねじの種類M10使用温度(℃)0~60推奨ねじM6ねじRoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
各種配線が通せるΦ18mmの穴付です。本体側面にくぼみがあり、メンテナンスの取り外し時に本体の穴位置合わせが容易です。
用途各種アーム関節、照明などの角度調整材質本体:亜鉛合金、中空軸:鋼、スペーサー:ポリアセタール(POM)質量(g)290外径(Φmm)60使用温度(℃)0~60仕上本体・中空軸:素地推奨ねじM4ねじRoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)18
ヒンジ(ステンレス製) エスコヒンジ(ステンレス製)エスコ
650税込715
1組
翌日出荷
左右一組。取付ねじ無し。
材質ステンレス(SUS430)穴径(mm)3.8
ステンレス丁番(防火仕様)下用 A 新日軽(LIXIL)ステンレス丁番(防火仕様)下用 A新日軽(LIXIL)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
材質ステンレス
門扉用吊元扉用丁番ヒンジピン 新日軽(LIXIL)門扉用吊元扉用丁番ヒンジピン新日軽(LIXIL)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
シルバー適合シリーズMV超高級鋳物門扉
丁番調整材(枠) 新日軽(LIXIL)丁番調整材(枠)新日軽(LIXIL)
219税込241
1セット(3個)
7日以内出荷
ブラック系適合シリーズアフェクト、クオネス、グラース、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、ルシエール
ステンレス丁番(防火仕様)上用 A 新日軽(LIXIL)ステンレス丁番(防火仕様)上用 A新日軽(LIXIL)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
材質ステンレス
丁番スペーサー(枠) 新日軽(LIXIL)丁番スペーサー(枠)新日軽(LIXIL)
859税込945
1セット(3個)
7日以内出荷
丁番スペーサー(扉用) 新日軽(LIXIL)丁番スペーサー(扉用)新日軽(LIXIL)
429税込472
1個
7日以内出荷
ブラック系適合シリーズアフェクト、クオネス、グラース、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、ルシエール
丁番スペーサー(1枚) 新日軽(LIXIL)丁番スペーサー(1枚)新日軽(LIXIL)
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
ブラック系適合シリーズエアパス5型、エアパス6型、ユピテルⅡ、リベール
丁番スペーサー(R) 新日軽(LIXIL)丁番スペーサー(R)新日軽(LIXIL)
329税込362
1セット(3個)
7日以内出荷から8日以内出荷
適合シリーズアリッツPG、アリッツSG、アリッツエアパス、エアパス
丁番セット(3個) R TOSTEM(LIXIL)丁番セット(3個) RTOSTEM(LIXIL)
7,998税込8,798
1セット
7日以内出荷
ブラック系梱包内容丁番(上):QDFT28R*1個、丁番(下):QDFT29R*2個、皿小ねじM4x16:BIT25*18個、皿小ねじM4x20:BIT420*18個適合シリーズグランデル2
蝶番・ヒンジ