44ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,076件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T型ヒンジ ステンレス製 98×195mm エスコT型ヒンジ ステンレス製 98×195mmエスコ
5,510税込6,061
1個
翌日出荷
材質SUS316幅(mm)195厚さ(mm)5.8全長(mm)98穴径(Φmm)5.3穴数8アズワン品番65-2284-54
ガラスヒンヂ T-86 2個入 BEAVER(ビーバー)ガラスヒンヂ T-86 2個入BEAVER(ビーバー)
709税込780
1パック(2個)
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3221-08
スカレットヒンジ 半カプセ 2個入 BEAVER(ビーバー)スカレットヒンジ 半カプセ 2個入BEAVER(ビーバー)
1,098税込1,208
1パック(2個)
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3220-90
トルクヒンジ TRUSCOトルクヒンジTRUSCO
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷
摩擦を起こすことでヒンジの開閉に抵抗が生まれ、取り付けたフタなどを好きな角度で止めることができます。横開きの扉にも使用可能です。
用途バタンと閉まらないようにする安全対策や角度調節に。材質ステンレス鋼、鋼幅(mm)40穴径(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ TRUSCOプッシュラッチTRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
ワンタッチ操作にて扉の開閉が可能です。
用途扉などの保持に。付属品ストライク、十字穴付なべ木ねじ(2.7×13)×4本、十字穴付皿木ねじ(2.4×10)×2本トラスコ品番256-3276材質本体:ABS樹脂、アーム:ポリアセタール(POM)、受座、ストライク:ポリアミド(PA)全長(mm)36.3ブラック保持力N(kgf)29/3RoHS指令(10物質対応)対応
丸型マグネラッチ TRUSCO丸型マグネラッチTRUSCO
629税込692
1個
当日出荷
指先で軽く押すだけで扉が開きます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけでマグネットが扉をキャッチします。本体を回転させることで、取付後に13mmの前後調節が可能です。
用途扉などの保持に。付属品受座、十字穴付丸木ねじ(3.1×13)×4本、十字穴付丸皿木ねじ(3.1×13)×1本材質本体:ポリプロピレン(PP)、受座:鋼(SPCC)全長(mm)44.8吸着力(N)4.9RoHS指令(10物質対応)対応
角度調整・固定部品|アルミフレーム端面取りつけ用ブラケット DAA NBK(鍋屋バイテック会社)角度調整・固定部品|アルミフレーム端面取りつけ用ブラケット DAANBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ワークを□40のアルミフレーム端面に固定するための部品です。 アルミヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(本体)A6063/アルマイト処理質量(g)190RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
角度調整・固定部品|丸パイプ用ブラケット DPB NBK(鍋屋バイテック会社)角度調整・固定部品|丸パイプ用ブラケット DPBNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
アングルヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。 <取りつけ> ザグリ穴側からねじでワークを取りつける場合は、ゴムシートを少しだけめくり、六角穴つきキャップボルト(M4)を挿入してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質【ゴムシート】NR(天然ゴム)材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ブラケット)A6063/アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)SUS304搭載可能質量(kg)10
角度調整・固定部品|取りつけプレート DAF NBK(鍋屋バイテック会社)角度調整・固定部品|取りつけプレート DAFNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ワークをアルミフレームや壁面パネル・板金などに固定するための部品です。 アングルヒンジDFS-H、DFSN-H,、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質/仕上SS400/静電塗装質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
角度調整・固定部品|アングルヒンジ クランプレバー保持 回転制限 DKBR‐H NBK(鍋屋バイテック会社)角度調整・固定部品|アングルヒンジ クランプレバー保持 回転制限 DKBR‐HNBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ワークを角度調整できます。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 回転止めで取りつけるワークの回転範囲を制限します。 キーボードなど角度に制限があるワークに適しています。 アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> 取りつけねじ(M6)でワークを固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルト(M5)を使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械質量(g)321材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)搭載可能質量(kg)6材質(クランプレバー)ナイロン6(つや消し黒)材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
電子ラッチ(電池式)用電子キー SC‐A NBK(鍋屋バイテック会社)電子ラッチ(電池式)用電子キー SC‐ANBK(鍋屋バイテック会社)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
電子ラッチ(SC-10)(SC-50)用の電子キーです。 【プログラミングキー(SC-A10-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)に対して1本を登録でき、初期設定およびマネージャーキー(SC-A20-10)の登録のために使用します。 ・9V角電池1個が必要です。※電池は付属していません。 【マネージャーキー(SC-A20-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)に対して6本まで登録できます。 ・電子ラッチ(SC-10)のPINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録のために使用します。 ・また電子ラッチ(SC-10)の解錠にも使用できます。 ・電子ラッチ(SC-10)(SC-50)の電池が切れた場合に、電子キーボードから給電し解錠できます。 ・9V角電池1個が必要です。※電池は付属していません。 【ユーザーキー(SC-A30-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)の解錠に使用します。電池は不要です。 ・電子ラッチ(SC-10)に対してPINコードと合わせて20本まで登録ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)亜鉛合金
電子ラッチ(電池式)用カム SC‐C NBK(鍋屋バイテック会社)電子ラッチ(電池式)用カム SC‐CNBK(鍋屋バイテック会社)
349税込384
1個
4日以内出荷
電子ラッチ(SC-10)(SC-50)用のカムです。 T1寸法(ドアとフレームを合わせた厚さ)に合わせて適切なサイズを選択してください。
材質(本体)スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
電子ラッチ(電池式)・キーパッド管理タイプ SC‐50 NBK(鍋屋バイテック会社)電子ラッチ(電池式)・キーパッド管理タイプ SC‐50NBK(鍋屋バイテック会社)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から111日以内出荷
カムのロックをPINコード入力で制御する電池式のラッチです。 3種類の向きがあります。 PINコードには4~6桁のオーナーコード・マネージャーコード・ユーザーコードの3種類があります。オーナーコードとマネージャーコードには、初期値が設定されていますが変更が可能です。ユーザーコードを使用するには登録が必要です。設定や使用方法の詳細は取扱説明書をご確認ください。 PINコードを入力することでカムのロックを解除し、ノブを操作して解錠します。カムのロック解除から6秒経過後、ノブを元の位置に戻すと再びロックされます。 乾電池式。配線がシンプルで取りつけが簡単です。※乾電池は付属していません。 電池残量が低下すると、警告音で電池交換のタイミングを知らせます。 電子ラッチ(SC-50)の電池が切れた場合は、マネージャーキー(SC-A20-10)(別売り)で給電しながらPINコードを入力することで解錠ができます。 T1寸法が0.5mm~42.5mmの範囲で使用できます。 電子ラッチ(SC-50)には専用カム(SC-C)が付属していません。T1寸法から専用カムSC-Cを選択し、別途注文してください。
用途ケース(ボックス)/キャビネット/スポーツジムなどのロッカー/医療用調剤器、錠剤の保管庫/サーバー、データストレージ仕様【登録可能PINコード数】オーナーコード:1個/マネージャーコード:1個/ユーザーコード:1個材質【トリムプレート】PC/ABS(つや消し黒)/UL94V-0、【取付用カップ】PC/ABS(UL94V-1)、【ローテーションリミッタ】スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理使用温度範囲(℃)0~50材質(ねじ部)【M6】スチール、【M5】スチール材質(ハウジング)PC/ABS(つや消し黒)・UL94V-0使用電池単3形乾電池×3(4.5V)※乾電池は別売電池寿命5万回(参考値)材質(ノブ)亜鉛ダイカスト/粉体塗装(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
電子ラッチ(電池式)・電子キー管理タイプ SC‐10 NBK(鍋屋バイテック会社)電子ラッチ(電池式)・電子キー管理タイプ SC‐10NBK(鍋屋バイテック会社)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
カムのロックを電子キー(別売)またはPINコード入力で制御する電池式のラッチです。 3種類の向きがあります。 PINコードを入力、または電子キー(SC-A)でカムのロックを解除し、ノブを操作して解錠します。カムのロック解除から6秒経過後、ノブを元の位置に戻すと再びロックされます。 乾電池式。配線がシンプルで取りつけが簡単です。 ※乾電池は付属していません。 電池残量が低下すると、警告音で電池交換のタイミングを知らせます。 電池ラッチ(SC-10)の電池が切れた場合は、プログラミングキー(SC-A10-10)またはマネージャーキー(SC-A20-10)(共に別売)で給電しながら解錠できます。 T1寸法が0.5mm~42.5mmの範囲で使用できます。 電子ラッチ(SC-10)には専用カム(SC-C)が付属していません。T1寸法から専用カム(SC-C)を選択し、別途注文してください。 電子ラッチ(SC-10)の初期設定と、PINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録には、プログラミングキー(SC-A10-10)とマネージャーキー(SC-A20-10)が必要になります。電子キー(SC-A)は付属していないため、別途注文してください。 電子キー(SC-A)は複数の電子ラッチ(SC-10)で共有して使用することができます。
仕様【登録可能キー数】プログラミングキー(SC-A10-10):1本/マネージャーキー(SC-A20-10):6本/ユーザーキー(SC-A30-10)またはPINコード:合わせて20本材質【トリムプレート】PC/ABS(つや消し黒)/UL94V-0、【取付用カップ】PC/ABS(UL94V-1)、【ローテーションリミッタ】スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理使用温度範囲(℃)0~50材質(ねじ部)【M6】スチール、【M5】スチール材質(ハウジング)PC/ABS(つや消し黒)・UL94V-0使用電池単3形乾電池×3(4.5V)※乾電池は別売電池寿命5万回(参考値)材質(ノブ)亜鉛ダイカスト/粉体塗装(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ ‐ プラスティック製 E6 NBK(鍋屋バイテック会社)トルクヒンジ ‐ プラスティック製 E6NBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
プラスティック製のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。 ・E6-50-5 F-0 順回転トルク>逆回転トルク ・E6-50-5 R-0 順回転トルク<逆回転トルク ・E6-50-5 S-0 順回転トルク=逆回転トルク 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 カラーバリエーションは2色。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「-P」を追加してください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7材質(本体)ナイロン(各色)質量(g)37RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ ‐ ワンウェイタイプ E6 NBK(鍋屋バイテック会社)トルクヒンジ ‐ ワンウェイタイプ E6NBK(鍋屋バイテック会社)
9,890税込10,879
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
順回転または逆回転どちらか一方向に保持トルクがあり、任意の位置で扉を保持します。 一方向の保持トルクはほとんどないため、扉の操作がスムーズにできます。 ・E6-10-6F0-50=順回転:保持トルクあり、逆回転:フリートルク ・E6-10-6R0-50=順回転:フリートルク、逆回転:保持トルクあり 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「-P」を追加してください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)RoHS指令(10物質対応)対応
フラットヒンジ(旋回角度180°) FTH イマオコーポレーションフラットヒンジ(旋回角度180°) FTHイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
腐食に強いステンレス製もご用意
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ質量(g)95材質(ピン)SUS303
ピンロックヒンジ PLH302 イマオコーポレーションピンロックヒンジ PLH302イマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
ヒンジ部は180°回転します。
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、黒色塗装質量(g)70材質(プレート)SUM22L、亜鉛メッキ材質(ボルト)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ
HG-PA300 AS対応ブラケット LAMP(スガツネ工業)HG-PA300 AS対応ブラケットLAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢バレル研磨
バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セットLAMP(スガツネ工業)
42,980税込47,278
1セット
4日以内出荷
バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など適合フレーム溝幅8構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ
高剛性スイベルトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)高剛性スイベルトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
高い剛性をもち、偏荷重に対応できます。 360°回転し、任意の角度で保持できます。 中央の穴から配線を通せます。 付属の角度規制ボルトで回転角度を規制できます。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質シルバー仕上光沢クロメート処理質量(g)1330垂直許容荷重(N[kgf])600仕様偏荷重対応タイプ
ステンレス鋼製隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
オールステンレス鋼製で、耐火性、耐食性に優れています。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、取り付けしやすいです。
用途住宅扉、防火扉、施設扉など(防火戸として使用される場合、防火戸としての個別設定が必要です)材質ステンレス鋼仕上ヘアライン仕上耐荷重(N[kgf])/ペア80仕様三次元調整機能付
ASセットアルミフレーム取付用(ヒンジ別売) LAMP(スガツネ工業)ASセットアルミフレーム取付用(ヒンジ別売)LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットセットになります。(セット内容:取付ねじ・ASナット・ブラケット)
HG-JV65-S型AS対応ブラケットAS-HG-JV65-S LAMP(スガツネ工業)HG-JV65-S型AS対応ブラケットAS-HG-JV65-SLAMP(スガツネ工業)
549税込604
1個
翌々日出荷
ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨質量(g)69
抜差しヒンジ 栃木屋抜差しヒンジ栃木屋
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
扉用ネジ止めブラケット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用 ハーフェレ扉用ネジ止めブラケット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用ハーフェレ
199税込219
1個
6日以内出荷
デュオ、デュオフォルテ用の扉ブラケットです。
用途扉の取付け仕上三価青クロメート仕様木ネジ用
フラップ-E× 開閉方向保持用コイルスプリング付 ハーフェレフラップ-E× 開閉方向保持用コイルスプリング付ハーフェレ
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
ランドリー収納に使用するステーです。スライドヒンジ2個とタッチラッチを組み合わせてフラップ扉に取付けます。扉を軽く押し込むと、扉がスプリングの力で約 27°開きます。扉を閉める場合は、扉をキャビネットへ押し込むとタッチラッチのキャッチが扉を保持します、ランドリー収納キャビネットでフラップ扉との組み合わせに特に最適
用途扉の取付け開き角度(度)27取付ネジ止め、フラップ-E× 1 個用最大扉サイズ 400×590×19mm (W×H×T)仕上ニッケルメッキ、スリーブ・側板ブラケット:白材質スチール、側板ブラケット:POMセット内容アングルブラケット 1 個円形ロッド、ソケット付 1 個ワッシャー 2 個コイルスプリング 2 個側板ブラケット 1 個仕様開閉方向保持用コイルスプリング付き
ワイヤー付きフラップステー マイクロウインチ ハーフェレワイヤー付きフラップステー マイクロウインチハーフェレ
5,798税込6,378
1セット
23日以内出荷
ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付
用途フラップ扉取付寸法(mm)(水平)26×68×160内寸奥行(mm)最小180(水平取付)、最小82(垂直取付)扉高さ(mm)210-480適合扉質量(kg)9取付ユーロネジでネジ止め仕上扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白材質金具・カバーキャップ:プラスチック、 扉固定ブラケット:亜鉛合金セット内容フラップステー、扉固定ブラケット付 1 個取付け部品仕様モデル:A、40N
ワイヤー付きフラップステー マイクロウインチ 木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付 ハーフェレワイヤー付きフラップステー マイクロウインチ 木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付ハーフェレ
5,798税込6,378
1セット
23日以内出荷
ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付
用途フラップ扉取付寸法(mm)(水平)26×68×160内寸奥行(mm)最小180(水平取付)、最小82(垂直取付)扉高さ(mm)210-480適合扉質量(kg)9取付ユーロネジでネジ止め材質金具・カバーキャップ:プラスチック、 扉固定ブラケット:亜鉛合金セット内容フラップステー、扉固定ブラケット付 1 個取付け部品
扉固定ブラケット 幅狭のアルミフレーム扉ネジ止め用 ハーフェレ扉固定ブラケット 幅狭のアルミフレーム扉ネジ止め用ハーフェレ
599税込659
1セット
23日以内出荷
ワイヤー付きフラップステー ウィンチの細枠(20mm)アルミ扉の場合に使う前板固定ブラケットです。幅狭のアルミフレーム扉用
仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金セット内容扉固定ブラケット (ステー 1 個分) 2 個取付ネジ 4 個左右区別左右兼用
アダプター ネジ止め用 ハーフェレアダプター ネジ止め用ハーフェレ
819税込901
1セット
23日以内出荷
ウィンチを側板に面付けするときに使用するアダプターです。Φ10の穴加工をし、差し入れ、ウィンチ本体のロック機構を回すと側板に固定されます、
用途フラップ扉仕上亜鉛メッキ材質スチールセット内容アダプター 2 個
扉固定ブラケット 木/幅広アルミフレーム扉ネジ止め用 ハーフェレ扉固定ブラケット 木/幅広アルミフレーム扉ネジ止め用ハーフェレ
699税込769
1個
23日以内出荷
ワイヤー付きフラップステー ウィンチの木製扉用ブラケットです。別途反対側をご注文ください、木製扉または幅広のアルミフレーム扉用
用途フラップ扉仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金セット内容取付け部品(皿頭 6.3×15mm のユーロネジ)
ワイヤー付きフラップステー ハーフェレワイヤー付きフラップステーハーフェレ
16,980税込18,678
1セット
23日以内出荷
ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製またはアルミフレーム扉用
用途フラップ扉ケース寸法(mm)42×22×257内寸奥行(mm)最小290高さ内寸(mm)200-480適合扉質量(kg)12取付埋め込みまたはネジ止めセット内容フラップステー 1 個埋め込み取付用扉固定ブラケット、木製扉用 1 セット取付け部品
フラップステー PACTA ハーフェレフラップステー PACTAハーフェレ
22,980税込25,278
1個
23日以内出荷
側板にステーが不要の大型フラップヒンジです。
用途扉の取付け寸法(mm)カブセ代:17(固定)扉高さ(mm)280-400扉幅(mm)900以下下穴深さ(mm)13取付扉をキャビネットにクリップ固定仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金セット内容ヒンジ 2 個座金 2 個ソフトオープンユニット 2 個アクセサリー/取付け部品セット
マキシアップ 木製またはアルミフレーム扉用 ハーフェレマキシアップ 木製またはアルミフレーム扉用ハーフェレ
6,698税込7,368
1個
23日以内出荷
点検口などの蓋を上に跳ね上げるステーです。
用途扉の取付け開き角度(度)約75取付本体のブラケットへの取付はクリップタイプなので工具不要材質ステー:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用安全キャップ:プラスチック
フリーアップ用 クロスバー ハーフェレフリーアップ用 クロスバーハーフェレ
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
フリーアップ用のクロスバーです。両側の金具の動きをシンクロ
用途扉の取付け取付カット可能(カット寸法 = キャビネット内寸幅 - 88mm)仕上シルバーアルマイト材質アルミニウム
フリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用 ハーフェレフリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用ハーフェレ
36,980税込40,678
1セット
6日以内出荷から9日以内出荷
ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白材質金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチックセット内容垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)
フリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用 ハーフェレフリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用ハーフェレ
36,980税込40,678
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー材質金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチックセット内容垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)
開角度制限ブラケット ハーフェレ開角度制限ブラケットハーフェレ
729税込802
1セット
23日以内出荷
扉の開角度を90°以下に制限、
用途扉の取付け取付押込み材質プラスチック
扉用ネジ止めブラケット アルミフレーム扉枠幅20mm用 ハーフェレ扉用ネジ止めブラケット アルミフレーム扉枠幅20mm用ハーフェレ
169税込186
1個
23日以内出荷
デュオ、デュオフォルテ用の細枠(20mm)アルミ扉ブラケットです。リキッドステーを扉に取付
用途扉の取付け材質スチール仕様タッピンネジ用
蝶番・ヒンジ