絞り込み
ストローク(mm)
  • 229
  • 305(26)
  • 327(31)
  • 330(33)
  • 330.2(15)
  • 378(25)
  • 381(51)
  • 406(22)
  • 429(24)
  • 432(32)
  • 450(15)
  • 483(32)
  • 508(27)
  • 530(23)
  • 533(16)
  • 584(17)
  • 632(19)
  • 635(30)
  • 686(16)
  • 737(16)
長さ(m)
  • 0.2~0.3未満(7)
  • 0.3~0.4未満(7)
定格荷重(N)
  • 147(3)
  • 167(1)
  • 294(2)
  • 370(1)
  • 373(2)
  • 481(1)
  • 490(3)
  • 628(1)
種類
  • スライド形(12)
材質(レール)
  • スチール(7)
  • ステンレス(SUS304)(1)
段数
  • 2(6)
  • 3(6)
2・3
表面処理(レール)
  • 三価クロメート(1)
  • 亜鉛メッキ(3)
  • 光沢クロメート処理(3)
三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • THK(4)
  • 日本アキュライド(2)
  • 高千穂交易(2)
  • TRUSCO(1)
  • 栃木屋(1)
LAMP(スガツネ工業)・THK・日本アキュライド・高千穂交易・TRUSCO・栃木屋
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドレール C203 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C203LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2731 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2731LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
仕様レール長さが同じであれば、スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプと併用できます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 3506G LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3506GLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から6日以内出荷
鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様廉価版材質高さ(mm)35.3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35S形 THKスライドレール FBL35S形THK(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から9日以内出荷
シングルスライドタイプの最も基本的な形状スライドレール
種類スライド形段数2精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール1800 高千穂交易スチール製スライドレール1800高千穂交易
979税込1,077
1本
当日出荷から翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)16高さ(mm)20タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数3材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20仕上素地推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL27D形 THKスライドレール FBL27D形THK
2,498税込2,748
1本
当日出荷から9日以内出荷
FBR27S形を背面に組み合わせたダブルスライダタイプ。各種OA機器に幅広く採用されている。
種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数ドロワレール5、キャビネットレール5RoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z31タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z31タイプ)栃木屋
1,698税込1,868
1セット
4日以内出荷
超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)229レール長さ(mm)200定格荷重(N)147(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)416RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ) 日本アキュライドダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ)日本アキュライド
1,998税込2,198
1本
当日出荷
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別軽荷重用仕様ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
スライドレール(軽荷重用) 2段引 TRUSCOスライドレール(軽荷重用) 2段引TRUSCO
2,298税込2,528
1セット(2本)
当日出荷
3/4スライドの2段引スライドレールです。
用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)9.5高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(軽荷重) 高千穂交易スライドレール(軽荷重)高千穂交易
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
軽荷重用3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)16高さ(mm)20取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
シングルスライドレール304.8mm 日本アキュライドシングルスライドレール304.8mm日本アキュライド
8,698税込9,568
1セット(2本)
当日出荷から3日以内出荷
レール長さ(mm)304.8種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール FBL35J形 THKスライドレール FBL35J形THK
5,598税込6,158
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35M形 THKスライドレール FBL35M形THK
4,598税込5,058
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール・ガイドレール