曜日別特売

鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール モーメント荷重対応

鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール モーメント荷重対応 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール モーメント荷重対応 - NBK(鍋屋バイテック会社)

・ランナーの可動範囲がレール内に収まるリニアスライドレール。水平方向・垂直方向のどちらにも取りつけ可能です。
・縦方向・横方向・回転方向といったさまざまな方向からの荷重に対応。1本のみでの使用も可能です。
・レールの転走面は高周波焼入れ済み。低摩擦なボールベアリングと組み合わせることにより、高い定格荷重性能・静粛性能・耐摩耗性能を実現。高寿命です。
・専用グリースの塗布により、恒久的に滑らかな操作が可能です。
・本製品は1本での販売となります。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

内容量
1個
全27種類を絞り込む
寸法L(mm)
質量(g)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82684921TSI-43-210-4502004450438.5194
¥91,200
¥90,980
¥100,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82684939TSI-35-290-6101823610356.5274
¥87,000
¥86,980
¥95,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82684991TSI-28-210-450792450285.5204
¥55,500
¥54,980
¥60,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685027TSI-43-210-101038161010438.5754
¥136,000
¥129,800
¥142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685359TSI-28-60-370540370285.5274
¥41,400
¥40,980
¥45,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685411TSI-28-130-450720450285.5284
¥51,100
¥50,980
¥56,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685456TSI-35-210-6901767690356.5434
¥88,100
¥87,980
¥96,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685465TSI-35-290-9302399930356.5594
¥110,000
¥109,800
¥120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685560TSI-35-290-133031001330356.5994
¥151,000
¥149,800
¥164,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685727TSI-35-130-7701711770356.5594
¥90,600
¥89,980
¥98,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685736TSI-28-210-101015361010285.5764
¥84,200
¥83,980
¥92,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685761TSI-35-130-290847290356.5114
¥52,300
¥51,980
¥57,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685788TSI-28-60-130228130285.534
¥31,900
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685815TSI-43-370-7703456770438.5354
¥130,000
¥129,800
¥142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685831TSI-35-210-101023431010356.5754
¥114,000
¥109,800
¥120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82686829TSI-28-130-290504290285.5124
¥44,500
¥43,980
¥48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687030TSI-43-210-6902772690438.5434
¥104,000
¥99,980
¥109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692027TSI-28-130-6901032690285.5524
¥61,000
¥60,980
¥67,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693427TSI-35-130-4501135450356.5274
¥64,300
¥63,980
¥70,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695545TSI-43-370-101042361010438.5594
¥148,000
¥139,800
¥153,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700391TSI-28-60-210350210285.5114
¥34,700
¥33,980
¥37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703087TSI-35-210-4501335450356.5194
¥72,600
¥71,980
¥79,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705151TSI-28-210-610996610285.5364
¥63,500
¥62,980
¥69,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705966TSI-28-80-290540290285.5174
¥41,400
¥40,980
¥45,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707016TSI-43-370-149057961490438.51074
¥185,000
¥179,800
¥197,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707050TSI-28-80-450672450285.5334
¥48,000
¥47,980
¥52,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708940TSI-28-80-610890610285.5494
¥55,800
¥54,980
¥60,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする