絞り込み
ストローク(mm)
  • 149(1)
  • 184(2)
  • 185(1)
  • 221(2)
  • 222(1)
  • 240(2)
  • 371(1)
  • 372(1)
  • 478(1)
  • 483(3)
  • 505(3)
  • 555(4)
  • 682(1)
長さ(m)
  • 0.2~0.3未満(6)
  • 0.3~0.4未満(4)
  • 0.5~0.6未満(8)
  • 0.6~0.7未満(5)
定格荷重(N)
  • 235
  • 147(32)
  • 196(26)
  • 226(15)
  • 245(24)
  • 255(16)
  • 265(27)
  • 275(13)
  • 284(12)
  • 294(38)
  • 314(19)
  • 333(24)
  • 353(22)
  • 363(23)
  • 402(13)
  • 422(20)
  • 441(32)
  • 461(13)
  • 481(12)
  • 490(27)
種類
  • スライド形(15)
  • リニア形(1)
材質(レール)
  • スチール(14)
  • ステンレス(SUS304)(2)
段数
  • 2(6)
  • 3(9)
2・3
表面処理(レール)
  • 亜鉛メッキ(6)
  • 光沢クロメート処理(8)
亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • 日本アキュライド(6)
  • TRUSCO(1)
  • 高千穂交易(1)
LAMP(スガツネ工業)・日本アキュライド・TRUSCO・高千穂交易
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドレール C3273POプッシュオープン機構付 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3273POプッシュオープン機構付LAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
タッチ&リリーススライドレール(軽荷重用) 日本アキュライドタッチ&リリーススライドレール(軽荷重用)日本アキュライド
2,998税込3,298
1本
当日出荷
タッチ&リリース機構が付いたスライドレールです。その為、ハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに出来ます。 プッシュオープンのロック及び解除は、閉状態の位置から押し込むこと(2mm)により行われます。 ドロワーメンバーを完全に引き出せるフルトラベルのスライドレールです。 ディスコネクトスプリングは、引き出し時ストッパーが掛かり、押し込み時はフリー、ドロワーメンバー取り外しは手動にて解除出来ます。
用途住宅設備、機械などの引き出し、コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能・タッチ&リリース種別軽荷重用幅(mm)12.7高さ(mm)37.4種類スライド形段数3取付ねじバインドねじ(M4)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
シングルスライドレール(軽量用・ストップタイプ) 日本アキュライドシングルスライドレール(軽量用・ストップタイプ)日本アキュライド(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
2メンバー3/4トラベルタイプ、インナーメンバーの脱着不可能、ストップタイプ、軽荷重用。
幅(mm)9.5高さ(mm)27種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール 日本アキュライドダブルスライドレール日本アキュライド
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別軽荷重用仕様ドロワーメンバーの脱着可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
スライドレール C3275 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3275LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでレールを取り外せます。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-推奨ねじM4バインドねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C3273 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3273LAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2721 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2721LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 3506G LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3506GLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様廉価版材質高さ(mm)35.3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 3504 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3504LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様廉価版材質高さ(mm)35.3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
アキュライド セルフクロージングスライドレール 日本アキュライドアキュライド セルフクロージングスライドレール日本アキュライド
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
引き出しを閉める時、最後まで押し込まなくても全閉状態となるセルフクロージング機構付きです。 引き出しが完全に閉まる20mm手前で、引き込みを開始します。 ダンパー内蔵式と違い、トーションばねを使用している為、閉→開の引き出し操作がスムーズでストレスがありません。 バネを使用したセルフクロージング機構付スライドレールです。 セルフクロージング機構が全閉時簡易保持を行います。
用途コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品仕様3メンバーフルトラベルタイプ、セルフクロージング種別軽荷重用寸法(mm)(引き込み距離)20種類スライド形段数3機構全開・全閉時、消音機構付き材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール C2002 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2002LAMP(スガツネ工業)
7,298税込8,028
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
レールは前後があり、前側には抜けません。後側は摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとインナーメンバーを取り外せます。インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止めできます。システムキッチンの両面ハッチなどに適しています。
用途システムキッチンの両面ハッチ等種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)仕様両トラベルセット内容左右各1本高さ(mm)35.3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレールIDS2300 高千穂交易スチール製スライドレールIDS2300高千穂交易
1,398税込1,538
1本
当日出荷
2メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)9.5高さ(mm)27タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(軽荷重用) 2段引 TRUSCOスライドレール(軽荷重用) 2段引TRUSCO
4,998税込5,498
1セット(2本)
当日出荷
3/4スライドの2段引スライドレールです。
用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)9.5高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
セルフクロージングスライドレール 日本アキュライドセルフクロージングスライドレール日本アキュライド
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
バネを使用したセルフクロージング機構付スライドレールです。 引き出しを閉める時、最後まで押し込まなくても全閉状態となるセルフクロージング機構付きです。 引き出しが完全に閉まる20mm手前で、引き込みを開始します。 セルフクロージング機構が全閉時簡易保持を行います。 ダンパー内蔵式と違い、トーションばねを使用している為、閉→開の引き出し操作がスムーズでストレスがありません。
用途コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品最大荷重(N)(最大引込荷重)147/ペア仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能、セルフクロージング種別軽荷重用幅(mm)12.7寸法(mm)(引き込み距離)20高さ(mm)37.4種類スライド形段数3機構全開・全閉時、消音機構付き材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール SCRL2 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール SCRL2LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
高さ寸法が15.5 mmの超小型レールです。たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。
種類リニア形材質(レール)SUS304高さ(mm)15.5材質ステンレス鋼(SUS304)幅W(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスライドレール550mm 日本アキュライドダブルスライドレール550mm日本アキュライド
5,498税込6,048
1セット(2本)
当日出荷から3日以内出荷
レール長さ(mm)550種類スライド形材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
Accuride スライドレール C322 LAMP(スガツネ工業)Accuride スライドレール C322LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。インナーメンバーに切り起しがあり棚板の裏側に直接ねじ止めできます。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)セット内容(レール)左右各1本材質/仕上鋼/中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)35.3シリーズAccuride推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレールLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)27種類スライド形段数2幅W(mm)9.55材質(レール)SUS304
スライドレール・ガイドレール