絞り込み
ブランド
  • 日本アキュライド(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • 高千穂交易(2)
ストローク(mm)
  • 134(3)
  • 135(1)
  • 207(1)
  • 250(2)
  • 255(2)
  • 334(1)
  • 355(3)
  • 360(1)
  • 422(1)
  • 455(3)
  • 505(4)
  • 570(2)
長さ(m)
  • 0.2~0.3未満(9)
  • 0.3~0.4未満(4)
  • 0.4~0.5未満(5)
  • 0.5~0.6未満(6)
定格荷重(N)
  • 255
  • 147(33)
  • 196(26)
  • 226(15)
  • 235(18)
  • 245(25)
  • 265(27)
  • 275(13)
  • 284(12)
  • 294(38)
  • 314(20)
  • 333(24)
  • 353(22)
  • 363(23)
  • 402(13)
  • 422(19)
  • 441(31)
  • 461(13)
  • 481(12)
  • 490(27)
材質(レール)
  • スチール(16)
  • ステンレス(SUS304)(1)
種類
  • スライド形(17)
スライド形
段数
  • 2(4)
  • 3(12)
  • 4(1)
2・3・4
表面処理(レール)
  • 亜鉛メッキ(11)
  • 光沢クロメート処理(5)
亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルスライドレール(軽量用・ストップタイプ) 日本アキュライドシングルスライドレール(軽量用・ストップタイプ)日本アキュライド(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
2メンバー3/4トラベルタイプ、インナーメンバーの脱着不可能、ストップタイプ、軽荷重用。
幅(mm)9.5高さ(mm)27種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール C3273POプッシュオープン機構付 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3273POプッシュオープン機構付LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ダブルスライドレール ディテントインアウト 日本アキュライドダブルスライドレール ディテントインアウト日本アキュライド
3,998税込4,398
1本
当日出荷
仕様3メンバーフルトラベルタイプ、消音ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、全開/全閉時簡易保持します。種別軽荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)27種類スライド形段数4材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール 日本アキュライドダブルスライドレール日本アキュライド
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別軽荷重用仕様ドロワーメンバーの脱着可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
スライドレール C2731DIO LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2731DIOLAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷から13日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開・全閉時、簡易的に保持します(ディテントイン・アウト機構)。不意に簡易保持しないよう操作感を調整してあります。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレールLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)27種類スライド形段数2幅W(mm)9.55材質(レール)SUS304
スライドレール C3273 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3273LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から10日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
タッチ&リリーススライドレール(軽荷重用) 日本アキュライドタッチ&リリーススライドレール(軽荷重用)日本アキュライド
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷
タッチ&リリース機構が付いたスライドレールです。その為、ハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに出来ます。 プッシュオープンのロック及び解除は、閉状態の位置から押し込むこと(2mm)により行われます。 ドロワーメンバーを完全に引き出せるフルトラベルのスライドレールです。 ディスコネクトスプリングは、引き出し時ストッパーが掛かり、押し込み時はフリー、ドロワーメンバー取り外しは手動にて解除出来ます。
用途住宅設備、機械などの引き出し、コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能・タッチ&リリース種別軽荷重用幅(mm)12.7高さ(mm)37.4種類スライド形段数3取付ねじバインドねじ(M4)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール C2721 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2721LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじRoHS指令(10物質対応)対応
アキュライド セルフクロージングスライドレール 日本アキュライドアキュライド セルフクロージングスライドレール日本アキュライド
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
引き出しを閉める時、最後まで押し込まなくても全閉状態となるセルフクロージング機構付きです。 引き出しが完全に閉まる20mm手前で、引き込みを開始します。 ダンパー内蔵式と違い、トーションばねを使用している為、閉→開の引き出し操作がスムーズでストレスがありません。 バネを使用したセルフクロージング機構付スライドレールです。 セルフクロージング機構が全閉時簡易保持を行います。
用途コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品仕様3メンバーフルトラベルタイプ、セルフクロージング種別軽荷重用寸法(mm)(引き込み距離)20種類スライド形段数3機構全開・全閉時、消音機構付き材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール C3275 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3275LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでレールを取り外せます。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-推奨ねじM4バインドねじRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレールIDS2300 高千穂交易スチール製スライドレールIDS2300高千穂交易
1,198税込1,318
1本
当日出荷
2メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)9.5高さ(mm)27タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
クローズドロックスライドレール C2739CL(軽荷重用) 日本アキュライドクローズドロックスライドレール C2739CL(軽荷重用)日本アキュライド
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別軽荷重用幅(mm)19.3高さ(mm)27
スライドレール(軽荷重) 高千穂交易スライドレール(軽荷重)高千穂交易
819税込901
1本
4日以内出荷
軽荷重用の2メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)9.5高さ(mm)27取付穴Φ4.5、4.2×6.0 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右対称
セルフクロージングスライドレール 日本アキュライドセルフクロージングスライドレール日本アキュライド
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
バネを使用したセルフクロージング機構付スライドレールです。 引き出しを閉める時、最後まで押し込まなくても全閉状態となるセルフクロージング機構付きです。 引き出しが完全に閉まる20mm手前で、引き込みを開始します。 セルフクロージング機構が全閉時簡易保持を行います。 ダンパー内蔵式と違い、トーションばねを使用している為、閉→開の引き出し操作がスムーズでストレスがありません。
用途コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品最大荷重(N)(最大引込荷重)147/ペア仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能、セルフクロージング種別軽荷重用幅(mm)12.7寸法(mm)(引き込み距離)20高さ(mm)37.4種類スライド形段数3機構全開・全閉時、消音機構付き材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール500mm 日本アキュライドダブルスライドレール500mm日本アキュライド
5,898税込6,488
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
レール長さ(mm)500種類スライド形材質(レール)SPCC
ダブルスライドレール350mm 日本アキュライドダブルスライドレール350mm日本アキュライド
9,998税込10,998
1セット(2本)
当日出荷から7日以内出荷
レール長さ(mm)350種類スライド形材質(レール)SPCC
ダブルスライドレール250mm 日本アキュライドダブルスライドレール250mm日本アキュライド
4,898税込5,388
1セット(2本)
当日出荷から90日以内出荷
レール長さ(mm)250種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール・ガイドレール