絞り込み
段数
- 2(4)
- 3(12)
- 4(1)
ストローク(mm)
- 134(4)
- 135(1)
- 207(1)
- 250(2)
- 255(2)
- 334(1)
- 355(3)
- 360(1)
- 422(1)
- 455(3)
- 505(4)
- 570(2)
長さ(m)
- 0.2~0.3未満(10)
- 0.3~0.4未満(4)
- 0.4~0.5未満(5)
- 0.5~0.6未満(6)
定格荷重(N)
- 255
- 147(32)
- 196(26)
- 226(15)
- 235(18)
- 245(24)
- 265(27)
- 275(13)
- 284(12)
- 294(38)
- 314(19)
- 333(24)
- 353(22)
- 363(23)
- 402(13)
- 422(20)
- 441(32)
- 461(13)
- 481(12)
- 490(27)
- 定格荷重(N)をもっと見る
材質(レール)
- スチール(16)
- ステンレス(SUS304)(1)
種類
- スライド形(17)
スライド形
表面処理(レール)
- 亜鉛メッキ(11)
- 光沢クロメート処理(5)
亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
ブランド
- 日本アキュライド(10)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- 高千穂交易(2)
日本アキュライド・LAMP(スガツネ工業)・高千穂交易
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
スライドレールとは、装置をラックなどの中から引き出しやすくするための伸縮式の構造をしたもののことを言います。様々なシーンで使用されることがあり、引き出しや小物の収納、精密機器のスライド部などで使用。ボールベアリングを特徴とした精密スライドレールもあります。ひっかかりがなく、スムーズに動くスライドレールがより良いと言えるでしょう。メンテナンスフリーで使用できるものもあり、表面処理を施して長い間使用できるようになっています。
商品豆知識
「段数」から絞り込む
2(4)
3(12)
4(1)

スライドレール C3273POプッシュオープン機構付
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
タッチ&リリーススライドレール(軽荷重用)
日本アキュライド¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷タッチ&リリース機構が付いたスライドレールです。その為、ハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに出来ます。 プッシュオープンのロック及び解除は、閉状態の位置から押し込むこと(2mm)により行われます。 ドロワーメンバーを完全に引き出せるフルトラベルのスライドレールです。 ディスコネクトスプリングは、引き出し時ストッパーが掛かり、押し込み時はフリー、ドロワーメンバー取り外しは手動にて解除出来ます。用途住宅設備、機械などの引き出し、コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能・タッチ&リリース種別軽荷重用幅(mm)12.7高さ(mm)37.4種類スライド形段数3取付ねじバインドねじ(M4)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
シングルスライドレール(軽量用・ストップタイプ)
日本アキュライド(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷2メンバー3/4トラベルタイプ、インナーメンバーの脱着不可能、ストップタイプ、軽荷重用。幅(mm)9.5高さ(mm)27種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール C2731DIO
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から13日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開・全閉時、簡易的に保持します(ディテントイン・アウト機構)。不意に簡易保持しないよう操作感を調整してあります。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3275
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から5日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでレールを取り外せます。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-推奨ねじM4バインドねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C2721
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじRoHS指令(10物質対応)対応
アキュライド セルフクロージングスライドレール
日本アキュライド¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷引き出しを閉める時、最後まで押し込まなくても全閉状態となるセルフクロージング機構付きです。 引き出しが完全に閉まる20mm手前で、引き込みを開始します。 ダンパー内蔵式と違い、トーションばねを使用している為、閉→開の引き出し操作がスムーズでストレスがありません。 バネを使用したセルフクロージング機構付スライドレールです。 セルフクロージング機構が全閉時簡易保持を行います。用途コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品仕様3メンバーフルトラベルタイプ、セルフクロージング種別軽荷重用寸法(mm)(引き込み距離)20種類スライド形段数3機構全開・全閉時、消音機構付き材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール ディテントインアウト
日本アキュライド¥3,998税込¥4,3981本当日出荷仕様3メンバーフルトラベルタイプ、消音ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、全開/全閉時簡易保持します。種別軽荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)27種類スライド形段数4材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール
日本アキュライド¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別軽荷重用仕様ドロワーメンバーの脱着可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
スライドレール(軽荷重)
高千穂交易¥819税込¥9011本4日以内出荷軽荷重用の2メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)9.5高さ(mm)27取付穴Φ4.5、4.2×6.0 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右対称
スライドレール C3273
LAMP(スガツネ工業)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から10日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
オールステンレス鋼製スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)27種類スライド形段数2幅W(mm)9.55材質(レール)SUS304
スチール製スライドレールIDS2300
高千穂交易¥769~税込¥846~1本当日出荷2メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)9.5高さ(mm)27タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
クローズドロックスライドレール C2739CL(軽荷重用)
日本アキュライド¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別軽荷重用幅(mm)19.3高さ(mm)27
セルフクロージングスライドレール
日本アキュライド¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌々日出荷バネを使用したセルフクロージング機構付スライドレールです。 引き出しを閉める時、最後まで押し込まなくても全閉状態となるセルフクロージング機構付きです。 引き出しが完全に閉まる20mm手前で、引き込みを開始します。 セルフクロージング機構が全閉時簡易保持を行います。 ダンパー内蔵式と違い、トーションばねを使用している為、閉→開の引き出し操作がスムーズでストレスがありません。用途コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品最大荷重(N)(最大引込荷重)147/ペア仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能、セルフクロージング種別軽荷重用幅(mm)12.7寸法(mm)(引き込み距離)20高さ(mm)37.4種類スライド形段数3機構全開・全閉時、消音機構付き材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール250mm
日本アキュライド¥4,898税込¥5,3881セット(2本)当日出荷から91日以内出荷レール長さ(mm)250種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
『スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります
- スライドレール
- ガイドレール