付属品六角ナット(SUS304) 1個
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBUH
寸法F(mm)8
寸法S(mm)14
寸法D(mm)15
寸法D1(Φmm)14
寸法L3(mm)15
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ウレタン
色黒
硬度A90
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 1本、金属カラー(SUS304) 1個
タイプSBU
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBN
寸法D(mm)6.6
寸法E(mm)8
寸法W(mm)38
寸法P(mm)22
表面処理(本体)イソナイト
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBT
寸法E(mm)8
寸法W(mm)38
寸法P(mm)22
寸法M(mm)M8
表面処理(本体)イソナイト
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBRN ストッパーボルト 2本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBAW
寸法D(mm)6.6
寸法E(mm)16
寸法W(mm)50
寸法P(mm)18
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBRN ストッパーボルト 1本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBAH
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBFN ストッパーボルト 1本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBCS
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBFN ストッパーボルト 2本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBCW
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBRN ストッパーボルト 1本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBAS
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBFN ストッパーボルト 1本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBCH
寸法D(mm)6.6
寸法E(mm)8
寸法W(mm)38
寸法P(mm)22
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部を焼入れしたストッパボルト。
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBFN
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部を焼入れしたストッパボルト。
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBRN
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品SBFN ストッパーボルト 2本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBDW
寸法E(mm)16
寸法W(mm)50
寸法P(mm)18
寸法M1(mm)M8
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品SBRN ストッパーボルト 2本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBBW
寸法E(mm)16
寸法W(mm)50
寸法P(mm)18
寸法M1(mm)M8
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品SBRN ストッパーボルト 1本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBBS
寸法E(mm)16
寸法W(mm)44
寸法P(mm)18
寸法M1(mm)M8
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品SBFN ストッパーボルト 1本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBDS
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品SBRN ストッパーボルト 1本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBBH
寸法E(mm)8
寸法W(mm)38
寸法P(mm)22
寸法M1(mm)M8
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品SBFN ストッパーボルト 1本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBDH
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部を焼入れしたストッパボルト。
付属品六角ナット(SUS304) 1個
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBFH
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部を焼入れしたストッパボルト。
付属品六角ナット(SUS304) 1個
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBRH
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
タイプLSY-N
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。
タイプLSY-N-U
RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。