スライドレール・ガイドレール :「引き出し レール 部品」の検索結果
引き出しの底に取り付けるいちばんポピュラーなタイプです。
種類ローラ形
段数2
材質(ローラー部)樹脂
定格荷重(N)245
材質(レール)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。
種類スライド形
定格荷重(N)(左右1セット)245
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
材質(レールボール用ケージ)樹脂製
引き出しがまるまる出てくるフルエクステンションタイプです。
幅(mm)12.5
寸法(mm)引き残し:0
高さ(mm)45.7
種類スライド形
段数2
定格荷重(N)343
材質(レール)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)亜鉛メッキ
引き出しの底にとりつけるポピュラーなタイプ
持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことができます
いっぱいまで引き出すと軽くロックできます
仕様片トラベル
材質本体:スチール、ローラー:樹脂
寸法(mm)400、引き残し:85
耐荷重(kg)25
引出し寸法(mm)400(標準規定サイズ)
スライド寸法(mm)315
入数左右1セット
1組
¥929
税込¥1,022
当日出荷
前後どちらにも動く両トラベルの小さいレールです。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。
寸法(mm)引き残し:74
種類スライド形
段数2
定格荷重(N)(1セット)98 (但し底面に平置きした場合は約1/4になります。)
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
システムキッチン等にも採用されている、びっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。
引き出しの底に取り付けるタイプです。
レール長さ(mm)490
材質樹脂製
ストローク(mm)386
寸法(mm)引き残し:104
種類スライド形
段数2
定格荷重(N)245
アズワン品番64-5082-68
材質(レール)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
スライド長さ(mm)386
表面処理(レール)亜鉛メッキ
1パック
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。