絞り込み
ストローク(mm)
- 300(7)
- 305(13)
- 327(12)
- 330(12)
- 350(7)
- 376(7)
- 378(7)
- 381(17)
- 400(8)
- 406(11)
- 432(7)
- 450(13)
- 475(7)
- 483(8)
- 508(15)
- 530(7)
- 581(7)
- 600(8)
- 610(9)
- 635(7)
- ストローク(mm)をもっと見る
長さ(m)
- 0.1未満(11)
- 0.1~0.2未満(17)
- 0.2~0.3未満(42)
- 0.3~0.4未満(101)
- 0.4~0.5未満(104)
- 0.5~0.6未満(98)
- 0.6~0.7未満(81)
- 0.7~0.8未満(67)
- 0.8~0.9未満(21)
- 0.9~1.0未満(9)
- 1.0~1.5未満(12)
- 1.5~2.0未満(6)
- 2.0~2.5未満(1)
定格荷重(N)
- 49(9)
- 147(15)
- 196(11)
- 235(10)
- 245(11)
- 265(14)
- 294(22)
- 314(10)
- 333(13)
- 353(11)
- 363(15)
- 373(8)
- 392(12)
- 402(8)
- 422(10)
- 441(18)
- 461(9)
- 490(13)
- 637(8)
- 785(8)
- 定格荷重(N)をもっと見る
種類
- ストッパー(1)
- スライド形(102)
- ティルト形(1)
- リニア形(13)
- ローラ形(7)
- 取付プレート(1)
材質(レール)
- アルミニウム(11)
- スチール(79)
- ステンレス(SUS304)(25)
- ステンレス(SUS430)(1)
- 亜鉛合金(1)
- 樹脂(3)
段数
- 1(2)
- 2(36)
- 3(66)
- 4(1)
1・2・3・4
表面処理(レール)
- アルマイト(8)
- セラミックコーティング(2)
- ホワイトクロムメッキ(1)
- ホワイトクロメート処理(12)
- 光沢クロメート処理(64)
- 粉体塗装(2)
- 電解研磨(2)
アルマイト・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- 日本アキュライド(91)
- 岩田製作所(73)
- ハーフェレ(72)
- 高千穂交易(47)
- イマオコーポレーション(42)
- RS PRO(35)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
- THK(29)
- 栃木屋(23)
- NB(日本ベアリング)(10)
- アイワ金属(9)
- 日本スライド工業(8)
- NB(6)
- TRUSCO(6)
- ホリエ金物(6)
- オイレス工業(5)
- プルトンチェン(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(160)
RoHS10物質対応
特価

スライドレール 3618
LAMP(スガツネ工業)(37件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1セット当日出荷から7日以内出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。高さ(mm)36
ミニガイドキャリッジ
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器、食品加工機器、洗浄機、アミューズメント機器など
ミニガイドレール MRS型
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥529~税込¥582~1本ほか当日出荷から翌々日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用材質アルミ合金種類リニア形寸法A(mm)20寸法F(mm)7.2寸法D(mm)50寸法E(mm)12.4寸法C(mm)25仕上シルバーアルマイト処理推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
ミニガイドキャリッジ MR-20CS
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。用途ミニガイドレールMRS20型専用トラスコ品番377-0273材質特殊ポリエチレン/ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6仕上高摺動グレード/素地難燃性UL94HB許容ラジアル荷重(N)175許容アキシアル荷重(N)300
ミニガイドレール MRS型
LAMP(スガツネ工業)¥419~税込¥461~1本当日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。用途ミニガイドキャリッジMR-15CS用高さ(mm)15種類リニア形幅W(mm)7材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
スライドレール 4670
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本ほか当日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12セット内容左右各1本高さ(mm)45.5種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 3508 底引きタイプ
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。仕様底引き材質/仕上鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)33種類スライド形段数2推奨ねじ呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理
スライドレール 711 底付タイプ
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥769~税込¥846~1セット当日出荷3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。セット内容左・右、各1本材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき高さ(mm)22.2種類ローラ形段数2材質(レール)鋼表面処理(レール)白色粉体塗装
マルチローラーリニアガイドレール
LAMP(スガツネ工業)¥759~税込¥835~1本当日出荷キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器
マルチローラーリニアガイドレールMLG20型ミニタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質ローラー:ポリアセタール(POM)、ピン:ステンレス鋼(SUS303)、プレート:ステンレス鋼(SUS304)、ボール:鋼(SUJ)質量(g)15推奨ねじM3小ねじ:ねじ長さ=取付板厚+4までRoHS指令(10物質対応)対応
マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。 。作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。 。200 mm/secで、100 mmを50万回往復する試験(総走行距離100 km)を実施しています。 。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。 。モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。 。キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニガイドキャリッジ MR-20CNB 予圧タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥419税込¥4611個当日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。材質特殊ポリエチエン高さ(mm)17.6質量(g)5付加機能予圧調整幅W(mm)50アズワン品番65-2056-08RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)175許容アキシアル荷重(N)300
リニア型多目的スライドレール C2715
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・M4クリンチングナット)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(リテーナー・スチールボール)鋼/-種類リニア形定格荷重(N)226/ペア推奨ねじアウターレール用⇒M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじインナーレール用⇒M4で長さ=取付板厚+3mmまで材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
マルチローラーリニアガイドレール MLGX-25C-8 中荷重用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ガタつきの少ない予圧タイプです。質量(g)39RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。仕様両トラベル材質/仕上(アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16種類スライド形段数2推奨ねじ(アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
プラスチックスライドレール SB-275A
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥51税込¥561本当日出荷プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。取り付けが簡単で量産家具などに最適です。材質ポリエチレン色ホワイト質量(g)6種類スライド形定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)277RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARL2-16
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷高さ寸法が16 mmの超小型レールです。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です。材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/(亜鉛めっき鋼板)、(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16種類リニア形幅W(mm)6材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷から5日以内出荷新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した際の機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が閉時のガタつきを減らし、前板を押す位置(プッシュエリア、下図(※2))が中央から多少ずれても引き出しは開きます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナ材質鋼高さ(mm)36幅W(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 4638
LAMP(スガツネ工業)¥5,398~税込¥5,938~1セット当日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時にその状態を簡易的に保持します。前板を押すことで解除します。中間レールとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。仕様プッシュオープン機構付材質鋼高さ(mm)45.4種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理推奨ねじ呼び4タッピンねじ、M4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
マルチローラーリニアガイドレール キャリッジ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器質量(g)13材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)材質(ボール)鋼(SUJ)材質(プレート)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4mmまで材質(ピン)ステンレス鋼(SUS303)アズワン品番64-8611-06RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)40許容アキシアル荷重(N)40
スライドレール C3273POプッシュオープン機構付
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 4660
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1セット当日出荷から5日以内出荷新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナセット内容左右各1本材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)種類スライド形段数3幅W(mm)12.5材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 4608
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷から5日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。材質鋼高さ(mm)45.4種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)幅W(mm)12.7材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
キャリッジ ショートタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200mm/sで、100mmを30万回往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100mmが追加になりました。ショートキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。質量(g)13推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4までRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金スライドレール AR2型(軽荷重用)
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷3/4スライドの2段引スライドレールです。アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。段数2
スライドレール C2421
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1個3日以内出荷から4日以内出荷高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥3,898~税込¥4,288~1セット当日出荷から4日以内出荷3段引のスライドレールです。スライドレール4670のブラック仕様です。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(黒色クロメート処理)仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。材質鋼色ブラック高さ(mm)45.5幅W(mm)12.5
リニア型多目的スライドレール RS115
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から8日以内出荷垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-種類リニア形定格荷重(N)222/ペア推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
リニア型多目的スライドレール C2420
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。両トラベル仕様です。材質鋼種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、M3丸小ねじのいずれか材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 3614
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷取付部のクッションブロックの効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。仕様廉価版材質鋼高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)12.7材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価クロム)
マルチローラーリニアガイドレール取付プレート
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷Φ4.5穴、4.5×5長円穴が予めあいた取付プレートです。。キャリッジの取付ねじ(M2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで)が付属しています。用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器付属品0番1種なべ小ねじ M2.6×4 ゆるみ止め付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20.2質量(g)26幅W(mm)10.5アズワン品番64-8611-07RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)40レール長さL(mm)200~400許容アキシアル荷重(N)4
Accuride スライドレール C3832
LAMP(スガツネ工業)¥5,498~税込¥6,048~1セット(2本)当日出荷から4日以内出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。取付調整用カムで取付穴を上下に動かせるため、最終調整が容易です。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットが多少変形してもスムーズなスライドが得られます付属品十字穴付トラス低頭タッピンねじ4.2×11(特殊ねじ)材質/仕上鋼/アウターレール、中間レール、インナーレール:光沢クロメート処理(三価クロム)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)45.7種類スライド形シリーズAccuride段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
フリースライドロック
LAMP(スガツネ工業)¥8,398税込¥9,2381個欠品中アルミフレーム上をスライドし、任意の位置で保持できるユニットです。上下スライドさせるレバーはカバー付のため、誤動作を防ぎます。アルミフレームFSL-L型に取り付けて使用します。 市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。レバー操作をしなくても、上方向へ垂直に力をかけると動きます。アルミフレームに後付けが可能です。別売のモニター用ブラケットと組み合わせると、モニターを取り付けできます。用途操作盤、モニター付属品六角棒スパナ(呼び2.5)質量(g)310種類手動式耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C2731DIO
LAMP(スガツネ工業)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から13日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開・全閉時、簡易的に保持します(ディテントイン・アウト機構)。不意に簡易保持しないよう操作感を調整してあります。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2431
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。種類スライド形段数3推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C203
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)