絞り込み
ストローク(mm)
定格荷重(N)
段数
1・2・3・4
表面処理(レール)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
ブランド
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・日本アキュライド・ハーフェレ・岩田製作所・高千穂交易・イマオコーポレーション・RS PRO・THK・栃木屋・NB(日本ベアリング)・アイワ金属・日本スライド工業・NB・TRUSCO・オイレス工業・プルトンチェン・WAKI(和気産業)・アトムリビンテック・SUGICO(スギコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
722件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドレール C2723 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2723LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
引き出し用ダンパー GDSR144-R LAMP(スガツネ工業)引き出し用ダンパー GDSR144-RLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
スライドレールと併用して、引き出しが閉まる時の衝撃をやわらげます。
材質ポリアセタール(POM)(本体)グレー(ブラケット)ライトグレー(バンパー)レッド材質(本体)ポリアセタール質量(g)24材質(バンパー)ポリウレンタン反力(N)20材質(ブラケット)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 3504 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3504LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,188税込1,307特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様廉価版材質高さ(mm)35.3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックスライドレール SB-257-R2 LAMP(スガツネ工業)プラスチックスライドレール SB-257-R2LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。
材質ポリエチレンホワイト高さ(mm)41質量(g)20種類スライド形段数1定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)257
ダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ) 日本アキュライドダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ)日本アキュライド
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別軽荷重用仕様ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
RS35S スライドレール イマオコーポレーションRS35S スライドレールイマオコーポレーション
951税込1,046
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレールLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)27種類スライド形段数2幅W(mm)9.55材質(レール)SUS304
オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレールLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質1.アウターレール:ステンレス鋼(SUS304BA)2.インナーレール:ステンレス鋼(SUS304BA)3.リテーナー:ステンレス鋼(SUS304BA)4.ボール:ステンレス鋼 (SUS440C)高さ(mm)27種類スライド形段数3幅W(mm)19.1材質(レール)SUS304
三段引スライドレール フジテック・ジャパン三段引スライドレールフジテック・ジャパン
659税込725
1セット
4日以内出荷
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。矢印のレバーを解除しますと、インナーレールの取り外しが出来ます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
材質スチール仕上亜鉛メッキ
マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用LAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。作動荷重が、水平・垂直共に300Nまで対応した中荷重用です。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など種別キャリッジ材質取付プレート・保持プレート:ステンレス鋼(SUS430)、かしめピン:ステンレス鋼(SUS303)、ローラーピン:ステンレス鋼(SUS XM7)、ベアリングローラー:鋼質量(g)65
マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-800S LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-800SLAMP(スガツネ工業)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
・同社独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。・作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。・200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。・レールにはグリースが塗布されています。追加で塗布する場合にはリチウム石けん系グリースを使用してください。<用途>・自動機、医療機器、分析装置、工作機械など<注意>・別途ストッパーを設けてください。
質量(g)344穴数18材料ステンレス鋼(SUS304)レール長さL(mm)800
マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-2000 LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-2000LAMP(スガツネ工業)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
・200mm/sで、100mm を30万回(総走行距離60km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・レール1本に複数のキャリッジを入れて使用することもできます。【注意】・レールの取付穴と両端は素地です。
質量(g)359品名レール穴数K:40仕上シルバーアルマイト処理材料アルミニウム合金推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)レール長さL(mm)2000
スライドレール ローラータイプ アイワ金属スライドレール ローラータイプアイワ金属
999税込1,099
1組
3日以内出荷
引き出しの底にとりつけるポピュラーなタイプ 持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことができます いっぱいまで引き出すと軽くロックできます
仕様片トラベル材質本体:スチール、ローラー:樹脂寸法(mm)400、引き残し:85耐荷重(kg)25引出し寸法(mm)400(標準規定サイズ)スライド寸法(mm)315入数左右1セット
引出しシステム i Bo× サイドレール ハーフェレ引出しシステム i Bo× サイドレールハーフェレ
468税込515
1個
当日出荷から6日以内出荷
iBo×用のサイドレーリングシステムです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し材質アルミニウム
引出しレーリングシステム i Bo× フロントカバー ハーフェレ引出しレーリングシステム i Bo× フロントカバーハーフェレ
46税込51
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
レーリングシステムのフロントクリップを隠すフロントカバーです。前後方向のアジャスターを兼ねます、
用途キッチン、リビング家具の引き出し材質ABS
引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm ハーフェレ引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mmハーフェレ
2,498税込2,748
1セット
5日以内出荷から9日以内出荷
NovaProScala用のレーリングシステムです。
用途深さがある引き出し側板高さ(mm)90取付前板と背板にネジ止め材質スチールセット内容サイドレール 2 本バッククリップ左用 1 個バッククリップ右用 1 個フロントカバー 2 個フロントクリップ 2 個仕様標準引出し用
RLTアルミレール イマオコーポレーションRLTアルミレールイマオコーポレーション
268税込295
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ミニガイドキャリッジ MR-40CS LAMP(スガツネ工業)ミニガイドキャリッジ MR-40CSLAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質特殊ポリエチエン高さ(mm)34.7質量(g)41幅W(mm)70アズワン品番64-8613-06RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)490許容アキシアル荷重(N)700
クランプ MR-15CLP ミニガイドレールMRS型用 LAMP(スガツネ工業)クランプ MR-15CLP ミニガイドレールMRS型用LAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)8.6RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール LAMP(スガツネ工業)スライドレールLAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
高さが35.3 mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。
用途搬送カート、対面カウンターの引き出し、金銭機械仕様両トラベル材質鋼(SPCC)高さ(mm)42幅W(mm)20.7
ストッパー LAMP(スガツネ工業)ストッパーLAMP(スガツネ工業)
709税込780
1個
当日出荷
アルミフレームFSL-L用のストッパーです。市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。フリースライドロックFSL-V36の 使用位置を制限するのに利用できます。組立済のアルミフレームに後付けできます。
質量(g)22種類手動式RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製ミニスライドレール LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製ミニスライドレールLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ボールクリープを起こりにくくする機構搭載で、操作力の変化が少ないレールです。高さが15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、様々な場所に使用できます。食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5幅W(mm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) 3M52シリーズ 高千穂交易ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) 3M52シリーズ高千穂交易(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(2本)
5日以内出荷から7日以内出荷
厚さ12.7mm 高さ45.6mmの家具向けスタンダードモデル3メンバーソフトクローズ・引き込み機能付きフロントディスコネクト(レバー操作)
材質SPCC厚さ(mm)12.7高さ(mm)45.6取付穴径(Φmm)4.3、4.4×9.5、9.5×4.4、9.5×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
ガイドローラーオプション品 LAMP(スガツネ工業)ガイドローラーオプション品LAMP(スガツネ工業)
899税込989
1個
当日出荷
キャリッジLGB-30CMに付属のねじで取り付けます。
長さ(mm)100トラスコ品番114-4874材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)65高さ(mm)3質量(g)137種類取付プレート仕上光沢バレル研磨
ロック付きスライドレール(中荷重) 高千穂交易ロック付きスライドレール(中荷重)高千穂交易
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)12.7高さ(mm)50.8取付穴Φ4.5、4.5×5.2(使用ネジ:M4バインド小ネジのみ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
スライドレール C3407 重量用 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3407 重量用LAMP(スガツネ工業)
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開にするとレールが固定され、レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカーサイクル試験5万回をクリアしています。ボールクリープを起こりにくくする機構搭載。操作力の変化が少ないです。高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。同サイズのガイドもあります(70 mmタイプは除く)。レール長さ70 mmのタイプが新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5種類スライド形段数3幅W(mm)9.7材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C201 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C201LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
材質/仕上(レール・リテーナー)鋼/三価ホワイトクロメート処理(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ダブルスライドレール400mm 日本アキュライドダブルスライドレール400mm日本アキュライド
4,898税込5,388
1セット(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
レール長さ(mm)400種類スライド形材質(レール)SPCC
スライドレール D270 日本スライド工業スライドレール D270日本スライド工業
1,598税込1,758
1本
7日以内出荷から15日以内出荷
材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
ウェアストリップ(L型レール) イマオコーポレーションウェアストリップ(L型レール)イマオコーポレーション
553税込608
1個
6日以内出荷
質量(g/m)60材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)グリーン
耐衝撃型ガイドレール(中精度タイプ) LAMP(スガツネ工業)耐衝撃型ガイドレール(中精度タイプ)LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など種類リニア形材質(レール)アルミ合金表面処理(レール)セラミックコーティング仕様MRC(中精度タイプ)材質アルミ合金(キャリッジ)ブラック仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-]RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C2731FL LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2731FLLAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全開時と全閉時にロックします。ロック解除レバーが手元側にあり、操作がしやすく、安全です。(指を挟みづらいです。)
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)仕様デュアルフリップロックタイプ材質仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、十字穴付タッピンねじ呼び3.5のいずれかをご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR2LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
用途底引きタイプ種類スライド形段数2材質(レール)SUS304仕様底引き材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)38.4仕上素地
アルミ合金製リニア型ミニスライドレール AR3-16 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製リニア型ミニスライドレール AR3-16LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
高さ寸法が16 mmと小さく、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
種類スライド形段数3材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16
プラスチックスライドレール SB-300R LAMP(スガツネ工業)プラスチックスライドレール SB-300RLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。
材質ポリエチレンホワイト高さ(mm)16.7質量(g)20種類スライド形段数1定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)300
ダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ) 日本アキュライドダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ)日本アキュライド
6,498税込7,148
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別中荷重用仕様ダブルロックタイプ、ドロワーメンバーの脱着可能、3メンバーフルトラベルタイプ
スライドレール ND160 日本スライド工業スライドレール ND160日本スライド工業
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
各種オフィス家具に幅広く使用されています。高強度・高耐久性!強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)(インナメンバ側)Φ3/16インチ炭素剛球、(アウタメンバ側)Φ7/32インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
連結用マルチローラーリニアガイド レール MLGX25型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業)連結用マルチローラーリニアガイド レール MLGX25型 中荷重用LAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
連結用のレールです。長尺や色々な長さに対応できます。テーパー加工により、連結部を通過する際の予圧を軽減します。連結補助治具で簡単に芯出しができます。(オプション品)
材料ステンレス鋼(SUS304)
マルチローラーリニアガイドレール LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレールLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1本
翌々日出荷
MLG-20C専用レールです。軽くて丈夫なアルミニウム合金製です。アルマイト処理により、耐食性にも優れています。
用途各種産業機器用。適合【リニアガイドキャリッジ】MLG-20Cトラスコ品番195-6707材質アルミニウム合金長さ(mm)300幅(mm)20.2高さ(mm)9.5使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)300穴数6穴ピッチ(mm)50推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルトM4RoHS指令(10物質対応)対応水平荷重(N)40/4.0(ガイド・キャリッジ適正組み合わせ時)
スライドレール・ガイドレール