絞り込み
ストローク(mm)
定格荷重(N)
段数
1・2・3・4
表面処理(レール)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
ブランド
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・日本アキュライド・ハーフェレ・岩田製作所・高千穂交易・イマオコーポレーション・RS PRO・THK・栃木屋・NB(日本ベアリング)・アイワ金属・日本スライド工業・NB・TRUSCO・オイレス工業・プルトンチェン・WAKI(和気産業)・アトムリビンテック・SUGICO(スギコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
721件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニガイドレール MRS MRS30-2000 LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール MRS MRS30-2000LAMP(スガツネ工業)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CNA30B2000H4.5質量(g)790F10D40C20E19.8G8.5J4I2.5仕上シルバーアルマイト処理材料アルミ合金
スチール製ソフトクローズレール3J52 高千穂交易スチール製ソフトクローズレール3J52高千穂交易
1,298税込1,428
1本
当日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が300mmから600mmまであります。 収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。
用途インテリア、キッチン、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)37.2タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
EPガイドレール KANA(片山チエン)EPガイドレールKANA(片山チエン)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
Ziegler低圧法によるオレフィン系プラスティックで平均分子量300万(光分散法)単位以上の超高分子量ポリエチレン(UHMW)です。分子量が増大することによって一般ポリエチレンより耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性、自己潤滑性等機械提督性が著しく向上し、これらの特性を生かし食品工業、充填機、コンベヤラインのレール、ガイドレールなどに用いられます。
用途ガイドレール乳白色
スライドレール 両トラベル・センターキャッチ仕様 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 両トラベル・センターキャッチ仕様LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。
用途搬送カート、対面カウンターの引き出し種類スライド形材質鋼、保持パーツのみポリアセタール(POM)耐荷重(N/ペア)98耐荷重(N[kgf])/ペア10材質(レール)
レーリングシステム サイドレール ハーフェレレーリングシステム サイドレールハーフェレ
589税込648
1個
6日以内出荷
iBo×用のサイドレーリングシステムです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し材質アルミニウム
ガイドレール 一般的な引出し用 ハーフェレガイドレール 一般的な引出し用ハーフェレ
1,998税込2,198
1セット(2個)
23日以内出荷
引き出しに使用するプラスチック製の擦り桟です。
用途引き出し取付側板または棚下にネジ止め仕上材質プラスチック
ガイドレール 17mm 溝付引出し用 ハーフェレガイドレール 17mm 溝付引出し用ハーフェレ
399税込439特価
1セット(2個)
当日出荷
引き出しに使用するプラスチック製の擦り桟です。
用途引き出し取付側板にネジ止め仕上材質プラスチック
引出しシステム i Bo× 内引出しブラケット ハーフェレ引出しシステム i Bo× 内引出しブラケットハーフェレ
299税込329
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
iBo×を内引き出しで使用する場合のブラケットです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し材質PA6/GF
引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm 耐荷重40kg ハーフェレ引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm 耐荷重40kgハーフェレ
9,798税込10,778
1セット
5日以内出荷から15日以内出荷
引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し耐荷重(kg)40側板高さ(mm)90調整機能ソフトクローズユニット付セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個仕様レールタイプ:3段引、標準引出し用種類スライド
ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレールLAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。 特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。 難燃性はUL94HBです。
材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理長さL(m)1200
アンダーマウント型レール LAMP(スガツネ工業)アンダーマウント型レールLAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュオープンで開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON/OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュオープンで開くことができます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
仕様セルフ&ソフトクロージング、プッシュオープン付属品十字穴付皿タッピンねじ4×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×15種類スライド形内幅(mm)【引き出しの最小LWの目安】最大:引き出しの奥行の2倍、最小:シンクロバー有:355・シンクロバー無:225RoHS指令(10物質対応)対応調整機能引き出し:前後±2.5 mm、上下0~ 3.5 mm、左右±1.5 mm、チルト 微調整
ブラックヨーロピアンスライドレール フジテック・ジャパンブラックヨーロピアンスライドレールフジテック・ジャパン
479税込527
1セット
4日以内出荷
セット内容左右各1本種類スライド形段数2材質(ローラー部)ポリアセタール材質(レール)スチール
ブラック三段引きスライドレール フジテック・ジャパンブラック三段引きスライドレールフジテック・ジャパン
1,198税込1,318
1セット
4日以内出荷
セット内容左右各1本種類スライド形段数3材質(レール)スチール
エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)エンドキャップLAMP(スガツネ工業)
329税込362
1個
当日出荷
アルミフレームFSL-L用のエンドキャップです。
付属品十字穴付なべタッピンねじ 4×8材質ABS樹脂グレー質量(g)3.1種類手動式RoHS指令(10物質対応)対応
ミニガイドキャリッジ MR-40CNB 予圧タイプ LAMP(スガツネ工業)ミニガイドキャリッジ MR-40CNB 予圧タイプLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
699税込769
1個
4日以内出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質特殊ポリエチエン高さ(mm)35.7質量(g)40付加機能予圧調整幅W(mm)70アズワン品番64-8613-05RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)490許容アキシアル荷重(N)700
アルミフレーム LAMP(スガツネ工業)アルミフレームLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
フリースライドロック専用アルミフレームです。
材質アルミニウム合金種類手動式仕上シルバーアルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
マルチローラーリニアガイドレール取付プレート LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール取付プレートLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
Φ4.5穴、4.5×5長円穴が予めあいた取付プレートです。キャリッジの取付ねじ(M2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで)が付属しています。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器付属品0番1種なべ小ねじ M2.6×4 ゆるみ止め付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20.2質量(g)26幅W(mm)10.5アズワン品番64-8611-07RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)40レール長さL(mm)200~400許容アキシアル荷重(N)4
オールステンレス鋼製ミニスライドレール LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製ミニスライドレールLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ボールクリープを起こりにくくする機構搭載で、操作力の変化が少ないレールです。高さが15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、様々な場所に使用できます。食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5幅W(mm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応
アイワ金属、スライドレール、ローラータイプ アイワ金属アイワ金属、スライドレール、ローラータイプアイワ金属
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ストローク(mm)355種類ローラ形段数2定格荷重(N)245材質(レール)スチールレール長さ(mm)450表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
ガイドレール LAMP(スガツネ工業)ガイドレールLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)幅(mm)30高さ(mm)18.3質量(g)975種類ローラ形定格荷重(N)294材質(レール)アルミニウム合金レール長さ(mm)2000表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
ガイドレール LAMP(スガツネ工業)ガイドレールLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)幅(mm)30高さ(mm)18.3種類ローラ形定格荷重(N)294材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
スライドレール(重荷重) 高千穂交易スライドレール(重荷重)高千穂交易(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
重荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
厚さ(mm)16高さ(mm)63種類スライド形段数3取付穴Φ5.3、5.5×6.3 (使用ネジ:M5バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
スライドレール(中荷重) 高千穂交易スライドレール(中荷重)高千穂交易
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)12.7高さ(mm)50.8レールタイプ左右共通
マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易マイクロレール(ステンレス)高千穂交易
759税込835特価
1本
当日出荷
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
寸法F(mm)14インナーメンバーレングス(mm)38種類リニア形材質(レール)SUS304材質(ボール)SWCHRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 両スライド WAKI(和気産業)スライドレール 両スライドWAKI(和気産業)
799税込879
1セット(2本)
翌々日出荷
前後どちらにでも動く!出し入れ自在でスッキリ収納(両方向スライド)ベアリングタイプ
種類スライド形定格荷重(N)98(左右ペア)段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)ユニクロメッキ
スライドレール(ロックなし) 栃木屋スライドレール(ロックなし)栃木屋
7,398税込8,138
1セット(2個)
4日以内出荷
定格荷重が大きく、ローコストなスライドレールです。
用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき銅板、炭素鋼球使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール8908重量用 ロックイン・ロックアウト機構付 LAMP(スガツネ工業)スライドレール8908重量用 ロックイン・ロックアウト機構付LAMP(スガツネ工業)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
レール全閉・全開時にロックします。(ロックイン・ロックアウト機構)ロックの解除は、開時はレバーを引き、閉時はレバーを押すだけのワンアクションです。引き出し開閉と同じ動作でロック解除でき、操作が簡単です。別注で掲載品以外のレール長さ、ロックイン、ロックアウト機構なしの8900もご用意できます。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理高さ(mm)76.2幅W(mm)19
ステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール SCRL2 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール SCRL2LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
高さ寸法が15.5 mmの超小型レールです。たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。
種類リニア形材質(レール)SUS304高さ(mm)15.5材質ステンレス鋼(SUS304)幅W(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応
タッチ&リリーススライドレール(軽荷重用) 日本アキュライドタッチ&リリーススライドレール(軽荷重用)日本アキュライド
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷
タッチ&リリース機構が付いたスライドレールです。その為、ハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに出来ます。 プッシュオープンのロック及び解除は、閉状態の位置から押し込むこと(2mm)により行われます。 ドロワーメンバーを完全に引き出せるフルトラベルのスライドレールです。 ディスコネクトスプリングは、引き出し時ストッパーが掛かり、押し込み時はフリー、ドロワーメンバー取り外しは手動にて解除出来ます。
用途住宅設備、機械などの引き出し、コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能・タッチ&リリース種別軽荷重用幅(mm)12.7高さ(mm)37.4種類スライド形段数3取付ねじバインドねじ(M4)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール CBL-RA5R LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA5RLAMP(スガツネ工業)
40,980税込45,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
鋼製の重量用スライドレールです。ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/-高さ(mm)54質量(g)4500種類スライド形段数3質量(kg/m)4.5幅W(mm)20.1材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール C501 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C501LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
重量用の鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3303 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3303LAMP(スガツネ工業)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付きです。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)銅/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)銅/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3273 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3273LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から10日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3271 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3271LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-推奨ねじM4バインドねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C2721 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2721LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール D401 日本スライド工業スライドレール D401日本スライド工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
ウェアストリップ(T型レール) イマオコーポレーションウェアストリップ(T型レール)イマオコーポレーション
970税込1,067
1個
9日以内出荷
質量(g/m)120材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)グリーン
オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレールLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR8 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR8LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数2幅W(mm)9.6材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR7 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR7LAMP(スガツネ工業)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ幅W(mm)19.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール・ガイドレール