819件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。 材質SUS304
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も一般的なパッチン錠です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。 許容荷重(N[kgf])150[15] 材質SUS304
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品受座 高さ(mm)12 材質(本体)ポリエチレン 質量(g)20 種類標準タイプ 材質(磁石)フェライト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
用途小型配分電盤・計測機械・工作機械 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
306 税込337
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緩衝用スプリング内蔵
用途分電盤・工作機械 材質マグネット:Ba-フェライト(異方性) 材質(ケース)アルミニウム合金板(A1050P) 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げケース:アルマイト処理(金色)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等 吸着力(N[kgf])約26.5[2.7] 材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム 質量(g)7.6 使用温度範囲(℃)0~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤 表面仕上げバレル研磨 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大小2種類ありますので用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・工作機械 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース)黄銅板(C2680P) 表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。
材質PA 表面処理黒色 締付範囲(Φmm)(最小)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など 材質(本体)ポリアセタール(POM) 種類ローラー型 取付け方法面付タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質亜鉛合金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 種類ボール型 仕上クロームめっき 取付け方法面付タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR) 全長(mm)200 種類標準タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリップ式で振動に強いです。
用途集塵機器、工作機械、制御盤扉、風力機械、研磨機械 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 種別設備・機械 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません
用途電路用ダクトの締付け・振動機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
563 税込619
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1個
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品受座 高さ(mm)17 材質(本体)黄銅 種類標準タイプ 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
用途キッチンドア・家具 材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、ローラー部/ポリエチレン(PE) 表面仕上げ本体/鏡面バフ研磨
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等 吸着力(N[kgf])約24.5(2.5) 質量(g)14.4 材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)50 取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴 吸着力(N)35 質量(g)23 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(受金具)スチール 推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
1個
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途配分電盤・工作機械 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース)亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。 仕様本体・受座・ねじ 付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番418-3622 材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm)12 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)4 種類標準タイプ 吸着力(N)26.5 仕上ニッケルめっき 吸着力(N[kgf])26.5[2.7] 推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
349 税込384
当日出荷

取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
シルバー 全長(mm)43 質量(g)18 材質(本体)アルミニウム 材質(受金具)スチール 推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm 取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等 材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品受座 高さ(mm)15.3 材質(本体)アルミ合金 種類標準タイプ 仕上本体:金色アルマイトヨーク:ニッケルめっき受座:ニッケルめっき 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク) 材質(受座) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筐体のコーナーに取付けができます。
用途計測機器・屋外用分電盤・船舶ME機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
149 税込164
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

押し込むことでマグネットが突出するタイプです。
用途機械など 製品質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施錠・解錠がワンタッチでできます。
用途ドア 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303) 表面仕上げヘアライン仕上 材質(つまみ)ABS樹脂 タキゲンコード20980
1個
834 税込917
当日出荷

シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
用途特装車・コンテナ・振動機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,012 税込1,113
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3種類の大きさがあり用途によって選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途筐体の蓋止め用・配分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチ(10P型)です。
吸着力(N)20 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(受金具)スチール 全長(mm)40 質量(g)12 推奨ねじ(受板用)2.4mm 取付穴寸法(mm)(本体)3.5×5長穴
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で強力な締付け力 高さ・幅・長さともすべて最小タイプ(メーカー比)
用途計測機器・小型ボックス 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード21289
1個
242 税込266
当日出荷

ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
用途厨房機器・OA機器・家具等 吸着力(N[kgf])約34.3[3.5] 材質(ケース)シリコンゴム、(マグネット)ネオジウム、(バックプレート)SPCC 使用温度範囲(℃)0~+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶 材質ステンレス鋼板(SUS304) 引張荷重(N)(締代1mm)196 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード21290
1個
1,474 税込1,621
当日出荷