11ページ目: キャッチ

820件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込型マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下埋込型マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
179税込197
1個
当日出荷
ワンタッチで取り付け可能な埋め込みタイプです。
用途鋼製家具、収納ボックス等吸着力(N[kgf])25[2.5]材質ポリアミド(PA6)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)13仕上白色+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスA 型ボールキャッチ ジョー・プリンス竹下ステンレスA 型ボールキャッチジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。 上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストッパー付パッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスストッパー付パッチンジョー・プリンス竹下
779税込857
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 自動的にレバーでロックされ、振動等で外れる事がありません。
用途各種ボックス、振動機器等許容荷重(N[kgf])275[28.1]材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)45
ステンレス針金パッチン ジョー・プリンス竹下ステンレス針金パッチンジョー・プリンス竹下
319税込351
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)27
ステンレスファスナー 栃木屋ステンレスファスナー栃木屋(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。
用途計測機器・各種ケース締付力(N[kgf])約58.8[6]材質SUS304、(シャフト)SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)19
耐熱マグネットキャッチ ステンレス製・縦型 LAMP(スガツネ工業)耐熱マグネットキャッチ ステンレス製・縦型LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。
用途厨房機器、各種試験装置など。シルバー種類標準タイプ仕上光沢バレル研磨使用環境耐熱|防錆材質(カバー)ステンレス(SUS304)材質(ヨーク)ステンレス(SUS430)
ローラーキャッチ R500R LAMP(スガツネ工業)ローラーキャッチ R500RLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
埋込タイプのローラーキャッチです。ロングセラーのスタンダードなキャッチです。
材質(本体)質量(g)14タイプ押込タイプ種類ローラー型吸着力(N)64仕上光沢クロメート処理取付け方法埋込タイプ引張強度N(kgf)約52[5.3]押込力N(kgf)約16.7[1.7]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-YN-005HP型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-YN-005HP型LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。
用途厨房機器、各種試験装置など仕様耐熱仕様質量(g)11耐熱温度(℃)250材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨材質(磁石)サマリウムコバル/素地材質(ヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケットAS-JM63-SMC-FD LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットAS-JM63-SMC-FDLAMP(スガツネ工業)
719税込791
1個
3日以内出荷
MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質スレンレス鋼(SUS430)材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)仕上光沢研磨仕上
オールステンレス鋼製 キャッチクリップ SCC-30 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製 キャッチクリップ SCC-30LAMP(スガツネ工業)
769税込846
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。小型のためスペースが無い箇所に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)10材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨質量(g)14.3許容荷重(N)200材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
マグネットキャッチ(アルミ製・埋込型) TRUSCOマグネットキャッチ(アルミ製・埋込型)TRUSCO(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
耐久性が高い埋め込み型マグネットキャッチです。
仕様埋め込み型全長(mm)80シルバー取付穴寸法(mm)(本体)5
クリーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
679税込747
1個
当日出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム高さ(mm)13材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)21種類標準タイプ吸着力(N)29.4使用環境防錆|クリーンルーム吸着力(N[kgf])29.4(3)推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじ
ステンレスファスナー LAMP(スガツネ工業)ステンレスファスナーLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。
用途産業用機器、車輌用機器、レジャー用装備品の留め金具許容荷重(N)300引付力N(kgf)49(5)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨高さ(mm)12質量(g)30推奨ねじM3サラネジRoHS指令(10物質対応)対応
セミ型蓋止(中) 栃木屋セミ型蓋止(中)栃木屋
529税込582
1個
予約販売
開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・分電盤・制御盤等許容荷重(N[kgf])78.5(8)材質/処理(キーパー・レバー・ベース)BSP/Ni(アーム・シャフト)BSW/Ni(リーフスプリング)PBP/Ni質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
セミ型パッチン WAKI(和気産業)セミ型パッチンWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
マグネットキャッチ 栃木屋マグネットキャッチ栃木屋
529税込582
1個
7日以内出荷
ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触 がないため、接触音を軽減しています。食品衛生法適合材料を使用したTL-378-Fもございます。
用途厨房機器・OA機器・家具等材質ゴムタイプ密閉型使用温度範囲(℃)0~80機能防塵(クリーンルーム)吸着力(N[kgf])34.3(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キャッチクリップ 栃木屋キャッチクリップ栃木屋
289税込318
1個
7日以内出荷
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等材質タイプキャッチクリップRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスアジャストパチン錠 栃木屋ステンレスアジャストパチン錠栃木屋
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
アームを回すことで、取付ピッチの調整が可能です。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途工作機械・屋外きょう体等材質ステンレスタイプオールステンレス パチン錠機能締付調整可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラバーコーティングマグネット(スタッド付) ジョー・プリンス竹下ラバーコーティングマグネット(スタッド付)ジョー・プリンス竹下
389税込428
1個
5日以内出荷
・磁石全体をゴムで包み込んでいるので、着磁面を傷つけません。
用途各種キャビネット汎用材質TPR+ネオジム磁石+スチール仕上黒色+亜鉛メッキクロメート処理
埋め込みマグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下埋め込みマグネットキャッチジョー・プリンス竹下
190税込209
1個
7日以内出荷
・マグネット面は取付面に対して平行です。・吸着板はクッション付き首振りタイプです。
用途各種キャビネット汎用材質ポリアミド(PA)+スチール吸着力(N[kgf])20 (2)RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ受座 SUGICO(スギコ)クリーンマグネットキャッチ受座SUGICO(スギコ)
259税込285
1個
3日以内出荷
ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
適合型番:TO-291/TO-285/TO-286/TO-287/TO-451W/TO-451B材質ステンレス(特殊材)サイズ(mm)49×15×H2関連資料寸法図(0.04MB)モデルMC-JM49
クリーンマグネットキャッチ SUGICO(スギコ)クリーンマグネットキャッチSUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。
材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリプロピレン吸着力3kgf推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)45×17×H5.6関連資料寸法図(0.05MB)モデルMC-JM-45WT
平行極薄型マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)平行極薄型マグネットキャッチSUGICO(スギコ)
729税込802
1個
翌々日出荷
厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。受座と取付ネジが付属します。
付属品受座/十字穴付サラタッピングねじ呼び3×14材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼【受座】鋼吸着力2.7kgfサイズ(mm)35×12×H2.2関連資料寸法図(0.06MB)表面仕上げニッケルメッキ自重(g)7.5モデルMC-YN-001P
ステン大型キャッチクリップ SUGICO(スギコ)ステン大型キャッチクリップSUGICO(スギコ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
南京錠を付けることができます。ロックした場合、アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠すため、ドライバーなどで取り外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等材質ステンレス(SUS304)
ステンレス パチン錠 SUGICO(スギコ)ステンレス パチン錠SUGICO(スギコ)
879税込967
1個
翌々日出荷
南京錠を付けることができます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤表面仕上げバレル研磨
ステンレス小型パチン錠 SUGICO(スギコ)ステンレス小型パチン錠SUGICO(スギコ)
599税込659
1個
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・ライトカバー止め用適合引張荷重(kgf):2(締めしろ0.5mm)材質ステンレス(SUS304)質量(g)15対応MODEL:C-1129表面仕上げ光沢バレル研磨
クランプ SUGICO(スギコ)クランプSUGICO(スギコ)
769税込846
1個
翌々日出荷
受金具を使用しないコーナーキャッチです。バネ作用により耐振動性に優れています。
用途計測機器・工作機械等材質鉄(ユニクロメッキ)質量(g)44.8対応MODEL:TL-212
IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ) 下西技研工業IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ)下西技研工業
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
・保護等級にIP67IP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備えています(筐体全体)※IP とは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字・内部の磁気コントロールで、スイッチがON/OFF します・扉の 保持と、 開閉スイッ チの両機能を備 えています・耐薬品性に優れています・外部電源は不要となります・機器装置のコンパクト化に適します・電気接点部にリードスイッチを使用しているため、高い信頼性を発揮します・開閉10万回を保証・接点容量が大きく、回路構成の幅が広がります・横型・縦型2方向からネジ止めができます
用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-5~45定格スイッチ最大:100V(DC)、0.5A、スイッチ最小100mV、10μ、吸着力(N)35容量(W)スイッチ接点:最大10コネクタ02R -JWPF-VSLE-Sリード線フッ素樹脂、AWG#22、125mm接触抵抗(Ω)スイッチ初期:最大0.15保管温度範囲(℃)-10~50ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒スイッチ種類リードスイッチ
ステンレスストッパー付コーナークリップパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスストッパー付コーナークリップパッチンジョー・プリンス竹下
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
コーナー付けタイプのパッチンです。 自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスパッチンジョー・プリンス竹下
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])170(17.3)RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ 栃木屋プッシュラッチ栃木屋
929税込1,022
1個
翌日出荷
扉のロック・解錠が容易にできます。
用途工作機械・計測機器等トラスコ品番206-3860材質焼結ステンレス材(SMS1025)ストローク(mm)5幅(mm)10.2高さ(mm)31.5RoHS指令(10物質対応)対応
ベンリー雨戸締 BEAVER(ビーバー)ベンリー雨戸締BEAVER(ビーバー)
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3224-13
D8スタッドープラス溝 NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドープラス溝NBK(鍋屋バイテック会社)
249税込274
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
D8リセプタクルと組み合わせて使用してください。
スタッド径(Φmm)4寸法L1(mm)2寸法D1(Φmm)8十字穴番号No.2
ステンレス鋼製スナップキャッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スナップキャッチLAMP(スガツネ工業)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
受座が不要のキャッチです。 フック部は扉が手で取り外しできる適切な保持力です。 ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。 製品短手方向の加工穴寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。
用途筐体同士の仮止めや仮保持など材質本体、フック部:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)43適合板厚(mm)扉:0.8~ 3仕上素地引張強度(N)50RoHS指令(10物質対応)対応
55.7x22mm パッチン(ステンレス製) エスコ55.7x22mm パッチン(ステンレス製)エスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
材質SUS304幅(mm)22全長(mm)55.7穴径(Φmm)3.5(皿6)
49x32mm パッチン(鍵付) エスコ49x32mm パッチン(鍵付)エスコ
435税込479
1個
当日出荷
材質鉄(クロームメッキ仕上げ)幅(mm)32全長(mm)49
パッチン用受コーナー型 ジョー・プリンス竹下パッチン用受コーナー型ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
124税込136
1個
6日以内出荷
取付可能対象取付可能パッチン本体:PP-11、PP-21-2、PP-21K-2、PP-29、PP-34材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM4皿ネジ小頭
ステンレスパッチン用受B型 ジョー・プリンス竹下ステンレスパッチン用受B型ジョー・プリンス竹下
179税込197
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付可能対象取付可能パッチン本体:PP-21-SUS-2、PP-21K-SUS-2、PP-49-SUS、PP-56-SUS、PP-58-SUS、PP-85K-SUS、PP-103-SUS、PP-108-SUS、PP-110-SUS-1材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM3皿ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスエビカン ジョー・プリンス竹下ステンレスエビカンジョー・プリンス竹下
8,309税込9,140
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途大型ボックス、コンテナ、車両等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨
キャッチ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら