絞り込み
個口数
  • 16(1)
コード長さ(m)
  • 3.7
  • 1.8(1)
  • 3(10)
  • 3.05(6)
  • 300(1)
ブランド
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 200V, (16) C13 AP7911B APC(シュナイダーエレクトリック)APC Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 200V, (16) C13 AP7911BAPC(シュナイダーエレクトリック)
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
最大30Aの電流容量に対応しており、高出力用途に適しています。16個のIEC C13コンセントを搭載、多様な機器との接続が可能です2Uサイズの設計で、ラックスペースを節約し、ケーブル管理を改善しますリモート監視および制御で電源管理機能を強化
付属品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウントブラケット質量(kg)6.32タイプPDU:Switched規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950幅(cm)44.4コンセント個数16コード長さ(m)3.7定格電流(A)24出力電圧(V)208入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度0…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)8.9取付方向水平動作周囲温度(℃)0…45入力電流(A)30保存湿度(%)0…95負荷容量4992 VAコンセント16 IEC 60320 C13プラグタイプNEMA L6-30P各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、Industry Canada、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)25.4取付面位置前、後許容電圧(V)200…240コンポーネントPDUユニット数2U
APC Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 200V, (12) C13 & (4) C19  AP7811B APC(シュナイダーエレクトリック)APC Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 200V, (12) C13 & (4) C19 AP7811BAPC(シュナイダーエレクトリック)
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
1年間のセキュアNMCサブスクリプションが含まれています+/- 5% の精度でアンペアを測定・記録して負荷バランスを取ります。接続された負荷をリアルタイムでリモート監視することで IT スタッフの能力を強化ユーザー定義のアラームによる潜在的な回路過負荷の警告TLS 1.2サイバープロトコルをサポートするようにアップグレードされました
付属品コード保持ブラケット、インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル質量(kg)3.36タイプPDU:メータ付規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950幅(cm)44.4コード長さ(m)3.7定格電流(A)24出力電圧(V)208入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)8.8取付方向水平動作周囲温度(℃)-5…45入力電流(A)30保存湿度(%)5…95負荷容量4992 VAコンセント12 IEC 60320 C13、4 IEC 60320 C19プラグタイプNEMA L6-30P各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)11.2取付面位置前、後コンポーネントPDUユニット数2U
APC Rack PDU, Metered, 1U, 15A, 100V, (8) 5-15 AP7800B APC(シュナイダーエレクトリック)APC Rack PDU, Metered, 1U, 15A, 100V, (8) 5-15 AP7800BAPC(シュナイダーエレクトリック)
92,980税込102,278
1個
6日以内出荷
つのNEMA 5-15Rコンセントを備え、広範囲の電力分配が可能多様なラック構成に適応する横置き設計で、スペースを節約最大15A・120Vの電力分配に対応し、安定した電力供給を実現しますコード保持ブラケット、工具不要の取り付けキット付属、簡単設置
付属品コード保持ブラケット、インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル質量(kg)1.73タイプPDU:メータ付規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950幅(cm)44.4コード長さ(m)3.7出力電圧(V)120入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)4.4取付方向水平動作周囲温度(℃)-5…45入力電流(A)15保存湿度(%)5…95負荷容量1440 VAコンセント8 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA 5-15P各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、METI Denan、UL規格リスト掲載、VCCI使用高度0~10000 ft奥行き(cm)10.2取付面位置前、後コンポーネントPDUユニット数1U

電源管理(PDU)』には他にこんなカテゴリがあります

電源管理(PDU)本体