絞り込み
ブランド
  • デンカエレクトロン(2)
  • エスコ(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • UNIT(1)
テープ幅(mm)
  • 75
  • 6(5)
  • 8(7)
  • 9(5)
  • 10(23)
  • 11(4)
  • 12(6)
  • 13(9)
  • 15(16)
  • 17(5)
  • 19(9)
  • 20(22)
  • 25(29)
  • 30(11)
  • 40(7)
  • 50(25)
  • 100(5)
  • 182(5)
  • 200(10)
  • カスタマイズ商品(8)
基材
  • アルミ箔(3)
  • 銅箔(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.026(1)
  • 0.08(1)
  • 0.09(1)
  • 0.1(1)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 50(2)
  • 100(1)
10・20・50・100
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐久(1)
絶縁・耐久
  • 色シルバー(2)
シルバー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ箔粘着テープ(つや消し) 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ(つや消し)寺岡製作所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から8日以内出荷
つや消しタイプ
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。シルバー伸び(%)7引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500)RoHS指令(10物質対応)対応
シールド銅箔テープ 粘着剤無し デンカエレクトロンシールド銅箔テープ 粘着剤無しデンカエレクトロン(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から6日以内出荷
シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
75mmx50m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ75mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)エスコ
3,840税込4,224
1巻
翌日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系アズワン品番64-7956-59
シールド銅箔テープ 粘着剤付 デンカエレクトロンシールド銅箔テープ 粘着剤付デンカエレクトロン
13,980税込15,378
1袋(10m)
4日以内出荷から6日以内出荷
シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。材質銅箔+PET(絶縁体)関連資料CDテープカタログ.pdf(0.13MB) RoHS2証明書(CDテープ).pdf(0.14MB) 非含有証明書(CDテープ).pdf(0.07MB)
アルミテープツヤあり UNITアルミテープツヤありUNIT
3,998税込4,398
1巻
翌々日出荷
屋外での使用にも最適です。優れた耐水・耐候性です。
用途水廻りや洗い流し場等のステンレスつなぎ部の養生や空調ダクト工事補修用として最適です。仕様ツヤ有無:ありトラスコ品番744-6420材質アルミ(艶あり)幅(mm)75厚さ(mm)0.09アルミ(艶あり)摘要粘着付(セパレーター台紙付)長さ(m)50
アルミ/銅テープ