絞り込み
テープ幅(mm)
  • 75
  • 6(5)
  • 8(7)
  • 9(5)
  • 10(18)
  • 12(6)
  • 13(9)
  • 14(4)
  • 15(14)
  • 16(4)
  • 17(5)
  • 18(4)
  • 19(8)
  • 20(19)
  • 25(23)
  • 30(9)
  • 40(6)
  • 50(24)
  • 100(6)
  • 182(5)
  • 200(10)
基材
  • アルミ箔(2)
  • 銅箔(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.026(1)
  • 0.08(1)
  • 0.09(1)
  • 色シルバー(2)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐久(1)
テープ長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
10・20・50・100
用途
  • 用途電気・電子用(1)
電気・電子用
ブランド
  • デンカエレクトロン(2)
  • 寺岡製作所(1)
  • UNIT(ユニット)(1)
デンカエレクトロン・寺岡製作所・UNIT(ユニット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
8(7)
10(18)
13(9)
15(14)
19(8)
20(19)
25(23)
30(9)
50(24)
200(10)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • アルミ箔粘着テープ NO.835 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.835

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    つや消しです。 ダクト・配管用途に最適です。
    用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。シルバー伸び(%)7引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールド銅箔テープ 粘着剤無し デンカエレクトロン

    シールド銅箔テープ 粘着剤無し

    デンカエレクトロン(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
    用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
  • シールド銅箔テープ 粘着剤付 デンカエレクトロン

    シールド銅箔テープ 粘着剤付

    デンカエレクトロン
    13,980税込15,378
    1袋(10m)
    5日以内出荷
    シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。
    用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。材質銅箔+PET(絶縁体)
  • アルミテープツヤあり UNIT(ユニット)

    アルミテープツヤあり

    UNIT(ユニット)
    4,898税込5,388
    1巻
    翌々日出荷
    屋外での使用にも最適です。優れた耐水・耐候性です。
    用途水廻りや洗い流し場等のステンレスつなぎ部の養生や空調ダクト工事補修用として最適です。厚さ(mm)0.09アルミ(艶あり)摘要粘着付(セパレーター台紙付)長さ(m)50
アルミ/銅テープ