絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(5)
  • 寺岡製作所(3)
  • マクセル(2)
  • エスコ(1)
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 25(4)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(5)
  • 100(2)
  • 182(1)
  • 200(3)
基材
  • アルミ箔(5)
  • ポリエステル(1)
  • 銅箔(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08
  • 0.02(4)
  • 0.026(2)
  • 0.035(4)
  • 0.05(4)
  • 0.06(3)
  • 0.07(11)
  • 0.074(1)
  • 0.085(4)
  • 0.09(4)
  • 0.1(13)
  • 0.11(5)
  • 0.12(3)
  • 0.13(3)
  • 0.14(1)
  • 0.15(1)
  • 0.173(1)
  • 0.18(1)
  • 0.21(1)
  • 0.5(2)
用途
  • 用途電気・電子用(5)
テープ長さ(m)
  • 0.257(1)
  • 0.3(2)
  • 3(2)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 50(1)
0.257・0.3・3・20・25・50
特長
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(6)
  • 耐候(1)
  • 耐熱(4)
柔軟・絶縁・耐候・耐熱
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブロンズ(1)
シルバー・ブラック・ブロンズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ箔粘着テープ NO.833 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.833寺岡製作所(15件のレビュー)
369税込406
1巻
当日出荷
光沢があります。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途電磁波のシールド。 スイッチングトランスのショートリング。 通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。伸度(%)7基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]粘着力(N/10mm:参考値)5.88RoHS指令(10物質対応)対応
導電性銅箔エンボステープ 2245 3M(スリーエム)導電性銅箔エンボステープ 22453M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
アルミ箔粘着テープ NO.835 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.835寺岡製作所(1件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷から8日以内出荷
つや消しです。 ダクト・配管用途に最適です。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。シルバー伸び(%)7引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500)RoHS指令(10物質対応)対応
導電性銅箔テープ マクセル導電性銅箔テープマクセル(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
被着体との導電を可能とし、厚さ方向、長さ方向に導電が得られます。 打ち抜き加工もできます。 切断にはカッターが必要。
用途電磁波シールド。 帯電防止。 スイッチ部品。ブロンズ使用温度範囲(℃)-10~130基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/10mm)62.7
導電性テープ AL-50BT シートタイプ (アルミ箔) 3M(スリーエム)導電性テープ AL-50BT シートタイプ (アルミ箔)3M(スリーエム)(20件のレビュー)
729税込802
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMIシールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)37
アルミテープ マクセルアルミテープマクセル
1,098税込1,208
1巻(25m)
3日以内出荷
基材アルミ箔
アルミ粘着テープ エスコアルミ粘着テープエスコ
1,430税込1,573
1巻
当日出荷
幅(mm)50厚さ(mm)0.08長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~120引張強度(N/mm)28/10粘着力(N/mm)8/10
アルミ箔粘着テープ 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ寺岡製作所
399税込439
1巻ほか
翌々日出荷
NO.833は、アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。 シールド用として、ダクト・配管用として、ご使用下さい。
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用、厨房機器の隙間の防水用、各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用規格UL510 Flame retardant伸び(%)7引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)14.71
【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-50BT3M(スリーエム)(8件のレビュー)
1,505税込1,656
1巻
3日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/10mm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08サービス分類オーダー・加工
導電性片面アルミ箔テープ 3M(スリーエム)導電性片面アルミ箔テープ3M(スリーエム)
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます 価格と導電性のバランスを追求した商品です 凹凸面への貼り込みが可能です アルミ色なので板金への貼り込みが目立たちません
用途広い面積で使用する電磁波シールドやグラウンディング(アース)の強化に。板金などと色を近づけたい場所に。テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.08
ヒートスプレッダーテープ 3M(スリーエム)ヒートスプレッダーテープ3M(スリーエム)
4,798税込5,278
1枚ほか
当日出荷から95日以内出荷
Z方向の熱伝導を最少に抑えながら、XY方向に良好に熱を伝えることができます。 最上層をポリマーフィルムで被覆しているために、良好な電気絶縁性を有します。 アクリル系の粘着剤を塗布してあるため、加工、固定が容易です。 打ち抜き加工のとき破片が発生しません。 多層構造のため、柔軟性に優れます。
用途小型電子機器のCPU、LED等の熱拡散。 フラットパネルディスプレイの熱拡散。 LED照明機器の熱拡散・熱伝導。
アルミ/銅テープ