絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所(2)
  • コクゴ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 15(3)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 30(1)
  • 40(1)
基材
  • アルミ箔(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.085
  • 0.02(4)
  • 0.026(2)
  • 0.035(4)
  • 0.05(4)
  • 0.06(3)
  • 0.07(11)
  • 0.074(1)
  • 0.08(11)
  • 0.09(4)
  • 0.1(12)
  • 0.11(6)
  • 0.12(3)
  • 0.13(3)
  • 0.14(1)
  • 0.15(1)
  • 0.173(1)
  • 0.18(1)
  • 0.21(1)
  • 0.5(2)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(1)
  • 色シルバー(3)
シルバー
テープ長さ(m)
  • 20(3)
  • 40(1)
20・40
用途
  • 用途電気・電子用(1)
電気・電子用
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(2)
15(3)
20(2)
25(3)
30(1)
40(1)
導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303 寺岡製作所導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303寺岡製作所(74件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
光沢があります。 垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。 UL規格認定品です。 File № E56086 難燃性 UL510 Flame retardant
用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。種別電子機器用シルバー基材厚さ(mm)0.050電気抵抗(Ω/cm2)0.08引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)9.81粘着力(N/10mm:参考値)3.92RoHS指令(10物質対応)対応
導電性アルミ箔粘着テープNo.8303 寺岡製作所導電性アルミ箔粘着テープNo.8303寺岡製作所(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さ方向にも高い導電性があります。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性シルバー
【オーダー】3M アルミ箔両面導電性テープ AL-25DC 3M(スリーエム)【オーダー】3M アルミ箔両面導電性テープ AL-25DC3M(スリーエム)
4,752税込5,227
1巻
4日以内出荷
AL-25DCは、アルミ箔の両面に、導電性粘着剤を塗布した両面導電性テープです。 ・厚さ方向及び面方向の高い導電性を有します ・除電ブラシのグラウンディング用途でご利用頂けます ・接触抵抗が低く安定している ・低い接触抵抗と優れた接着力で除電 ブラシのグラウンディングを強化
用途除電ブラシのグラウンディング用途厚さ(mm)0.085シルバー容量1巻長さ(m)40主成分アクリル系サービス分類オーダー・加工
導電性アルミ箔粘着テープ コクゴ導電性アルミ箔粘着テープコクゴ
2,298税込2,528
1巻(20m)
3日以内出荷から10日以内出荷
用途電子機器用 電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング。
アルミ/銅テープ