絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所(5)
テープ幅(mm)
  • 10(5)
  • 15(5)
  • 19(5)
  • 20(4)
  • 25(5)
  • 30(5)
  • 40(5)
  • 50(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.095(1)
  • 0.101(1)
  • 0.12(1)
  • 0.13(1)
  • 0.15(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(5)
テープ長さ(m)
  • 50
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(4)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(5)
絶縁・耐熱
基材
  • その他(1)
  • 紙系(4)
その他・紙系
粘着剤
  • アクリル系(2)
  • シリコーン系(2)
アクリル系・シリコーン系
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(5)
15(5)
19(5)
20(4)
25(5)
30(5)
40(5)
50(5)
ノーメックス粘着テープ NO.560S #2 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.560S #2寺岡製作所
829税込912
1巻
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性に優れています。 突き刺し強度に優れている。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格155℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。伸び(%)8引張強度(N/25mm)105.4粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ノーメックス粘着テープ NO.560S #3 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.560S #3寺岡製作所
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性に優れています。 突き刺し強度に優れている。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。伸び(%)12引張強度(N/25mm)205.9粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)3.3
ノーメックス粘着テープ NO.5610 #2 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.5610 #2寺岡製作所
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から9日以内出荷
デュポン社製ノーメックスペーパーにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱絶縁テープです。 耐熱部品の絶縁・固定などに最適です。 突き刺し強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。伸び(%)8引張強度(N/25mm)105.4粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ノーメックス粘着テープ NO.5610 #3 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.5610 #3寺岡製作所
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から11日以内出荷
デュポン社製ノーメックスペーパーにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱絶縁テープです。 耐熱部品の絶縁・固定などに最適です。 突き刺し強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。伸び(%)12引張強度(N/25mm)205.9粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド不織布テープ 寺岡製作所アラミド不織布テープ寺岡製作所
829税込912
1巻
7日以内出荷から19日以内出荷
ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適
用途モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束規格UL510FR相当難燃性UL510FR相当RoHS指令(10物質対応)対応
テープ 銀テープ特集
おすすめ人気ランキング
アラミド/シリカテープ