生体内での残存性が低く、安全性に優れています。 耐熱性・断熱性・遮音性に優れ、ステンレス補強線により高温下でも引張強度を保持します。断熱被覆・耐熱パッキングに適しています。 耐薬品性が高く、溶解金属からの侵食にも耐えられます。
使用温度範囲(℃)1000
テープ長さ(m)30
主な用途断熱被覆・耐熱パッキング
最高使用温度(℃)1000
織り方平織
特性耐熱性・断熱性・遮音性
材質(補強材)ステンレス線
電磁波ノイズ対策製品
フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。・導電性の粘着剤を使用しているため、確実なシールド効果を発揮します。
用途・電源ケーブル、信号ケーブルのシールド。・筐体篏合部のシールド。・EMIシールドルーム
基材難燃性導電布(銅・ニッケルメッキ)
1巻長さ(m)20
基材厚さ(mm)0.25
主な用途電気・電子用
RoHS指令(10物質対応)対応
『電子・基板用テープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリイミド粘着テープ
- ポリエステルテープ
- ガラス/セラミックテープ
- ポリエチレンテープ
- アルミ/銅テープ
- アラミド/シリカテープ
- PTFE/PPSテープ
- その他電子・基板用テープ
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。