絞り込み
ブランド
  • エアロフレックス(2)
  • イシマル産業(2)
  • エスコ(1)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
  • ケニス(1)
  • 竹内工業(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.13(1)
  • 0.18(2)
  • 0.25(1)
  • 0.6(1)
  • 2(1)
  • 3(3)
テープ幅(mm)
  • 25
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12.7(1)
  • 13(3)
  • 15(2)
  • 19(3)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 38(2)
  • 40(1)
  • 50(8)
  • 50.8(1)
  • 70(1)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 182(3)
  • 210(1)
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • その他(1)
  • 柔軟(2)
  • 絶縁(1)
  • 耐候(1)
  • 耐湿(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
テープ長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(3)
10・20・25・30
基材
  • その他(1)
  • ゴム系(1)
  • 布系(1)
その他・ゴム系・布系
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
0.1(1)
0.13(1)
0.18(2)
0.25(1)
0.6(1)
2(1)
3(3)
エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ) エアロフレックスエアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)エアロフレックス(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻(10m)
当日出荷
パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。基材特殊エラストマー主な用途保護用適合温度(℃)-29~93特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
エアロテープ 粘着無タイプ 32510 エアロフレックスエアロテープ 粘着無タイプ 32510エアロフレックス
1,898税込2,088
1個(10m×1巻)
4日以内出荷
エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3
生体溶解性繊維テープ AES1100 ケニス生体溶解性繊維テープ AES1100ケニス
7,798税込8,578
1巻
当日出荷から5日以内出荷
生体内での残存性が低く、安全性に優れています。 耐熱性・断熱性・遮音性に優れ、ステンレス補強線により高温下でも引張強度を保持します。断熱被覆・耐熱パッキングに適しています。 耐薬品性が高く、溶解金属からの侵食にも耐えられます。
使用温度範囲(℃)1000テープ長さ(m)30主な用途断熱被覆・耐熱パッキング最高使用温度(℃)1000織り方平織特性耐熱性・断熱性・遮音性材質(補強材)ステンレス線
導電性布テープ E05Uシリーズ 星和電機(SEIWA)導電性布テープ E05Uシリーズ星和電機(SEIWA)
10,980税込12,078特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。柔軟性・屈曲性に優れています。
25mmx25m 断熱フォーム用テープ(プロテープ) エスコ25mmx25m 断熱フォーム用テープ(プロテープ)エスコ
3,600税込3,960
1巻
翌日出荷
材質EPDMゴムテープ幅(mm)25テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7992-29関連資料仕様(0.08MB)
綿テープ イシマル産業綿テープイシマル産業
6,498税込7,148
1セット(10巻)
3日以内出荷
電気絶縁用 綿テープ
厚さ(mm)0.18長さ(m)30伸度(%)6RoHS指令(10物質対応)対応
導電布テープ 竹内工業導電布テープ竹内工業
15,980税込17,578
1巻
22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品 フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。・導電性の粘着剤を使用しているため、確実なシールド効果を発揮します。
用途・電源ケーブル、信号ケーブルのシールド・筐体篏合部のシールド・EMIシールドルーム基材難燃性導電布(銅・ニッケルメッキ)1巻長さ(m)20基材厚さ(mm)0.25主な用途電気・電子用RoHS指令(10物質対応)対応
コーネックステープ イシマル産業コーネックステープイシマル産業
16,980税込18,678
1セット(10巻)
翌々日出荷
230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維で作った電気絶縁用テープ。ワニスの含浸性にも優れています。
用途モーター、発電機、トランス等の電気絶縁。長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
その他電子・基板用テープ