絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.13(1)
- 0.18(2)
- 0.25(1)
- 2(1)
- 3(3)
テープ幅(mm)
- 25
- 8(1)
- 12(1)
- 12.7(1)
- 13(3)
- 15(1)
- 19(3)
- 20(2)
- 38(2)
- 40(1)
- 50(7)
- 50.8(1)
- 70(1)
- 75(2)
- 100(2)
- 182(3)
- 210(1)
用途
保護用(2)
電気・電子用(1)
特長
- その他(1)
- 柔軟(1)
- 耐候(1)
- 耐湿(1)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(1)
テープ長さ(m)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(3)
基材
- その他(1)
- 布系(1)
その他・布系
ブランド
- エアロフレックス(2)
- イシマル産業(2)
- ケニス(1)
- 竹内工業(1)
エアロフレックス・イシマル産業・ケニス・竹内工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.13(1)
0.18(2)
0.25(1)
2(1)
3(3)

エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)
エアロフレックス(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881巻(10m)当日出荷パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。基材特殊エラストマー主な用途保護用適合温度(℃)-29~93特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
エアロテープ 粘着無タイプ 32510
エアロフレックス¥1,898税込¥2,0881個(10m×1巻)当日出荷エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3
生体溶解性繊維テープ AES1100
ケニス¥7,798~税込¥8,578~1巻当日出荷から5日以内出荷生体内での残存性が低く、安全性に優れています。 耐熱性・断熱性・遮音性に優れ、ステンレス補強線により高温下でも引張強度を保持します。断熱被覆・耐熱パッキングに適しています。 耐薬品性が高く、溶解金属からの侵食にも耐えられます。使用温度範囲(℃)1000テープ長さ(m)30主な用途断熱被覆・耐熱パッキング最高使用温度(℃)1000織り方平織特性耐熱性・断熱性・遮音性材質(補強材)ステンレス線
導電布テープ
竹内工業¥15,980税込¥17,5781巻22日以内出荷電磁波ノイズ対策製品 フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。・導電性の粘着剤を使用しているため、確実なシールド効果を発揮します。用途・電源ケーブル、信号ケーブルのシールド。・筐体篏合部のシールド。・EMIシールドルーム基材難燃性導電布(銅・ニッケルメッキ)1巻長さ(m)20基材厚さ(mm)0.25主な用途電気・電子用RoHS指令(10物質対応)対応
コーネックステープ
イシマル産業¥16,980税込¥18,6781セット(10巻)翌々日出荷230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維で作った電気絶縁用テープ。ワニスの含浸性にも優れています。用途モーター、発電機、トランス等の電気絶縁。長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応