4ページ目: その他洗浄機

208件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新クリップサクションホース耐油性 耐油性/4m/内径40mm ケルヒャー新クリップサクションホース耐油性 耐油性/4m/内径40mmケルヒャー
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
NEWクリップシステム対応、サクションホース(本体側差込みコネクター付)。
仕様●仕様:耐油性/4m/内径40mmアズワン品番67-5804-17
メインブラシ標準 6.987シリーズ ケルヒャーメインブラシ標準 6.987シリーズケルヒャー
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
メインブラシです。
フロアノズルHV標準 ドライクリーナー用フロアノズル/幅220mm ブラシ・プレート付 ケルヒャーフロアノズルHV標準 ドライクリーナー用フロアノズル/幅220mm ブラシ・プレート付ケルヒャー
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
フロアノズルです。
仕様●仕様:ドライクリーナー用フロアノズル/幅220mm●内径(mm):35●情報:ブラシ・プレート付アズワン品番67-5805-03
パイプダスティングツール 内径 mm :35 情報:BW16 6.903シリーズ ケルヒャーパイプダスティングツール 内径 mm :35 情報:BW16 6.903シリーズケルヒャー
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
パイプダスティングツールです。
サクションホースHV標準 0.57m/内径35mm ケルヒャーサクションホースHV標準 0.57m/内径35mmケルヒャー
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
サクションホースです。
仕様●仕様:0.57m/内径35mm●情報:伸縮タイプアズワン品番67-5805-05
サクションホース C35 4M ケルヒャーサクションホース C35 4Mケルヒャー
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
クリップシステム対応、ベンディングパイプ無し、サクションホース(本体側差込みコネクター付)。
仕様●仕様:帯電防止/4m/内径35mmアズワン品番67-5807-27
サクションブラシID35 内径 mm :35 ケルヒャーサクションブラシID35 内径 mm :35ケルヒャー
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
サクションブラシです。
仕様●内径(mm):35●情報:可変式ヘッドアズワン品番67-5805-04
コンテナカバー 情報:ポリエステル製 水洗い可能 40℃まで ケルヒャーコンテナカバー 情報:ポリエステル製 水洗い可能 40℃までケルヒャー
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
粉じん回収時など、フィルターの目詰まりをしにくくし、回収後にモーターヘッドを持ち上げた際に回収した汚れが飛散するのを防ぎます。
仕様●情報:ポリエステル製 水洗い可能(40℃まで)アズワン品番67-5806-91
コネクター NT351 ケルヒャーコネクター NT351ケルヒャー
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
リデューサーです。
仕様●仕様:内径35mm→32mm変換●内径(mm):35●情報:メタル製アズワン品番67-5803-87
コーナーノズル 長さ290mm プラスチック製 ケルヒャーコーナーノズル 長さ290mm プラスチック製ケルヒャー
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
コーナーノズルです。
仕様●仕様:長さ290mm●内径(mm):40●情報:プラスチック製アズワン品番67-5805-29
コーナーノズル メタル 長さ500mm メタル製 先端部厚み13mm ケルヒャーコーナーノズル メタル 長さ500mm メタル製 先端部厚み13mmケルヒャー
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
コーナーノズルです。
仕様●仕様:長さ500mm●内径(mm):35●情報:メタル製(先端部厚み13mm)アズワン品番67-5803-43
CSA-17BX-S専用 パッド台 CONDOR(山崎産業)CSA-17BX-S専用 パッド台CONDOR(山崎産業)
30,980税込34,078
1台
10日以内出荷
床洗浄機CSA-17BX-S専用のパッド台。別売り17インチのフロアパッドと合わせてご使用ください。
寸法(inch)パッド幅:17
コードレス背負式クリーナー BVL 3/1 BP ケルヒャーコードレス背負式クリーナー BVL 3/1 BPケルヒャー
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
超軽量、耐衝撃性、静音性に優れたEPP(発泡ポリプロピレン)を本体に採用した背負い式の乾式掃除機です。通常床もキャニスター式では掃除しづらい所も簡単作業頂けます。背負部はドイツ有名リュックブランドDEUTER(ドイター社)と共同開発し、快適な背負い心地を実現しました。優れた吸引性能と長時間バッテリー。カーペットでも軽やかな軽フロアノズルを同梱、角度可変式で常に床面にフィットししっかり吸引します。別売りアクセサリーとしてHEPAフィルター、合成繊維フィルターバスケット、アルミ製伸縮パイプ(ワンタッチで簡単伸縮)、表面ノズル(関節可動式)などがあります。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)3.7(アクセサリーを含まな)容量(L)コンテナ:3定格電力(W)性能:350パイプサイズパイプ径:ID35使用時間(分)【一回の充電】eco!efficiency モード: / 最大 52 (5.0 Ah) パワーモード / 最大 31 (5.0 Ah) eco!efficiency モード: / 最大 73 (7.5 Ah) パワーモード / 最大 41 (7.5 Ah)使用時間1回の充電あたり(m2):120 (5.0 Ah) / 130 (6.0 Ah)充電電流(A)2.5真空度(kPa)189mbar/ 18.9騒音値(dB(A))(50/60Hz)65バッテリー数必要数:1個寸法(長さ×幅×高さ)(mm)220 x 317 x 450RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 3/1 BP(1.4MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)吸引風量(L/s)35.4
アップライト式バキュームクリーナー CV 38/1 ケルヒャーアップライト式バキュームクリーナー CV 38/1ケルヒャー
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
CV 38/1はアップライトタイプのケルヒャーのドライクリーナーです。握りやすいハンドルやお手入れが簡単な仕様なので、どなたでも使いやすいクリーナーです。ブラシヘッドは衝撃に強い素材、バンパーは柔らかい素材を採用しており、家具を傷つけません。また、ゴミがブラシに絡み付いた場合は、駆動ギアが空転してモーターの故障を防ぎます。また合成繊維フィルターバッグはペーパーフィルターバッグに比べ集塵力が高く1枚あたりの清掃面積は約2倍。交換の手間を省き、効率UPに貢献します。簡単なレバーで交換でき、チリやホコリが舞いません。メンテナンスも容易で、ホース内のゴミ詰まりやブラシに糸くず等が絡まった場合でも、簡単に取り除くことができます。
質量(kg)梱包:12.1、アクセサリーを含まない:8.8容量(L)コンテナ:5.5電源(V)100 - 100 / 50 - 60Hz電源コード(m)12パイプサイズパイプ径:ID 35清掃幅(cm)38真空度(kPa)203mbar/ 20.7騒音値(dB(A))(50/60Hz)66寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1220 x 390 x 320RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ:ケルヒャーアップライト式バキュームクリーナー CV 38/1(0.94MB)吸引風量(L/s)47
コードレス アップライト式バキュームクリーナー CV 30/2 BP ケルヒャーコードレス アップライト式バキュームクリーナー CV 30/2 BPケルヒャー
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
CV 30/2 BP は、面圧自動調整センサー付きで床材の種類を検知し、カーペットもハードフロアも自動で面圧調整し、いつでもどなたでも最高の清掃品質を実現します。また半自動ブラシクリーニング機能が搭載されてローラーブラシを自動クリーニングします。絡んだ髪の毛等はカットされ、そのまま吸引されます。ブラシに触らない衛生的なメンテナンスが可能です。本体はメーカー比較で33%も薄型化を実現したフラットデザインが採用されました。本体からノズルまでフルフラットになるため、ベッドや家具の下も簡単に清掃できます。ハンドル上にはLEDディスプレイを設置。バッテリー残時間(分)がリアルタイムで計算・表示されます。またトラブル時にはエラーコード(10通り)を表示、適切に対処頂けます。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)6.3(アクセサリーを含まな)容量(L)コンテナ:3電源充電器用電源 (V/Hz):100 - 240 / 50 - 60定格電力(W)性能:420使用時間(分)【一回の充電】eco!efficiency モード: / 最大 50 (6.0 Ah) パワーモード / 最大 32 (6.0 Ah) eco!efficiency モード: / 最大 67 (7.5 Ah) パワーモード / 最大 47 (7.5 Ah)使用時間1回の充電あたり(m2):200 (6.0 Ah) / 250 (7.5 Ah)清掃幅(cm)25.2充電時間(分)急速充電アダプター:44 / 68真空度(kPa)187mbar/ 18.7騒音値(dB(A))(50/60Hz)64寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260 x 310 x 1150RoHS指令(10物質対応)対応吸引風量(L/s)34
エスカレーター清掃機 MIZUMOエスカレーター清掃機MIZUMO
1,098,000税込1,207,800
1台
9日以内出荷
新たなローリングブラシの機構によって、両側のデッドゾーンがなくなります バキューム式下水回収システムを採用し、下水回収率は75%以上です 専用バケツの利用で、ロールブラシの洗浄は簡単になります
寸法(mm)1275×523×952.5質量(kg)115電圧100~120VAC 50/60Hzタンク容量(L)【汚水】15【洗浄水】11モーター【ブラシモーター】300W×2清掃幅(集塵幅)(mm)520流量(mL/min)650回収効率(%)(下水)0.75定格回転速度(r.p.m)1200最大パワー消費【給水ポンプ】800
手押し自動床洗浄機 シーバイエス手押し自動床洗浄機シーバイエス
1,998,000税込2,197,800
1台
9日以内出荷
最新リチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー電圧の安定化、消費電力削減:従来バッテリーより、80%軽量化、充電時間の大幅短縮、長寿命ウイスパーテクノロジーで超静音を実現EN規格H13クラス HEPAフィルター採用V型の形状でしっかり汚水を回収
用途水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水仕様走行方式:手押し式付属品スクイジートラスコ品番655-1060セット内容本体、スクイジー幅(mm)490全長(mm)1220高さ(mm)1120奥行(mm)1220電源(V)24V電源リチウムイオンバッテリータンク容量(L)汚水:45、洗浄水:43騒音値(dB)60連続使用時間(時間)1.7充電時間4清掃能力(m2/h)1376ダストボックス容量(L)45パッド幅(mm)430作業幅(mm)吸引:490洗浄幅(mm)430
自走式床洗浄機”SC500” ニルフィスク自走式床洗浄機”SC500”ニルフィスク
1,798,000税込1,977,800
1台
4日以内出荷
清水フローをマシンの移動速度に連動して自動調整します。ブラシの回転スピードを床面の状態に合わせて自動調整します。静音設計のバキュームモーターシステムです。オペレーターキーと管理者キーを設定可能です。
仕様清掃幅(mm):洗浄530/吸引720付属品オンボードバッテリーチャージャー、バッテリーx2、プロレーンブラシ、吸水ホース、ドレインホース、バキュームホース、スクイジーブレードトラスコ品番187-2639幅(mm)720高さ(mm)1063奥行(mm)1277電源バッテリー式タンク容量(L)汚水:45、洗浄水:45騒音値(dB)63連続使用時間(時間)約3.5充電時間約8~12時間清掃能力(m2/h)2650パッド幅(mm)508RoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(吸引)720常用設定圧力(MPa)2.94
搭乗式床洗浄機”BR855” ニルフィスク搭乗式床洗浄機”BR855”ニルフィスク
4,898,000税込5,387,800
1台
4日以内出荷
狭く込み入った場所でも活躍するモデルです。ブラシ、パッドの幅が大きく、高い政争能力を発揮します。
用途音を気にする場所での日中清掃用に。仕様●ブラシ回転数(rpm):250●ブラシ圧(kg):40/65/96●清掃幅(mm):洗浄860/吸引1050トラスコ品番245-7460幅(mm)920高さ(mm)1310タイプ搭乗式奥行(mm)1520消費電力(W)2160電源バッテリー24Vタンク容量(L)汚水:106、洗浄水:106騒音値(dB)63.7連続使用時間(時間)4.7充電時間約8~12時間清掃能力(m2/h)5360ブラシ幅(mm)430パッド幅(mm)432RoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(吸引)1050
手押し式床洗浄機 ニルフィスク手押し式床洗浄機ニルフィスク
699,800税込769,780
1台
4日以内出荷
小規模エリア用の床洗浄機です。新コンセプトの回転デッキにより前進時のみならず後進時も洗浄が可能です。高性能ポリウレタン製ブレード標準搭載しています。ハンドルは手元で折りたたみと角度調整が可能なので移動や収納が簡単です。初心者でも操作しやすい簡単操作パネルです。清水タンクと汚水タンクは取手付きで取り外し・持ち運びが簡単です。
用途小規模エリアの日常的な床面洗浄に。仕様清掃幅(mm):370付属品プロレーンブラシ、バッテリー、スクイジーブレードキット、オンボードチャージャートラスコ品番187-1165幅(mm)470高さ(mm)470奥行(mm)730電源バッテリー 12V/55Ahタンク容量(L)汚水:11、洗浄水:11騒音値(dB)64連続使用時間(時間)約1.5充電時間約8時間清掃能力(m2/h)1480パッド幅(mm)370RoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(吸引)475
搭乗式床洗浄機”BR652” ニルフィスク搭乗式床洗浄機”BR652”ニルフィスク
3,698,000税込4,067,800
1台
4日以内出荷
静かでエコ、小型でも運転席の空間が快適です。低騒音で昼間の病院などでも活躍します。自動速度調整機能付きです。お手入れ、メンテナンスが非常に楽な設計です。
用途込み入った狭い場所や、日中・静かな場所の清掃に。仕様●ブラシ回転数(rpm):230●ブラシ圧(kg):30/48●清掃幅(mm):洗浄660/吸引890トラスコ品番245-7462幅(mm)670高さ(mm)1200タイプ搭乗式奥行(mm)1360消費電力(W)1500電源バッテリー24Vタンク容量(L)汚水:80、洗浄水:80騒音値(dB)65連続使用時間(時間)3.5充電時間約8~12時間清掃能力(m2/h)3960ブラシ幅(mm)330パッド幅(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(吸引)890
手押し式床洗浄機”SC401” ニルフィスク手押し式床洗浄機”SC401”ニルフィスク
999,800税込1,099,780
1台
4日以内出荷
低いエネルギー消費、高い作業効率が特徴の製品です。特許取得のカーブした樹脂製のスクイジーで、吸引効率が向上しています。人間工学に基づいた設計です。水のみでの清掃も可能な洗剤混合システムで環境にも配慮しています。低騒音モードなら57~63dB(A)の静かな運転音を実現しています。軽い汚れには電力を節約して稼働時間を保ちます。特許取得のカーブした樹脂製のスクイジーで、吸引効率が向上しました。
仕様清掃幅(mm):洗浄430/吸引720付属品オンボードチャージャー、バッテリーx2、プロレーンブラシ、給水ホース、ドレインホース、サクションホース、スクイジーブレードキットトラスコ品番187-2637幅(mm)548高さ(mm)1055奥行(mm)1180電源バッテリー式タンク容量(L)汚水:30、洗浄水:30騒音値(dB)65連続使用時間(時間)3充電時間約8~12時間清掃能力(m2/h)1720パッド幅(mm)430RoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(吸引)720常用設定圧力(MPa)2.45
手押し式床洗浄機”SC250” ニルフィスク手押し式床洗浄機”SC250”ニルフィスク
499,800税込549,780
1台
4日以内出荷
軽量コンパクトで前後両方向の洗浄が可能なためハードフロアを効率的に素早く清掃できます。オプションで3種類のシリンダーブラシと交換可能です。ハンドルがたため、持ち運びやすく操作が簡単です。
仕様清掃幅(mm):洗浄340/吸引360付属品充電器用2m電源ケーブル、ミニコンテナ、シリンダーブラシ340mm、スクイジーx2、バッテリー、バッテリーハンドルキットトラスコ品番187-2640幅(mm)425高さ(mm)1110奥行(mm)630消費電力(W)300電源バッテリー式タンク容量(L)汚水:6、洗浄水:6騒音値(dB)83連続使用時間(分)40充電時間約8~12時間(条件による)清掃能力(m2/h)1360パッド幅(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(吸引)360常用設定圧力(MPa)1.18
BR 50/55 W Classic Bp ケルヒャーBR 50/55 W Classic Bpケルヒャー
979,800税込1,077,780
1台
3日以内出荷
新スクイジーが清掃後の汚水を逃さず回収します。コンパクトボディながら55Lの大容量タンクの床洗浄機です。操作もメンテナンスも簡単です。アルミダイキャスト製品採用による使用時に負荷のかかる部分の耐久性を向上しました。バッテリー、充電器を含む標準セット新開発のスクイジーでクラス最高(メーカー従来品同クラス製品)の汚水回収力を実現しました。
仕様●汚水タンク容量(L):55●洗浄水タンク容量(L):55●清掃幅(mm):洗浄510/吸引850トラスコ品番379-0874幅(mm)610高さ(mm)1073奥行(mm)1328電源(V)バッテリー電源バッテリー清掃能力(m2/h)2550充電時間(時間)12
小型自動床洗浄機 E-TOLERE(イートレール) スタンド付 本体のみ WEGO小型自動床洗浄機 E-TOLERE(イートレール) スタンド付 本体のみWEGO
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷
確かな性能とスタイリッシュなデザインコードレスなのでストレスフリー!スムーズな動きと洗練された斬新なデザインスリム&コンパクトボディパワフル床洗浄ヘッド360°回転:重機下の洗浄や前後の動きに対応タンクワンタッチ式着脱簡単ボディ コードレス自由自在:リチウムイオンバッテリーを採用高性能で滑らかな動き清掃メニュー(ブラシ&線材&バキューム)が選択できる優れものデスク周りやテーブルのしたの洗浄など、前後の動きにも対応女性スタッフでも簡単に操作が可能!オフィスやホテル、レストランなど、様々な環境の床清掃にご利用いただけます。
仕様【ブラシ圧】8kg幅(mm)(スキージ)450電圧(V)36(8000mAh)出力【充電アダプター】DC42V 4A回転数(min-1[r.p.m])最大350タンク容量(L)【洗剤タンク】2.5【汚水タンク】4本体質量(kg)18.5(バッテリー含む)モーター【バキューム】150W(ブラシレス)【ブラシ】300W(ブラシレス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×380×1155入力【充電アダプター】AC100-240V 50/60Hz騒音値(dB)65-73バッテリーリチウムイオン清掃能力(m2/h)1200ブラシ8インチ×2充電時間(時間)【充電アダプター】約3洗浄幅(mm)430稼働時間(分)60~90
E-TOLERE用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 36V 8000mAh WEGOE-TOLERE用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 36V 8000mAhWEGO
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
確かな性能とスタイリッシュなデザインコードレスなのでストレスフリー!スムーズな動きと洗練された斬新なデザインスリム&コンパクトボディパワフル床洗浄ヘッド360°回転:重機下の洗浄や前後の動きに対応タンクワンタッチ式着脱簡単ボディ コードレス自由自在:リチウムイオンバッテリーを採用高性能で滑らかな動き清掃メニュー(ブラシ&線材&バキューム)が選択できる優れものデスク周りやテーブルのしたの洗浄など、前後の動きにも対応女性スタッフでも簡単に操作が可能!オフィスやホテル、レストランなど、様々な環境の床清掃にご利用いただけます。
電圧(V)36(8000mAh)バッテリーリチウムイオン
E-TOLERE用中性ブラシ WEGOE-TOLERE用中性ブラシWEGO
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷
確かな性能とスタイリッシュなデザインコードレスなのでストレスフリー!スムーズな動きと洗練された斬新なデザインスリム&コンパクトボディパワフル床洗浄ヘッド360°回転:重機下の洗浄や前後の動きに対応タンクワンタッチ式着脱簡単ボディ コードレス自由自在:リチウムイオンバッテリーを採用高性能で滑らかな動き清掃メニュー(ブラシ&線材&バキューム)が選択できる優れものデスク周りやテーブルのしたの洗浄など、前後の動きにも対応女性スタッフでも簡単に操作が可能!オフィスやホテル、レストランなど、様々な環境の床清掃にご利用いただけます。
ブラシ8インチ×2
[充電式]マルチクリーナー エスコ[充電式]マルチクリーナーエスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
【適合品番】EA115KZ-1A
用途自転車などの細部の洗浄やアウトドア用品のドロ汚れを落としたい時に便利なブラシです。全長(mm)200毛丈(mm)30ブラシ寸法(mm)80×80
カーペットスイーパー CVS 65/1 BP ケルヒャーカーペットスイーパー CVS 65/1 BPケルヒャー
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
業務用カーペット用掃除機CVS 65/1 Bpは、リチウムイオンバッテリーで稼働するカーペット向けのバキュームスイーパーです。2層構造のフィルターシステムを搭載しており、自動でチリ落としが可能です。着脱式リチウムイオンバッテリーは2.1kg(36V7.5Ah)で、バッテリーを含めたマシンの重さは39kgと非常に軽量です。どなたでも簡単に手押し出来て、方向転換も容易です。作業音は56dBと掃除機よりも静かで、その静音性とコードレスの安全性で、オフィスや公共施設の営業時間中の清掃も可能です。カーペットフロアに限らずハードフロアも清掃できます。ブラシ圧はLEDランプの色で確認できるため、簡単に最適な調整ができます。バッテリーの残量は分単位で分かる為、清掃計画に役立ちます。
用途カーペットフロア、ハードフロアの清掃に質量(kg)(梱包時)43.2容量(L)(コンテナ)20電圧(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)980×675×1070本体質量(kg)36.9(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)450機能ダストクラス:M/自動チリ落とし機能でフィルター清掃/サイドブラシ(調節可能)バッテリーリチウムイオンバッテリー清掃能力(m2/h)(サイドブラシ1個使用時)1800真空度(kPa)0.1騒音値(dB(A))(50/60Hz)56作業幅(mm)625(サイドブラシ1個使用時)入力電力(W)(定格)300
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペットリンスクリーナー Puzzi 9/1 Bp (1.101-700.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペットリンスクリーナー Puzzi 9/1 Bp (1.101-700.0)ケルヒャー
139,800税込153,780
1台
予約販売
ケルヒャー初、バッテリー式でコードレスタイプのカーペットリンスクリーナー(リンサークリーナー)です。 布製ソファ、椅子、カーペットなど、電源が不要ですので必要に応じていつでも綺麗に作業できます。ホテル、ビルメンテナンス業、介護施設、車両清掃、レストランなど各施設に1台、とっさのスポット清掃にも活躍。洗浄水に圧をかけてカーペット等に噴霧し、繊維に染み渡り、汚れを落とし、汚水を強力に回収します。 新ハンドノズルはコンパクトとなり(従来比長さ方向40%短縮)より使い易くなりました。 エルゴノミック設計のハンドルで片手で持ち運べます。持ち運び易い重心設計です。 コードレスによる機動性 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 ケルヒャーバッテリーパワープラス36Vシリーズとの互換性 効率的な長期サービス期間。 丈夫なダイヤフラムポンプ 手でも足でも押せる大きな2つのボタン 狭い場所でも作業できます(車両など) 人間工学に基づく設計 持ち心地の良いハンドル 取り外し可能コンテナ:清水つぎ足しは素早く簡単にできます。汚水廃棄は素早く簡単にできます。クイックユーザーガイドが汚水タンクに印刷されていて便利。 人間工学に基づいたキャリーハンドル:片手で持ち運べて便利です。持ち運びやすい重心設計。スプレーサクションホースは本体に巻き付け固定できるので持ち運び易いです。 ノズル収納ホルダー(本体):アクセサリーは全て本体に収納、格納できるのでコンパクトに保管できます。RM 760 タブレットを保管できて便利です。輸送中も安全に保管できます。 軽量:片手で持ち運べるので、段差の移動、棚への出し入れも可能です。長期間のご使用でも疲れない設計。 静かな動作音:夜の騒音が気になるエリアの清掃にも適していますユーザーの使い勝手に配慮しています。エントリーマシンとしては非常に静かな設計 スプレーサクションホース(噴霧・吸引用):洗浄水に圧をかけてカーペット等に噴霧します。洗浄水が汚れを落とします。クイック乾燥。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途布製ソファー、椅子などの繊維の奥の汚れをとる清掃に。 カーペットのシミをとる清掃に。 布製品の洗浄に(車のシートなど含む)。 車のシート清掃に。 比較的小さなカーペット清掃に。仕様ポンプ出力:4W、パイプ径:ID32、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電)35分(7.5Ah)/27分(6.0Ah)、充電時間(急速充電アダプター):58分/81分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:2.5m、ホース固定ロック、モーター保護フィルター、清水フィルター、フロアノズル、ノズル収納ホルダー(本体)、洗浄剤タブレット用コンパートメント、コンテナ、洗浄剤:RM 760 TAB カーペット用タブレット洗浄剤、2質量(kg)7.6電源(V)36シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×332×460集塵容量(L)清水タンク/汚水タンク:9L/7L騒音値(dB)70吐出圧力(MPa)0.16~0.22バッテリー36V バッテリープラットフォームモーター出力(W)550真空度(kPa)15最高給水温度(℃)50噴霧量(L/min)0.5使用可能面積12~18m2/h定格入力(W)575関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 カーペットリンスクリーナー Puzzi 9/1 Bp(0.35MB)吸引風量(L/s)57
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 消泡剤 フォームストップ(125ML), 125ML (6.295-873.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 消泡剤 フォームストップ(125ML), 125ML (6.295-873.0)ケルヒャー
1,798税込1,978
1台(125mL)
8日以内出荷
業務用床洗浄機の汚水タンク、家庭用の水フィルター掃除機の汚水タンクの泡の発生を抑制します。ご使用の場合は、汚水タンクに少量からお試しください。家庭用の掃除機では水フィルターコンテナ内の泡の発生を防止し、水フィルターの機能を正常に保ちます。 爽やかな香り
用途汚水タンク用消泡剤適合機種BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BR 30/1 C Bp、BR 30/4 C、BR 30/4 C Bp、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bpシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×140
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0)ケルヒャー
3,998税込4,398
1台(2.5L)
4日以内出荷
ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。 油・グリースや様々な汚れに 心地よい、フレッシュな香り 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
用途床の掃除に適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C BpシリーズケルヒャーpH10.5液性弱アルカリ性
i-mop用 i-Land ハードタイヤ くうかんi-mop用 i-Land ハードタイヤくうかん
239,800税込263,780
1台
15日以内出荷
i-mop専用のカートです。 大型施設内での移動時間を短縮しつつ、清掃控室の整理整頓等に貢献します。 搭載可能な資機材:i-powerバッテリー、充電器、i-mop×1、i-mop清水タンク×2、i-mop汚水タンク×2、モップハンドル×3、電源ソケット×3、スプレーボトルスロット×1、ランドリーバッグ/ゴミバッグ×1。
キャスター径(Φmm)25.4本体寸法(cm)66×60.5×118
i-mop用 i-Land くうかんi-mop用 i-Landくうかん
429,800税込472,780
1台
15日以内出荷
ストロンテック専用のカートリッジとなります。
付属品カートリッジ×1、電池材質LDPEキャスター径(Φmm)12.7ケーブル長(cm)1000本体寸法(cm)140×68×110
灰皿洗浄機 オカツネ灰皿洗浄機オカツネ
98,980税込108,878
1台
61日以内出荷
灰皿洗いがワンプッシュ3秒! S.Sサービスは手早く、迅速、安全に。 両面(2ヵ所)で灰皿洗いができます。 操作は簡単!ペダル一踏で水洗いと乾燥ができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:345×450×1020
マットクリーナー オカツネマットクリーナーオカツネ
299,800税込329,780
1台
31日以内出荷から61日以内出荷
スタイリッシュ&コンパクト!! じゅうたんマットからゴムマットまで豊富なラインナップで洗車作業をしっかりサポート!!
洗浄方式ブラッシング水洗(下面)・スポンジ脱水方式(上下面)操作方法運転レバー(スポンジ分離連動式)、水バルブ独立ブラシ径(Φmm)75回転数(min-1[r.p.m])437厚さ(mm)洗浄:約3~15洗浄能力スピード:毎分約5.8/7.0m(50/60Hz)給水口1/2B×Φ15
車輌消毒 オカツネ車輌消毒オカツネ
1,398,000税込1,537,800
1台
61日以内出荷
高圧洗浄+消毒。 持ち込まない!持ち出さない!
仕様洗浄機:W-3タイプ改造、混合タンク:ローリータンク500Lセット内容【アーチ部】ワイヤー・ノズルチップ9個・ドレンバルブ・アーチ支柱・アーチ側部・アーチ上部、【操作ボックス部】操作ボックス・運転スイッチ・停止スイッチ・渇水ランプ・操作ボックス支柱・通信ケーブル10m、【ローリータンク部】ローリータンク500L・フロントスイッチ・ストレーナー、【ポンプユニット部】ポンプユニット・保温ヒーター・保温ランプ・通信線3m・吐出ホース10m・給水ホース3m・余水ホース3m吐出量(L/min)20.4吐出圧力(MPa)1.5電気容量(A)15電動機三相200V/4Pポンプ3連ポンプ電動機(kW)2.2
ヘルメット洗浄機メットエース4 SHOWAヘルメット洗浄機メットエース4SHOWA
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
全自動ヘルメット洗浄機です。毎日洗って毎日綺麗なヘルメットをかぶれます。ヘルメットを45秒で洗います。可動部を持たないシステムで、メンテナンスフリーです。
トラスコ品番161-5787幅(mm)360質量(kg)27高さ(mm)800奥行(mm)400電源(V)AC100消費電力(W)800コード長さ(m)1.5タンク容量(mL)洗剤:250使用量洗剤:0.3mLアズワン品番64-8615-55
搭乗式自動床洗浄機スクラブメイト530RB 蔵王産業搭乗式自動床洗浄機スクラブメイト530RB蔵王産業
2,198,000税込2,417,800
1台
翌々日出荷
コンパクトボディながら、530mmの洗浄幅で狭いエリアも難なくスムーズに作業できます。洗剤はブラシ、パッド台の中央から供給され、全体にまんべんなく行き渡ります。旋回時には自動的に減速されるため安全です。
トラスコ品番160-6475幅(mm)670質量(kg)187高さ(mm)1040奥行(mm)1310電源DC12V/82.5Ah×2個タンク容量(L)回収タンク:80、清水タンク:75清掃幅(集塵幅)(mm)530清掃能力(m2/h)3180ダストボックス容量(L)40充電時間(時間)10運転時間(時間)2.5
ポータブルウォッシャー サンワダイレクトポータブルウォッシャーサンワダイレクト
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
水道のない場所でも水洗いできるポータブルウォッシャーです。 圧力は水道の約2倍です。 車のシガーソケットから電源をとるので、アウトドアに最適です。 ホースの長さは6mで遠くまで使えます。 付属のノズルの締め付け具合で水の拡散幅を変えることができます。 ストレートからワイドまで水の出方を調整できます。 シャワーノズルも付属しているので用途によってノズルを変更し、ポータブルシャワーとしてもお使いただけます。
質量(kg)5(本体)電圧シガーソケット DC12V (12V専用)※24Vでは使用できません。消費電力(W)60タンク容量(L)15定格電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×345ホース長さ(m)6吐出圧力(MPa)0.6許容温度(℃)40以下取扱説明書あり(日本語)

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

その他洗浄機
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら