絞り込み
電圧(V)
  • 5
  • 12/24(202)
  • 1.5(1)
  • 12(51)
  • 24(2)
  • 色ブラック(3)
ブランド
  • カシムラ(2)
  • 平野商会(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3in1ケーブル 平野商会3in1ケーブル平野商会
649税込714
1台
当日出荷
1本でiPhoneコネクタ、microコネクタ、type-Cコネクタがついた3IN1充電ケーブル。 最大100cmのケーブルはリール式収納で絡まずスッキリ。 同時充電も可能なので、自宅はもちろん外出先でもストレスなく使用&持ち運びいただけます。 出力2A急速充電対応です。
ブラックコード長さ(cm)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×40(ケース部)質量(g)約50全長(cm)約25/40/65/85/100(コード長さ段階調節)材質ABS、TPE、アルミ、ステンレス最大出力2AUSBタイプ2電圧(V)DC5(対応)
サイドポケット DC/2リバーシブルUSB 4.8A カシムラサイドポケット DC/2リバーシブルUSB 4.8Aカシムラ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
シートの隙間を有効活用。センターコンソールに貼り付けできるポケット。便利な仕切り板付き。サイドポケット内を整頓できます。ポケット内部とUSBポートを照らすブルーLED付。カーボン調仕上げ、車内のインテリアに馴染む高級感あるデザイン。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。(1ポート最大2.4A出力)自動識別IC搭載のUSBポートで、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電します。リバーシブルUSBポート搭載、USBコネクタの向きを気にせずに挿せます。12V車専用。ホコリの侵入を防ぐシリコーンキャップ付きのDCソケット搭載。約1mの電源コードで自由な取り回しができます。固定用の両面テープ付属。
付属品センターコンソール貼り付け用両面テープ×2枚/取り外し可能な仕切り板×1枚幅(mm)281ブラック高さ(mm)107材質(本体)PP・ABS質量(g)240奥行(mm)37定格電圧(V)(DCプラグ)DC12、(USBポート)DC5コード長さ(m)約1定格電流(A)(DCプラグ)1口最大6まで、(USBポート)1ポート最大2.4、2ポート合計最大4.8入力DC12V収納寸法(mm)約210×30
2セパレートソケット2リバーシブルUSB4.8A カシムラ2セパレートソケット2リバーシブルUSB4.8Aカシムラ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
質量(g)135使用温度範囲(℃)0~35電流(A)DCプラグ:1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:1ポート最大2.4A 2ポート合計最大4.8A定格電圧(V)DCプラグ:DC12V、USBポート:DC5Vコード長さ(m)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×D50色(本体)入力電圧DC12V マイナスアース車
自動車用電気用品