車用ソケット (54) 車用インバーター/コンバーター (1) カテゴリ: 自動車用電気用品ブランド: カシムラすべて解除
2連ダイレクトソケット/USB2.4A カシムラ (4件のレビュー) 当日出荷
リバーシブルUSBポートを備えたダイレクトタイプのソケットです。
USB端子の向きを気にせず挿せるため、挿し間違いによるストレスがありません。
最大出力2.4Aまで使用できるリバーシブルUSBポートです。
通電が確認できるブルーLEDランプを使用しています。
ヒューズ内蔵プラグを使用しているため、ショートから車を守ります。
DCソケットに差し込むだけで簡単に取付可能です。
定格電圧(V) (DCプラグ差込口)DC12、(USBポート)DC5 適合 iPhone/iPad/スマホ/タブレット/ミュージックプレイヤー 使用温度範囲(℃) 0~35 定格電流(A) (DCプラグ差込口)6、(USBポート)2.4 機能 四段階首振り機能(可動域90度)
リバーシブルUSB 4ポート カシムラ 当日出荷
車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、
最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計9.6A(9600mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色 ブラック 質量(g) 45 使用温度範囲(℃) 0~35 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) DC12/24 出力電流(A) 1ポート最大:2.4、4ポート最大合計:9.6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 21×51×96
リバーシブルUSB 4ポート カシムラ 当日出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、
最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計7.2A(7200mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色 ブラック 質量(g) 65 使用温度範囲(℃) 0~35 コード長さ(m) 約1 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) DC12/24 出力電流(A) 1ポート最大:2.4、4ポート最大合計:7.2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 13×79×19
2連ダイレクトソケット2USB自動判定 カシムラ (1件のレビュー) 当日出荷
2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたダイレクトタイプの増設ソケット。12/24V両方の電源に対応、トラック等にも使用可能。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V) DC12/24 マイナスアース車 色 ブラック 定格 電圧/電流(DCプラグ):DC12V/24V/1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、電圧/電流(USBポート):DC5V/ 1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A 使用温度範囲(℃) 0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×34×117
DC2.4A-USB2ポート カシムラ (1件のレビュー) 当日出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
車でiPhone/iPod/スマートフォンを充電できます。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
入力電圧(V) DC12/24(マイナスアース車) 色 ブラック 質量(g) 20 使用温度範囲(℃) 0~35 ポート数 2 出力電圧(V) DC5 出力電流(A) 1ポート2.4A( 2ポート合計2.4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 30×31×63
DC-24W USB 2ポート 自動判定 コンパクト カシムラ 当日出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。自動識別IC搭載。電流・電圧がスマホに合わせて自動で変わります。1ポート使用時、最大18W (DC12V1.5AまたはDC9V2A)の高出力。2ポート同時使用時は合計最大24W出力。(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)走行中の振動により、DCソケットから抜けてしまうことを低減する構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。12V/24V車兼用。
仕様 出力電圧/電流:(1ポート使用時)最大18W(DC12V1.5A / DC9V2A / DC5V3A)、(2ポート同時使用時)合計最大24W(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力) 色 ブラック 質量(g) 12 使用温度範囲(℃) 0~40 入力電圧(V) DC12/24 マイナスアース車 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 23×40×23
セパレートソケット 2USB-PD20W カシムラ 当日出荷
カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コード。自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。
仕様 定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4A 色 ブラック 質量(g) ソケット本体:80、プラグ:40 使用温度範囲(℃) 0~35 コード長さ(m) 約1 入力電圧(V) DC12 (マイナスアース車) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ
DC充電器4USB4.8Aセパレート カシムラ (1件のレビュー) 当日出荷
車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色 ブラック 質量(g) 60 使用温度範囲(℃) 0~35 コード長さ(m) 約1 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) DC12/24 マイナスアース車 出力電流(A) 上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)合計最大4.8(4800mA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 21×52×19
ダイレクトソケット2リバーシブルUSB自動判定2.4A カシムラ (1件のレビュー) 当日出荷
2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。
定格電圧 DCプラグ:12V/ 1口最大6A、USB:5V/1ポート最大2.4A(2ポート合計最大2.4A) 入力電圧(V) DC12(マイナスアース車) 色 ブラック 質量(g) 65 使用温度範囲(℃) 0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×34×117
ダイレクトソケットPD65W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ 当日出荷
タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DCのダイレクトソケット。PD対応最大65W。自動識別IC搭載。
用途 車の小物 仕様 ●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 最大6Aまで、DC24V / 最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大65W DC20V 3.25A/DC15V 3A/DC12V 3A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42W(USB PD最大30W/USB-A最大12W) 色 ブラック 質量(g) 70 使用温度範囲(℃) 0~35 入力電圧(V) DC12/24 マイナスアース車 最大出力 65W 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×35×118
3連セパレートソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A カシムラ 当日出荷
3つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V) DC12(マイナスアース車) 色 ブラック 質量(g) 150 使用温度範囲(℃) 0~35 定格 【DCプラグ】DC12V/1口最大6Aまで3口合計最大6Aまで【USBポート】DC5V/1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A コード長さ(m) プラグ~ソケット本体:約1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 118×32×50
DC-7.2A USB3ポート カシムラ 4日以内出荷
USB-A 3ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。自動識別IC搭載。(3ポートのうち2ポートで対応。)iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計5V 7.2A(7200mA)のハイパワー(1ポート最大2.4A出力 × 3ポート)。通電時に製品の前面パネルが青く発光。12V/24V車兼用。
入力電圧(V) DC12/24 マイナスアース車 色 ブラック 出力電圧(V) DC5 出力電流(A) 2.4×3ポート 合計最大7.2(7200mA) 使用温度範囲(℃) 0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×80×29 本体質量(g) 30
ダイレクトソケット2リバーシブルUSB自動判定 カシムラ 3日以内出荷
1つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V) DC12 マイナスアース車 色 ブラック 質量(g) 65 電流(A) 2ポート合計最大:4.8 定格 DCプラグ:DC12V/ 1口最大6Aまで、USBポート:DC5/ 1ポート最大2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×34×117 保存温度範囲(℃) 0~35
2連セパレート3リバーシブルUSB自動判定 カシムラ 翌々日出荷
2つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V) DC12 マイナスアース車 色 ブラック 質量(g) 145 使用温度範囲(℃) 0~35 定格 DCプラグ: DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:DC5V/ 1ポート最大2.4A / 3ポート合計最大7.2A コード長さ(m) プラグ~ソケット本体:約1 最大電流(A) 7.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×34×50
2連ダイレクトソケット3リバーシブルUSB自動判定 カシムラ 翌々日出荷
2つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V) DC12 マイナスアース車 色 ブラック 質量(g) 105 使用温度範囲(℃) 0~35 定格 DCプラグ:DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:DC5V/ 1ポート最大2.4A / 3ポート合計最大7.2A 最大電流(A) 7.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×34×117
車載用DC充電器 USB1ポート 4A Type-C カシムラ 当日出荷
車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。
Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力)
最大1A出力のUSB充電ポート付。
USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。
絡まりにくいフラットケーブル。
DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。
12V/24V車兼用。
入力電圧(V) DC12/24(マイナスアース車) 色 ブラック 質量(g) 45 使用温度範囲(℃) 0~40 ポート数 1 コード長さ(m) 約1.2 出力電圧(V) DC5 出力電流(A) 合計最大:4(Type-Cコネクタ:3A)(USB-Aポート:1A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 23×24×59
DC-9A USB 3ポートコンパクト カシムラ 5日以内出荷
USB-A 2ポートとUSB Type-C 1ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。前面に高級感を演出するメッキパーツを採用。邪魔にならない超スリムボディ。リバーシブルUSBポート搭載。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計5V 9A(9000mA)のハイパワー(1ポート最大3A出力 × 3ポート)。通電時にUSBポート内部が青く発光。12V/24V車兼用。
入力電圧(V) DC12/24 マイナスアース車 色 ブラック 出力電圧(V) DC5 出力電流(A) 3×3ポート 合計最大9(9000mA) 使用温度範囲(℃) 0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 30×88×20 本体質量(g) 35
サイドポケット DC/2リバーシブルUSB 4.8A カシムラ 4日以内出荷
シートの隙間を有効活用。センターコンソールに貼り付けできるポケット。便利な仕切り板付き。サイドポケット内を整頓できます。ポケット内部とUSBポートを照らすブルーLED付。カーボン調仕上げ、車内のインテリアに馴染む高級感あるデザイン。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。(1ポート最大2.4A出力)自動識別IC搭載のUSBポートで、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電します。リバーシブルUSBポート搭載、USBコネクタの向きを気にせずに挿せます。12V車専用。ホコリの侵入を防ぐシリコーンキャップ付きのDCソケット搭載。約1mの電源コードで自由な取り回しができます。固定用の両面テープ付属。
付属品 センターコンソール貼り付け用両面テープ×2枚/取り外し可能な仕切り板×1枚 幅(mm) 281 色 ブラック 高さ(mm) 107 材質(本体) PP・ABS 質量(g) 240 奥行(mm) 37 定格電圧(V) (DCプラグ)DC12、(USBポート)DC5 コード長さ(m) 約1 定格電流(A) (DCプラグ)1口最大6まで、(USBポート)1ポート最大2.4、2ポート合計最大4.8 入力 DC12V 収納寸法(mm) 約210×30
DC-2.4A USB2ポート カシムラ 7日以内出荷
USB-A 2ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力2ポート合計5V 2.4A(2400mA)のハイパワー(1ポート最大2.4A出力)。通電時に製品の前面パネルが青く発光。12V/24V車兼用。
入力電圧(V) DC12/24 マイナスアース車 色 ブラック 出力電流(A) 1ポート最大2.4 2ポート合計最大2.4(2400mA) 使用温度範囲(℃) 0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 30×65×27 本体質量(g) 20
2連セパレートソケットリバーシブルUSB自動判定 カシムラ 5日以内出荷
セパレートタイプ。USBPD規格対応。USBポート最大42Wの高出力。自動認識IC搭載。リバーシブルUSBポート採用。
用途 スマホ/タブレットの充電 色 BK 質量(g) 135 出力(W) USB-Aポート:最大12 DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30 DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A・(USB PD非対応端末)最大15 DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大72 使用温度範囲(℃) 0~35 定格 DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで コード長さ(m) プラグ~ソケット本体:約1 入力電圧(V) DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×34×50 保証期間 6ヶ月
DC4.8AリバーシブルUSB2ポート自動判定 カシムラ 3日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
入力電圧(V) DC12/24(マイナスアース車) 使用温度範囲(℃) 0~35 ポート数 2 出力電圧(V) DC5 出力電流(A) 2.4×2ポート(合計最大4.8)
2連ダイレクトソケットリバーシブルUSB自動判定 カシムラ 5日以内出荷
ダイレクトタイプ。USBPD規格対応。USBポート最大42Wの高出力。自動認識IC搭載。リバーシブルUSBポート採用。
用途 スマホ/タブレットの充電 色 BK 質量(g) 95 出力(W) USB-Aポート:最大12 DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30 DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A・(USB PD非対応端末)最大15 DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42 使用温度範囲(℃) 0~35 定格 DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで 入力電圧(V) DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×34×117 保証期間 6ヶ月
ダイレクトソケットPD30W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ 4日以内出荷
タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DCのダイレクトソケット。PD対応最大30W。合計出力42W。自動識別IC搭載。
用途 車の小物 仕様 ●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 最大6Aまで、DC24V / 最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42W 色 ブラック 質量(g) 65 使用温度範囲(℃) 0~35 入力電圧(V) DC12/24 マイナスアース車 最大出力 42W 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×34×117
セパレートソケットPD30W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ 4日以内出荷
タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DCのセパレートソケット。PD対応最大30W。合計出力42W。自動識別IC搭載。
用途 車の小物 仕様 ●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 最大6Aまで、DC24V / 最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42W 色 ブラック 質量(g) 110 使用温度範囲(℃) 0~35 コード長さ(m) プラグ~ソケット本体 約1 入力電圧(V) DC12/24 マイナスアース車 最大出力 42W 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×34×50
2セパレートソケット2リバーシブルUSB4.8A カシムラ 5日以内出荷
2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
質量(g) 135 使用温度範囲(℃) 0~35 電流(A) DCプラグ:1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:1ポート最大2.4A 2ポート合計最大4.8A 定格電圧(V) DCプラグ:DC12V、USBポート:DC5V コード長さ(m) 約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×34×D50 色(本体) 黒 入力電圧 DC12V マイナスアース車
DC充電器2USB3Aセパレート カシムラ 5日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計3A(3000mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色 ブラック 質量(g) 45 使用温度範囲(℃) 0~35 コード長さ(m) 約1 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) DC12/24 マイナスアース車 出力電流(A) 2ポート合計最大3(1ポート最大3) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 21×31×19
2連ダイレクトソケット/USBリバーシブル2.4A カシムラ 5日以内出荷
2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。
ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。
定格電圧 DCプラグ:12V/ 1口最大6A(2口合計6A)、USB:5V/1ポート最大2.4A 入力電圧(V) DC12(マイナスアース車) 色 ブラック 質量(g) 100 使用温度範囲(℃) 0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×32×50
Dc-4.8A USB 2ポート 自動識別 カシムラ 5日以内出荷
車のDcソケットを2ポートのUSB電源に変換。
自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
バネ付き純正キャップを開いたまま固定できるシリコンパーツ付き。
用途 車載用Dcソケット 色 ブラック 使用温度範囲(℃) 0~35 ポート数 2 本体質量(g) 15 出力電圧(V) Dc5 入力電圧(V) Dc12/24 出力電流(A) 1ポート最大2.4/2ポート合計最大4.8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 27×49×27
DC3.4AリバーシブルUSB2ポート自動判定 カシムラ 4日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
入力電圧(V) DC12/24(マイナスアース車) 色 ブラック 質量(g) 25 使用温度範囲(℃) 0~35 ポート数 2 出力電圧(V) DC5 出力電流(A) 1ポート3.4A( 2ポート合計3.4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×30×75
DC2.4AリバーシブルUSB2ポート自動判定 カシムラ 4日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
入力電圧(V) DC12/24(マイナスアース車) 色 ブラック 質量(g) 25 使用温度範囲(℃) 0~35 ポート数 2 出力電圧(V) DC5 出力電流(A) 1ポート2.4A( 2ポート合計2.4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×30×72
セパレートソケット 3リバーシブルUSB 自動判定 7.2A カシムラ 5日以内出荷
1つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
色 ブラック 質量(g) 120 使用温度範囲(℃) 0~35 コード長さ(m) 約1 最大電流(A) (DCプラグ)6、(USBポート)1ポート:2.4 / 3ポート合計:7.2 入力電圧(V) DC12 (マイナスアース車) 定格出力電圧(DC V) (DCプラグ)12、(USBポート)5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×34×50
DC-2.4A-リバーシブルUSB 自動判定 インジケーター LNケーブル カシムラ 3日以内出荷
車のカーソケットをUSB電源ポートに変換。
車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。
充電状況がわかるインジケーターLED付。
充電中:青色LED点滅
充電完了時や端末未接続時:青色LED点灯
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載。
iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
12V/24V車兼用。
付属品 Lightningケーブル 質量(g) 75 使用温度範囲(℃) 0~35 コード長さ(m) 1.2 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) DC12/24(マイナスアース車) 出力電流(A) 2.4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×180×45
DC-PD65W USB-C 2ポート コンパクト カシムラ 5日以内出荷
超コンパクト設計でDCソケットからの出っ張りが短い。Power Deliveryの高速充電に対応。USB-C単独使用時最大65W, 2ポート同時使用時最大5V3A)USB PD充電のノートPCにも使える高出力タイプ。暗い状況でもUSBポートがわかる青色LEDランプ。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
質量(g) 15 使用電源(V) DC12~24 入数 1個 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 23×45×23
DC5.4AリバーシブルUSB2ポートQC3自動判定 カシムラ (2件のレビュー) 3日以内出荷
車のDCソケットをUSB電源に変換し、車でスマートフォン/タブレット/iPhone/iPod等を快適に充電できます。
クアルコム社 クイックチャージ3.0認証品。
本製品のQC3.0対応USBポートにクイックチャージ3.0規格対応端末を接続すると、最適な出力に自動切り替え
最大9V2Aまたは最大12V/1.5Aの高出力で充電し、充電時間を短縮できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。通電確認用ブルーLEDランプ付。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
入力電圧(V) DC12/24(マイナスアース車) 色 ブラック 質量(g) 27 使用温度範囲(℃) 0~35 ポート数 2 出力電圧(V) QC3.0対応USBポート:DC5V/3A、またはDC9V/2A、またはDC12V/1.5A、自動識別IC搭載USBポート:DC5V/2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24×31×74
車載用DC充電器 USB1ポート 3.4A LN カシムラ 3日以内出荷
車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。
LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。(最大2.4A出力)
最大1A出力のUSB充電ポート付。
USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。
絡まりにくいフラットケーブル。
DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。
12V/24V車兼用。
入力電圧(V) DC12/24(マイナスアース車) 色 ブラック 質量(g) 45 使用温度範囲(℃) 0~40 ポート数 1 コード長さ(m) 約1.2 出力電圧(V) DC5 出力電流 合計:最大3.4A(3400mA)(Lightningコネクタ2.4A)(USB-Aポート1A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 23×24×59
DC-3A-USB 2ポート コンパクト A-Cケーブル付き カシムラ 4日以内出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。USB-A to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)
付属品 Type-Cケーブル 幅(mm) 23 色 ブラック 高さ(mm) 40 質量(g) 12(ケーブルを除く) 奥行(mm) 20 出力 USB-Aポート:DC5V3A、USB-Cポート:DC5V3A 最大出力(W) 2ポート合計:15(DC5V3A) 入力電圧(V) DC12/24 USBケーブル(m) 1.2
DC-2.4A-リバーシブルUSB 自動判定 インジケーター A-Cケーブル カシムラ 3日以内出荷
車のカーソケットをUSB電源ポートに変換。
車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。
充電状況がわかるインジケーターLED付。
充電中:青色LED点滅
充電完了時や端末未接続時:青色LED点灯
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載。
iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
12V/24V車兼用。
付属品 Type-Cケーブル 質量(g) 10 使用温度範囲(℃) 0~35 コード長さ(m) 1.2 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) DC12/24(マイナスアース車) 出力電流(A) 2.4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 23×40×20
DC-4.8A-USB 2ポート アンビエントライト付き カシムラ 7日以内出荷
カーソケット周辺を8色LEDで360°照らす、アンビエントライト搭載のDC-USB充電器。発光モード/発光色/調光/発光方向の変更が可能。発光の設定は記憶され次回の起動時に反映されます。車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。12V/24V車兼用。
色 ブラック 質量(g) 20 使用温度範囲(℃) 0~35 出力電圧 DC5V 入力電圧(V) DC12/24 マイナスアース車 出力電流 1ポート最大2.4A / 2ポート合計最大4.8A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 33×33×61
DC-PD20W USB 2ポート C-Cケーブル付 カシムラ 4日以内出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。クアルコム社 クイックチャージ3.0規格準拠。USB-Aポート最大18W (9V/2Aまたは12V/1.5A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。Type-C to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)
付属品 Type-Cケーブル 幅(mm) 23 色 ブラック 高さ(mm) 40 質量(g) 12(ケーブルを除く) 奥行(mm) 22 出力 【USB-Aポート】QC3.0対応端末 最大18W DC12V1.5A/DC9V2A/DC5V3A、QC3.0非対応端末最大15W DC5V3A、【USB-Cポート】USB PD対応端末 最大20W DC12V1.67A/DC9V2.22A/DC5V3A、USB PD非対応端末 最大15W DC5V3A 最大出力(W) 2ポート合計:15(DC5V3A) 入力電圧(V) DC12/24 USBケーブル(m) 1.2
2連セパレートソケット PD20W / リバーシブルUSB自動判定 カシムラ 4日以内出荷
2つのDCソケット、Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。USB PD(Power Delivery)規格対応。USB Type-Cポート最大20Wの高出力。最大出力:USB Type-Cポート20W USB-Aポート15W DCソケット2口合計6A(USBを2ポート同時使用時は2ポート共5V出力になります。)自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
仕様 定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、(USBポート)USB-Aポート:DC5V 3.0A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC12V 1.67A/DC9V 2.22A/DC5V 3.0A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3.0A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W(DC5V3A)(2ポート共5V出力) 色 ブラック 質量(g) 135 使用温度範囲(℃) 0~35 コード長さ(m) 約1 入力電圧(V) DC12 (マイナスアース車) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×34×50