19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カシムラDC充電器 1A
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPodをハイパワー1Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。赤く光る通電LED付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 ブラック コネクタ形状Lightning 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×86×20 コード長さ(cm)約120 ヒューズ2A
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。 MFi認証品。赤く光る通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック コネクタ形状Lightning 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1.2 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)(最大)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)60 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 出力電流(A)上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)合計最大4.8(4800mA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×52×19
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPodをハイパワー1Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。赤く光る通電LED付き。ストレートコードタイプ。
コネクタ形状Lightning 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×86×20 コード長さ(cm)約120 ヒューズ2A
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。通電時、ブルーLEDが発光します。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 コネクタ形状Lightning 質量(g)45 使用温度範囲(℃)-5~35 出力電圧(V)5 出力電流(A)2.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×100×54 コード長さ(cm)(通常)0/(伸長時)80
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計3A(3000mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)45 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 出力電流(A)2ポート合計最大3(1ポート最大3) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×19
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

車のDCソケット電源からiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電する、Lightningコネクタ専用のハイパワーDC充電器。MFi認証品。 独自設計により小型化、DCソケット電源まわりをすっきりと収めます。 引くだけでコードを簡単収納。 通電表示用ブルーLED搭載。 12V/24V車兼用。
ブラック 質量(g)42 電圧(V)12/24兼用 最大電流(A)3 コード長さ(cm)80
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大2.4A出力のUSB充電ポート付。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB充電ポート。 充電状況がわかる インジケーターLED付。充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。 12V/24V車兼用。
ブラック 質量(g)65 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)(通常)0/(伸長時)約1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 出力電流(A)合計最大5.4(Type-Cコネクタ3)(リバーシブルUSBポート2.4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。 最大2.4A出力のUSB充電ポート付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 充電状況がわかる インジケーターLED付。 充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。 12V/24V車兼用。
ブラック 質量(g)95 電圧(V)12/24兼用 出力電流(A)(最大)4.8 コード長さ(cm)100
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

車のDCソケット電源からiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電する、Lightningコネクタ専用のハイパワーDC充電器。MFi認証品。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。 充電しながら待ち受けも可能。 充電状況がわかる インジケーターLED付。 充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 12V/24V車兼用。
ブラック 質量(g)45 電圧(V)12/24兼用 出力電流(A)(最大)2.4 コード長さ(cm)80
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

車のDCソケット電源からLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電するハイパワーDC充電器。 USB PD(Power Delivery)規格対応。 最大18W (9V/2A)の高出力。 MFi認証品。 赤く光る通電ランプ付き。 12V車、24V車で使用できます。 ストレートコードタイプ。
ブラック 質量(g)50 電圧(V)12/24兼用 出力電流(A)(最大)2 コード長さ(cm)120
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。(最大2.4A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)45 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数1 コード長さ(m)約1.2 出力電圧(V)DC5 出力電流合計:最大3.4A(3400mA)(Lightningコネクタ2.4A)(USB-Aポート1A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 充電状況がわかるインジケータ付き。 ※USB-A:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯。 ※USB PD Type-C:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LED、高速充電中は緑色LEDが点灯。 USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大18W (9V/2A)の高出力。 Apple社PD対応純正ケーブルとの併用で新型iPhoneなどを高速充電。 Type-CとリバーシブルUSBの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。 リバーシブルUSB-Aポートは自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 合計最大30W出力。(USB PD Type-Cポート18W USB-Aポート12W) 12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)27 出力(W)2ポート合計:最大30 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数2 出力電圧(V)【USB-Aポート】最大5、【USB Type-Cポート】(USB PD対応端末)DC9、(USB PD非対応端末)DC5 出力電流(A)【USB-Aポート】2.4、【USB Type-Cポート】(USB PD対応端末)最大2、(USB PD非対応端末)最大3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×31×74
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

Apple社MFi認証品。Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。
コネクタ形状Lightning
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車のDcソケットを2ポートのUSB電源に変換。 自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。 バネ付き純正キャップを開いたまま固定できるシリコンパーツ付き。
用途車載用Dcソケット ブラック 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数2 本体質量(g)15 出力電圧(V)Dc5 入力電圧(V)Dc12/24 出力電流(A)1ポート最大2.4/2ポート合計最大4.8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×49×27
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

車のカーソケットをUSB電源ポートに変換。 車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。 充電状況がわかるインジケーターLED付。 充電中:青色LED点滅 充電完了時や端末未接続時:青色LED点灯 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載。 iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 12V/24V車兼用。
付属品Lightningケーブル 質量(g)75 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)1.2 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) 出力電流(A)2.4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×45
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

車のカーソケットをUSB電源ポートに変換。 車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。 充電状況がわかるインジケーターLED付。 充電中:青色LED点滅 充電完了時や端末未接続時:青色LED点灯 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載。 iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 12V/24V車兼用。
付属品Type-Cケーブル 質量(g)10 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)1.2 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) 出力電流(A)2.4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×20
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

純正風USBポートデザインのDC-USB充電器。車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。USBポートへのゴミやホコリの侵入を防ぐUSBポートカバー付。通電確認用ホワイトLEDランプ付。USBポートカバーの通電マークが白く光ります。12V/24V車兼用。
ブラック 質量(g)23 使用温度範囲(℃)0~35 出力電圧DC5V 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 出力電流1ポート最大2.4A、2ポート合計最大4.8A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×35×62
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

カーソケット周辺を8色LEDで360°照らす、アンビエントライト搭載のDC-USB充電器。発光モード/発光色/調光/発光方向の変更が可能。発光の設定は記憶され次回の起動時に反映されます。車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。12V/24V車兼用。
ブラック 質量(g)20 使用温度範囲(℃)0~35 出力電圧DC5V 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 出力電流1ポート最大2.4A / 2ポート合計最大4.8A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×61
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷