1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PD65Wの高出力に対応する充電器です。USB-Type-Cプラグがケーブルで直結しているのでコレ1つでノートパソコンまで充電できます。USB-Type-CのノートパソコンだけでなくAndroidスマホ、iPad、電子タバコ、Nintendo Switchなども充電できます。一般的な高出力DC USBプラグに近いコンパクトな設計です。USB-PD充電は20V/3.25Aモードまで対応します。
幅(mm)29 高さ(mm)31 奥行(mm)86 最大出力(W)65 ケーブル長(m)1 入力電圧(V)DC12-24対応 対応機種スマホタブレット、NintendoSwitch、電子タバコ
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷