樹脂製(プラスチック) :「ワーク」の検索結果
関連キーワード
ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。人間工学に基づく安定したハンドル。ABS 素材を使用した頑丈な仕様。アルミ製フレーム。金属ヒンジ。ふたの中に書類入れがあります。汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。1つ目のツールパネルには、カバー側に10個のツールポケットと1個のゴム製ストラップ、ベース側に11個の細長いツールポケットと1個の大きなツールポケットがあります。2枚目のツールパネルには、ベース側に10個のツールポケットと1個のゴム製ストラップ、カバー側に1個の書類入れが付いています。押しボタンで固定できる高さ70 mmのベーストレイは、インサートで分割できます。カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。合計54個のインサートオプション。
仕様●最大収納量(kg):20●体積(L):33
色ブラック
外寸(mm)幅430×高さ280×深さ515
本体質量(kg)6.2
内寸(mm)幅350×高さ200×深さ480
1個
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
角度を自由に調整できるヒンジ機構を両側に備えた、はめ込み式のカバーホルダーにより、どのように開いた状態でも自立。片側または両側を開けることができます。底面とふた面を別個に開けることができます。ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。ABS 素材を使用した頑丈な仕様。しっかりと取り付けられたアルミ製フレーム、両側に固定できる頑丈なセンターウォール、伸縮性のあるループと12個の小型ポケットによる幅広い用途のインサートオプション。金属ヒンジ。ケースを安全にロックする3桁のダイヤル錠。カバーとベースをそれぞれ固定する2つの金属製チルトロック。取り外し可能な書類入れと、汚れをはじくPPツインウォールシートを素材にした、取り外し可能なツールパネル(13個のツールポケット付き)。高さ58mm のベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。
仕様●最大収納量(kg):25●体積(L):38
色ブラック
外寸(mm)幅520×高さ435×深さ290
本体質量(kg)7.55
内寸(mm)幅490×高さ370×深さ110
1個
¥69,980
税込¥76,978
90日以内出荷
耐衝撃性のあるプラスチックケース。ツール形状に対応した正確な窪みをつけたスポンジ製マット。
用途圧着ダイスおよびロケーター用
質量(g)650
外寸(mm)W345×H80×D280
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。10個のポケットと 10個のゴム製ループが付いた上部ツール収納パネル(蓋部分)。上部のツール収納パネルはL-BOXXの蓋にネジ止めされます。下部ツール収納パネル(底面部品)の上部に7つのポケット付き。ツール収納パネルを吊り下げるタブは、L-BOXXRを持ち上げたり、立てたりする際にも使用できます。7個のポケットと7個のゴム製ループが付いた底面部品。下部ツール収納パネルは、必要に応じてL-BOXXRから取り外すことができます。
質量(g)650
外寸(mm)W375×H55×D310
1セット
¥14,980
税込¥16,478
90日以内出荷
ABS素材を用いた耐久性の高いツールケース(赤)。ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。ケースのハンドルは大変握りやすく、底部にはトロリー(キャリーカート)を取り付けるためのホルダがはめ込まれています。ヒンジは金属製で耐久性に優れています。ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。ケースの開き角は45°及び90°に固定してロックすることができるためケースが倒れる心配はありません。3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。書類入れと13のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。底面は2箇所のチルトロックで固定できます。底皿は高さが58mmで、仕切り板が付属します。大きな工具ポケッが6個付属したカバープレートボタンで固定します。
質量(g)8600
耐荷重(kg)30
深さ(mm)内:110/100
高さ内寸(mm)370
幅内寸(mm)490
外寸法・幅(mm)520
外寸法・高さ(mm)435
外形深さ(mm)290
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
ABS素材を用いた耐久性の高いツールケース。3連のダイヤルロックとターンバックル2個でふたを固定。ショルダーストラップを取り付けるDリング付きのアルミフレーム。ふたの中に取り外し可能なツールパネルが1枚ついており、ふた側には9つのツールポケットと柔軟性のあるループ1個、底側には10個の細いツールポケットと大きなツールポケット1個が付いています。高さ55mm のベーストレイはインサートによってさらに分割できます。カバープレートには12個の大きなツールポケットと1個の薄いポケットがあり、押しボタンで固定できます。
トラスコ品番496-6449
材質ABS樹脂
質量(kg)5.68
色ブラック
鍵鍵有
有効内寸法・間口(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)350
有効内寸法・高さ(mm)180
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
片手操作用「T-Loc ロック」により、スムーズな開閉が可能です。また2つ目のサステイナーに連結することも可能で、連結された状態のまま、蓋を開閉することもできます。
トラスコ品番478-7641
色ホワイト
材質(本体)ABS樹脂
外寸法・幅(mm)265
外寸法・高さ(mm)67
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265×170×67
外寸法・奥行(mm)170
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
人間工学に基づく安定したハンドルで運びやすいです。ベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。
質量(kg)4.5
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
外寸法・幅(mm)480
外寸法・高さ(mm)175
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)480×370×175
外寸法・奥行(mm)370
収納可能質量(kg)20
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
伸縮式ハンドルとキャスターを内蔵したキャリーケース
ABS素材を用いた耐久性の高い仕様。
ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。また、中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。
底面には引出し式ハンドルを収納、外側の2つのローラーはスムーズに転がります。
ヒンジは金属製で耐久性に優れています。
ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。
特殊なランナーがついているので、床を痛めず、確実に立てることができます。
3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。
書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。
底皿は高さが60mmで、仕切り板が付属します。またカバープレートとして使用されるツールボードには13個のツールポケットが付いています。
トラスコ品番446-7086
材質ABS樹脂
質量(kg)8.6
色ブラック
外寸法・高さ(mm)410
鍵鍵有
外寸法・奥行(mm)270
外寸法・間口(mm)510
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
耐衝撃ポリプロピレン製。防塵・防水・気密性に優れています。自動気圧調整バルブ付。-40℃~+80℃の耐熱性。市販の南京錠での施錠可能。書類入れ付。35箇所の工具ポケット。
質量(kg)4.8
耐荷重(kg)30
有効内寸法・間口(mm)437
有効内寸法・奥行(mm)307
有効内寸法・高さ(mm)172
1個
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。