絞り込み
ブランド
  • フジコーワ(2)
  • ダイトウトランク(1)
  • ホーザン(1)
外寸法・幅(mm)
  • 538(2)
  • 550(2)
有効内寸法・幅(mm)
  • 520
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 335(2)
  • 350(3)
  • 365(3)
  • 410(2)
  • 420(2)
  • 435(5)
  • 440(5)
  • 450(3)
  • 457(2)
  • 460(6)
  • 480(2)
  • 510(2)
  • 540(2)
  • 547(2)
  • 550(3)
  • 569(2)
  • 610(2)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 50(2)
  • 130(2)
  • 145(1)
  • 295(1)
外寸法・奥行(mm)
  • 165(1)
  • 393(2)
  • 450(1)
有効内寸法・奥行(mm)
  • 340(1)
  • 375(2)
  • 420(1)
340・375・420
外寸法・高さ(mm)
  • 186(2)
  • 300(1)
  • 370(1)
186・300・370
質量(kg)
  • 3.8(2)
  • 4.5(1)
  • 6.0(1)
3.8・4.5・6.0
容量(L)
  • 25(1)
  • 35(1)
25・35
材質(本体)
  • アルミ(3)
アルミ
耐荷重(kg)
  • 8(1)
8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外寸法・幅(mm)から絞り込む
538(2)
550(2)
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ多用途アルミ合金ケース ATシリーズフジコーワ
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。特にハンドキャリーを意識した、スマートなアタッシュタイプのアルミケースです。信頼の日本製。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-1000は軽量で持ち運びに便利です。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1質量(kg)3.8材質(本体)アルミ容量(L)35有効内寸(mm)520×375×50/130外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×393×186内装全面布張り自重(kg)3.8外寸法・幅(mm)538外寸法・高さ(mm)186外寸法・奥行(mm)393有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)50/130有効内寸法・幅(mm)520
コンテナ ホーザンコンテナホーザン
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
PVCフリーの高耐久型アルミ合板製。 アルミ表面にはチタンカラーを高強度焼付塗装。 精密機器などの保管・運搬に最適な硬質ポリエチレンフォームを全面に収納。(切り目入り)
付属品緩衝ウレタン(B-89×1・B-88×1・B-87×3)付材質アルミ合板質量(kg)4.5容量(L)25L内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×340×(本体深さ95+フタ深さ50)外寸法・幅(mm)550外寸法・高さ(mm)370RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)165有効内寸法・奥行(mm)340有効内寸法・高さ(mm)(本体深さ95+フタ深さ50)有効内寸法・幅(mm)520
アルミトランク(C型) ダイトウトランクアルミトランク(C型)ダイトウトランク
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納。
材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金
アルミケースAT-1000シリーズ フジコーワアルミケースAT-1000シリーズフジコーワ
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
軽量で持ち運びに便利です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。トラスコ品番781-0334材質フタ:1.0mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)3.8材質(本体)1.0mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・幅(mm)538外寸法・高さ(mm)186錠前南京錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)393有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)50/130有効内寸法・幅(mm)520

ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミ製