絞り込み
外寸法・幅(mm)
  • 538(1)
  • 550(2)
有効内寸法・幅(mm)
  • 520
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 290(1)
  • 295(1)
  • 315(1)
  • 320(1)
  • 333(1)
  • 335(2)
  • 339(1)
  • 350(1)
  • 352(1)
  • 365(2)
  • 410(2)
  • 420(2)
  • 435(5)
  • 440(5)
  • 450(2)
  • 460(5)
  • 480(2)
有効内寸法・奥行(mm)
  • 340(1)
  • 375(1)
  • 420(1)
外寸法・奥行(mm)
  • 165(1)
  • 393(1)
  • 450(1)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 50(1)
  • 130(1)
  • 145(1)
  • 295(1)
外寸法・高さ(mm)
  • 186(1)
  • 300(1)
  • 370(1)
186・300・370
容量(L)
  • 25(1)
  • 35(1)
25・35
質量(kg)
  • 3.8(1)
  • 4.5(1)
  • 6.0(1)
3.8・4.5・6.0
耐荷重(kg)
  • 8(1)
8
材質(本体)
  • アルミ(2)
アルミ
ブランド
  • ダイトウトランク(1)
  • ホーザン(1)
  • フジコーワ(1)
ダイトウトランク・ホーザン・フジコーワ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外寸法・幅(mm)から絞り込む
538(1)
550(2)
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ多用途アルミ合金ケース ATシリーズフジコーワ
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。特にハンドキャリーを意識した、スマートなアタッシュタイプのアルミケースです。信頼の日本製。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-1000は軽量で持ち運びに便利です。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1質量(kg)3.8材質(本体)アルミ容量(L)35有効内寸(mm)520×375×50/130外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×393×186内装全面布張り自重(kg)3.8外寸法・幅(mm)538外寸法・高さ(mm)186外寸法・奥行(mm)393有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)50/130有効内寸法・幅(mm)520
コンテナ ホーザンコンテナホーザン
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
PVCフリーの高耐久型アルミ合板製。 アルミ表面にはチタンカラーを高強度焼付塗装。 精密機器などの保管・運搬に最適な硬質ポリエチレンフォームを全面に収納。(切り目入り)
付属品緩衝ウレタン(B-89×1・B-88×1・B-87×3)付材質アルミ合板質量(kg)4.5容量(L)25L内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×340×(本体深さ95+フタ深さ50)外寸法・幅(mm)550外寸法・高さ(mm)370RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)165有効内寸法・奥行(mm)340有効内寸法・高さ(mm)(本体深さ95+フタ深さ50)有効内寸法・幅(mm)520
アルミトランク(C型) ダイトウトランクアルミトランク(C型)ダイトウトランク
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納。
材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金

ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミ製