絞り込み
色
イエロー(1)
シルバー(1)
ブラック(17)
ブルー(1)
材質
- アルミ(1)
- コーポリマー(3)
- ナイロン(1)
- プラスチック(22)
- 塩ビ(4)
質量(kg)
- 1未満(11)
- 1~2未満(8)
- 2~3未満(8)
- 3~4未満(4)
- 4~5未満(5)
- 5~6未満(1)
- 6~7未満(1)
- 8~9未満(1)
- 9~10未満(2)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)(13)
- ホーザン(6)
- DESCO(6)
- B&W(6)
- エスコ(4)
- アルミーファイブエンジニアリング(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- 明邦化学(3)
- 平野鞄(3)
- アサダ(2)
- サンコー(三甲)(2)
- testo(テストー)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- イチネンTASCO(1)
- SK11(1)
- JEJアステージ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

ストロングケース
JEJアステージ(29件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。 内面の全面表面加工により、収納物を保護します。 仕切り板は用途にあわせて移動できます。 フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF鍵鍵有
アタッシェケース
明邦化学(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕切板なし(フリータイプ)A4サイズの用紙が、ピッタシ入るデラックスタイプのアタッシュ型ケース。錆びにくいステンレスピン採用用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利トラスコ品番402-8724材質耐衝撃性コーポリマー質量(kg)0.64色ブラックアズワン品番1-9586-03外寸法・高さ(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)270本体内寸法(mm)354×242×50(蓋底71)外寸法・間口(mm)366
アタッシェケース
明邦化学(11件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷仕切板なし(フリータイプ)です。A3サイズの用紙がピッタシ入るアタッシュ型ケースです。用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利トラスコ品番402-8678材質耐衝撃性コーポリマー質量(kg)1.138色ブラック外寸法・高さ(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)344本体内寸法(mm)450×320×75(蓋底100)外寸法・間口(mm)468
330x260x85mm アタッシュケース
エスコ¥1,230税込¥1,3531個当日出荷仕切り無し。エスコ品番EA506KB-2材質PP質量(kg)0.53内寸法(mm)320×234×60外寸法(mm)330×260×85
アタシェケース1500
明邦化学¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質本体・フタ・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)色ブラック外寸(mm)333×228×72内寸(mm)318×200×50(蓋から底は58)
PVCハードアタッシュケース
平野鞄¥10,490~税込¥11,539~1個5日以内出荷から9日以内出荷耐久性と防犯性に優れたPVC素材のアタッシュケース。 ノートパソコンや重要書類などの大切な荷物の持ち運びに最適です。 鍵の持ち歩きの必要がないダイヤルロック式で安心。 内部には小物の収納がすっきり収まる数種のポケット。仕様本体内部:マチ付2段ポケット・アテポケット×2・ペン差し、ダイヤル錠、底鋲付材質PVC色黒鍵鍵有
PVCハードアタッシュケース マチ拡張型
平野鞄¥10,980税込¥12,0781個当日出荷耐久性と防犯性に優れたPVC素材のアタッシュケース。 ノートパソコンや重要書類などの大切な荷物の持ち運びに最適です。 鍵の持ち歩きの必要がないダイヤルロック式で安心。 マチ幅が拡張できて、収納量が変えられます。 内部には小物の収納がすっきり収まる数種のポケット。仕様本体内部:マチ付2段ポケット・アテポケット×2・ペン差し、ダイヤル錠、底鋲付材質PVC質量(kg)1.58色黒寸法(cm)44×32×10(12)鍵鍵有内寸(cm)42×29.5収納の目安B4ファイル(37.9×27.2)が収納可能
ツールケース
ホーザン¥25,980税込¥28,5781個欠品中高耐久型アルミ合板ケース。 アルミ表面にチタンカラーを高強度焼付塗装。質量(kg)2.7色チタンカラー材質(本体)アルミ合板容量(L)15外寸法・幅(mm)455外寸法・高さ(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)130有効内寸法・奥行(mm)112(63+49)有効内寸法・高さ(mm)312有効内寸法・幅(mm)430
ガスト マチ広パイロットケース
平野鞄(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷マチ広20cm仕様本体内部:仕切りポケット×2・小物ポケット・ペン差し、底鋲付材質PVC質量(kg)2.9色黒寸法(cm)46×33×20鍵ダイヤル錠内寸(cm)40×30×18収納の目安B4ファイル(37.9×27.2)が収納可能
255x250x77mm アタッシュケース
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷エスコ品番EA506KB-6材質本体・蓋・ハンドル:PP、止め具:耐衝撃性コポリマー幅(mm)255質量(kg)0.345高さ(mm)77奥行(mm)250内寸(mm)240×223×55(蓋底72)
ハンディボックス MT
サンコー(三甲)¥909税込¥1,0001個当日出荷材質PP色ブルー容量(L)2有効内寸(mm)277×118×63外寸(mm)283×140×70内寸(mm)277×118×63外寸法・高さ(mm)70外寸法・奥行(mm)140外寸法・間口(mm)283
ツールケース JUMBO
B&W¥69,980税込¥76,9781個当日出荷ポリプロピレンで強い衝撃荷重があります。名入れが可能なポケット付きです。ケース底に収納組み換え自在の収納スペースがあります。工具入れポケットは取り外し可能です。用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6118材質PP質量(kg)9.8色ブラック2018年トラスコ掲載ページ4 2071
ツールケース GO
B&W¥43,980税込¥48,3781個当日出荷アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6124材質ABS樹脂質量(kg)6.6色ブラック鍵鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095
ツールケース ベーシック
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷ABS素材を用いた耐久性の高いツールケース。3連のダイヤルロックとターンバックル2個でふたを固定。ショルダーストラップを取り付けるDリング付きのアルミフレーム。ふたの中に取り外し可能なツールパネルが1枚ついており、ふた側には9つのツールポケットと柔軟性のあるループ1個、底側には10個の細いツールポケットと大きなツールポケット1個が付いています。高さ55mm のベーストレイはインサートによってさらに分割できます。カバープレートには12個の大きなツールポケットと1個の薄いポケットがあり、押しボタンで固定できます。トラスコ品番496-6449材質ABS樹脂質量(kg)5.68色ブラック鍵鍵有有効内寸法・間口(mm)440有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・高さ(mm)180
ストロングケース
イチネンTASCO¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷外装やキズやへこみに強いABS樹脂を使用した コンパクトサイズのツールケース。 用途に合わせて移動できる仕切り付き。 (仕切板枚数:1枚)付属品カギ×2材質ABS樹脂・アルミニウム・MDF・EVA鍵鍵有
キャリングケースマキシムC
アサダ¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷キズやへこみに強いABS 樹脂製。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。付属品カギ2個材質ABS樹脂質量(kg)2外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×110×310収納量最大15kg内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×85×285アズワン品番64-6753-31
ツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥67,980税込¥74,7781個当日出荷ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。人間工学に基づく安定したハンドル。ABS 素材を使用した頑丈な仕様。アルミ製フレーム。金属ヒンジ。ふたの中に書類入れがあります。汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。1つ目のツールパネルには、カバー側に10個のツールポケットと1個のゴム製ストラップ、ベース側に11個の細長いツールポケットと1個の大きなツールポケットがあります。2枚目のツールパネルには、ベース側に10個のツールポケットと1個のゴム製ストラップ、カバー側に1個の書類入れが付いています。押しボタンで固定できる高さ70 mmのベーストレイは、インサートで分割できます。カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。合計54個のインサートオプション。仕様●最大収納量(kg):20●体積(L):33色ブラック外寸(mm)幅430×高さ280×深さ515本体質量(kg)6.2内寸(mm)幅350×高さ200×深さ480
ABSケースABST-428
SK11¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷耐衝撃性に優れた軽量ABS素材のケースです。内側の仕切り板は用途に合わせて移動可能です。フタ裏側に便利なポケット付きです。最大積載は重量10kgです。用途工具の収納に。材質ABS樹脂内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)405×262×70外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)428×282×128
ツールケース FLEX
B&W¥31,980税込¥35,1781個当日出荷アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6123材質ABS樹脂質量(kg)4.8色ブラック鍵鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095
アルック・ピー L
アルミーファイブエンジニアリング¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷スマートかつ軽量強靭な一体成型アタッシュタイプ。 ダイヤル錠付で安心のセキュリティ。 ショルダーベルト付で持ち運びも楽々。 一般的なパチン錠よりもスタイリッシュな錠前を採用。 もちろん外観だけではなく、施錠などの機能面も備えています。 加えて3桁ダイヤル錠を全サイズに標準装備。 セキュリティ面でも通常ケースより安心・安全にお使い頂けます。 本体側は波ウレタンとフラットウレタンにより、深さの調整かつ、蓋部と本体部ダブルの波ウレタンで収納物を挟むことで収納物の保護・固定も可能です。 臨機応変に対応できる高機能なケースです。1年保証対象品です。幅(mm)410質量(kg)約2高さ(mm)100奥行(mm)310内寸(mm)365×270×蓋35/本体45鍵3桁ダイヤル錠
アルック・ピー M
アルミーファイブエンジニアリング¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷スマートかつ軽量強靭な一体成型アタッシュタイプ。 ダイヤル錠付で安心のセキュリティ。 ショルダーベルト付で持ち運びも楽々。 一般的なパチン錠よりもスタイリッシュな錠前を採用。 もちろん外観だけではなく、施錠などの機能面も備えています。 加えて3桁ダイヤル錠を全サイズに標準装備。 セキュリティ面でも通常ケースより安心・安全にお使い頂けます。 本体側は波ウレタンとフラットウレタンにより、深さの調整かつ、蓋部と本体部ダブルの波ウレタンで収納物を挟むことで収納物の保護・固定も可能です。 臨機応変に対応できる高機能なケースです。1年保証対象品です。幅(mm)370質量(kg)約1.8高さ(mm)100奥行(mm)270内寸(mm)320×225×蓋35/本体45鍵3桁ダイヤル錠
ツールケース
ホーザン¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷耐久性に優れたアルミ合板ケース。 錠前は強度に優れた引き込み式タイプ。材質アルミ合板質量(kg)3容積16L外寸法・高さ(mm)135外寸法・奥行(mm)330外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)430有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ70+フタ深さ50)有効内寸法・高さ(mm)310![ツールケース [BIG Twin] KNIPEX(クニペックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14828391-250307-02.jpg)
ツールケース [BIG Twin]
KNIPEX(クニペックス)¥77,980税込¥85,7781個90日以内出荷角度を自由に調整できるヒンジ機構を両側に備えた、はめ込み式のカバーホルダーにより、どのように開いた状態でも自立。片側または両側を開けることができます。底面とふた面を別個に開けることができます。ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。ABS 素材を使用した頑丈な仕様。しっかりと取り付けられたアルミ製フレーム、両側に固定できる頑丈なセンターウォール、伸縮性のあるループと12個の小型ポケットによる幅広い用途のインサートオプション。金属ヒンジ。ケースを安全にロックする3桁のダイヤル錠。カバーとベースをそれぞれ固定する2つの金属製チルトロック。取り外し可能な書類入れと、汚れをはじくPPツインウォールシートを素材にした、取り外し可能なツールパネル(13個のツールポケット付き)。高さ58mm のベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。仕様●最大収納量(kg):25●体積(L):38色ブラック外寸(mm)幅520×高さ435×深さ290本体質量(kg)7.55内寸(mm)幅490×高さ370×深さ110![ツールケース [BIG Twin Move RED] (単体) KNIPEX(クニペックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14828321-250307-02.jpg)
ツールケース [BIG Twin Move RED] (単体)
KNIPEX(クニペックス)¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷ABS素材を用いた耐久性の高いツールケース(赤)。ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。ケースのハンドルは大変握りやすく、底部にはトロリー(キャリーカート)を取り付けるためのホルダがはめ込まれています。ヒンジは金属製で耐久性に優れています。ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。ケースの開き角は45°及び90°に固定してロックすることができるためケースが倒れる心配はありません。3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。書類入れと13のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。底面は2箇所のチルトロックで固定できます。底皿は高さが58mmで、仕切り板が付属します。大きな工具ポケッが6個付属したカバープレートボタンで固定します。質量(g)8600耐荷重(kg)30深さ(mm)内:110/100高さ内寸(mm)370幅内寸(mm)490外寸法・幅(mm)520外寸法・高さ(mm)435外形深さ(mm)290
ツールケース (9791-XX用)
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷耐衝撃性のあるプラスチックケース。ツール形状に対応した正確な窪みをつけたスポンジ製マット。用途圧着ダイスおよびロケーター用質量(g)650外寸(mm)W345×H80×D280






































![ツールケース [BIG Twin] KNIPEX(クニペックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14828391-250307-02.jpg)
![ツールケース [BIG Twin Move RED] (単体) KNIPEX(クニペックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14828321-250307-02.jpg)