9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストロングケース JEJアステージ

    ストロングケース

    JEJアステージ(29件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。 内面の全面表面加工により、収納物を保護します。 仕切り板は用途にあわせて移動できます。 フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
    材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF鍵有
  • アタッシェケース 明邦化学

    アタッシェケース

    明邦化学(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕切板なし(フリータイプ)A4サイズの用紙が、ピッタシ入るデラックスタイプのアタッシュ型ケース。錆びにくいステンレスピン採用
    用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利トラスコ品番402-8724材質耐衝撃性コーポリマー質量(kg)0.64ブラックアズワン品番1-9586-03外寸法・高さ(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)270本体内寸法(mm)354×242×50(蓋底71)外寸法・間口(mm)366
  • アタッシェケース 明邦化学

    アタッシェケース

    明邦化学(11件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    仕切板なし(フリータイプ)です。A3サイズの用紙がピッタシ入るアタッシュ型ケースです。
    用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利トラスコ品番402-8678材質耐衝撃性コーポリマー質量(kg)1.138ブラック外寸法・高さ(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)344本体内寸法(mm)450×320×75(蓋底100)外寸法・間口(mm)468
  • ツールケース ホーザン

    ツールケース

    ホーザン(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    軽くて大容量。 お手軽価格のハードケース。 フタを開いた状態で維持できる環付蝶番採用。 光沢のないマットなボディーで様々なシーンにフィット。
    材質ABS質量(kg)1.6容積18L外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)330外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)435有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ80+フタ深さ55)有効内寸法・高さ(mm)310
  • ガスト マチ広パイロットケース 平野鞄

    ガスト マチ広パイロットケース

    平野鞄(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    マチ広20cm
    仕様本体内部:仕切りポケット×2・小物ポケット・ペン差し、底鋲付材質PVC質量(kg)2.9寸法(cm)46×33×20ダイヤル錠内寸(cm)40×30×18収納の目安B4ファイル(37.9×27.2)が収納可能
  • アタッシュケース ホーザン

    アタッシュケース

    ホーザン(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    付属品書類差し材質ABS質量(kg)1.3容積10L外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)300外寸法・間口(mm)410有効内寸法・間口(mm)400有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ58+フタ深さ34)有効内寸法・高さ(mm)283
  • ツールケース ベーシック KNIPEX(クニペックス)

    ツールケース ベーシック

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    ABS素材を用いた耐久性の高いツールケース。3連のダイヤルロックとターンバックル2個でふたを固定。ショルダーストラップを取り付けるDリング付きのアルミフレーム。ふたの中に取り外し可能なツールパネルが1枚ついており、ふた側には9つのツールポケットと柔軟性のあるループ1個、底側には10個の細いツールポケットと大きなツールポケット1個が付いています。高さ55mm のベーストレイはインサートによってさらに分割できます。カバープレートには12個の大きなツールポケットと1個の薄いポケットがあり、押しボタンで固定できます。
    トラスコ品番496-6449材質ABS樹脂質量(kg)5.68ブラック鍵有有効内寸法・間口(mm)440有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・高さ(mm)180
  • ハンディボックス サンコー(三甲)

    ハンディボックス

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    コンパクトなので、保管場所を取らず、持ち運びにも便利です。 プラロックの採用により確実にロックします。
    材質PP
  • プラスチックケース Panasonic(パナソニック)

    プラスチックケース

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    先端工具収納部は工具本体とは別フック式です。従来のプラスチックケースに比べ先端工具をきれいに収納可能です。ケース側面に指かけ用の切欠きを新設しました。車内など狭い箇所での出し入れの際に便利です。積み重ねた際にケース裏表の凹凸がストッパーとなり荷崩れを防止します。
    用途電動工具の収納用。

樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

アタッシュケース