絞り込み
材質
  • スチール(7)
  • 皮革(3)
ブランド
  • ベストツール
  • KAKUI(26)
  • 土牛(15)
  • コヅチ(9)
  • JEFCOM(ジェフコム)(6)
  • 王将(6)
  • プロスター(5)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
  • KUNY'S(4)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • モトコマ(3)
  • ふくろ倶楽部(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • ニックス(KNICKS)(2)
  • Holstery(2)
  • 杉野工業(1)
  • DBLTACT(1)
  • PLANO[安全保護具](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 極匠工具差 ベストツール

    極匠工具差

    ベストツール(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
    用途ハンマー・モンキレンチ等の収納に。仕様カラビナ・リング材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ質量(g)152適合ベルト幅(mm)~60
  • 極匠 ハンマー差し フックタイプ ベストツール

    極匠 ハンマー差し フックタイプ

    ベストツール(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックを採用したハンマー用スチール工具差しです。 重量・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。
    材質(本体)スチール質量(g)約160呼び寸法(mm)110×60×70仕上クロームメッキ
  • 極匠工具差 ベストツール

    極匠工具差

    ベストツール(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
    用途ハンマー・釘抜き等の収納に。仕様スリーリング材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ質量(g)130適合ベルト幅(mm)~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×70×85リング内径(Φmm)大/52、小/25
  • 極匠 ハンマー差し リングタイプ ベストツール

    極匠 ハンマー差し リングタイプ

    ベストツール
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックと落下防止用のリングを採用したハンマー用スチール工具差しです。 重量・石刃・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。
    材質(本体)スチール質量(g)約150呼び寸法(mm)110×60×70仕上クロームメッキ
  • 極匠 工具差し ハンマー差し ベストツール

    極匠 工具差し ハンマー差し

    ベストツール(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ハンマー等の収納に最適なスチール工具差しです。 横方向からハンマーの装着ができるので作業効率が非常に良いです。
    材質(本体)スチール質量(g)約126呼び寸法(mm)80×80×60仕上クロームメッキ
  • 極匠 Wスイング ハンマー差し ベストツール

    極匠 Wスイング ハンマー差し

    ベストツール
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    仮枠ハンマーのほかに、プラスチック墨つぼ等の収納に最適なダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。 んな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。
    材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール質量(g)100呼び寸法(mm)270×70×80(最大W58)
  • 極匠 黒革Wスイングハンマー差し ベストツール

    極匠 黒革Wスイングハンマー差し

    ベストツール(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ハンマー等を収納可能なダブルスイング式黒革工具差しです。 オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は 従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。 前面部を二重に補強することにより従来品の劣化寿命を解消した他、収納差込口に角度をつけることにより、常にブラつかず腰にフィットするよう設計されています。
    材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス質量(g)約130呼び寸法(mm)270×80×55
  • 極匠 ミゼット&ハンマー差し ベストツール

    極匠 ミゼット&ハンマー差し

    ベストツール(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ミゼットカッター・ハンマー等の収納に最適なスチール工具差しです。 ホルダー部は可動式なので、腰をかがめても水平を保ち、工具等の落下防止に有効です。
    材質(本体)スチール質量(g)約210呼び寸法(mm)220×80×90仕上クロームメッキ
  • 極匠 黒革ハンマー差し ベストツール

    極匠 黒革ハンマー差し

    ベストツール
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ハンマー等を収納可能な黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。 安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。 前面部を二重に補強することにより従来品の劣化寿命を解消した他 収納差込口に角度をつけることにより、常にブラつかず腰にフィットするよう設計されています。
    材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール質量(g)約125呼び寸法(mm)290×100×60
  • 極匠工具差 ベストツール

    極匠工具差

    ベストツール(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
    用途ハンマー・バール・フック廻し等の収納に。材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ
ハンマー用 工具差し