絞り込み
ブランド
  • ベストツール
  • モノタロウ(472)
  • エスコ(15,052)
  • TRUSCO(1,441)
  • RS PRO(1,433)
  • BAHCO(バーコ)(1,354)
  • SK11(1,205)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,193)
  • Wera(1,167)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,152)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,092)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,065)
  • KTC(910)
  • NAC(長堀工業)(906)
  • RIDGID(日本エマソン)(817)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
  • Pro-Auto(693)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
  • JTC(635)
  • KUKKO(クッコ)(607)
  • BONDHUS(583)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 40V対応 ビット差替式パワーソケット用替ビット ベストツール

    40V対応 ビット差替式パワーソケット用替ビット

    ベストツール
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ビット差替え式パワーソケット用に開発された、40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替え軸ビット!両側フラット仕上げでソケット内部やインパクトドライバーのチャック内部への食い込みを最小限に抑えます。軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。NKD-1を採用したことで長すぎず短すぎない全長57mm設計を実現し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。安心安全の100%日本製品。着脱ソケットのスライド部分が上向きまたは下向きのどちらでも使用可能です。
    用途40V対応ビット差替式パワーソケットの軸交換用の差替ビットに材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)全長(mm)57タイプビット差替ソケット用交換ビット差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)6.35軸(mm)6.35対辺6.35
  • BEST 9pcs.ミニコンビレンチセット(カラビナ付き) ベストツール

    BEST 9pcs.ミニコンビレンチセット(カラビナ付き)

    ベストツール
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    薄型・ショートサイズのコンビレンチなので、狭い箇所や込み入った箇所での作業に重宝します。紛失防止に役立つカラビナ付きで、必要なサイズを取り出しやすい仕様になっています。カラーチタニウムメッキ仕上げの美しい仕上げを採用しています。
    用途メンテナンスツールとしての使用はもちろん、ホビーなど幅広い用途に。付属品ネジ式カラビナトラスコ品番407-4594セット内容9点(4mm、 4.5mm、 5mm、 5.5mm、 6mm、 7mm、 8mm、 9mm、 10)、6点(8×9mm、 10×12mm、 12×14mm、 14×17mm、 17×19mm、 22×24)材質材質:SMn(65マンガン銅)、硬度:HRC39~48°、仕上げ:カラーチタニウムメッキ
  • 40V対応 ビット差替式パワーソケット ベストツール

    40V対応 ビット差替式パワーソケット

    ベストツール
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ビットが折れても交換可能!40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替えビットをセットした、プロ向け高耐久仕様の軸交換式電動ドライバー用ソケットビット!。軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。さらに負荷のかかる軸部の全長を見直し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても軸折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。深穴タイプで首下の長いボルト・ナットや、ダブルナットの締結にも使用出来ます。要となるビット部とソケット部の接合部は3ポイントロック方式の特殊圧入式(PAT.)を採用。ビットにかかる負荷を分散し最小限に抑えます。
    用途14.4Vから40Vまでのインパクトドライバーを使用したボルト・ナットの脱着作業にセット内容2点(ソケット本体&差替ビット)、ビット差替式パワーソケット+40V対応差替用交換ビット材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)、ソケット部:SCM鋼全長(mm)110タイプ軸ビット差替え式差込角(mm)6.35軸(mm)6.35対辺六角サーフェイス
  • 6pcトルクスレンチセット ベストツール

    6pcトルクスレンチセット

    ベストツール(33件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。 ピン付のいじり止めタイプにも使えます。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブセット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30全長(mm)90(折りたたみ時)組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウム
  • 極匠工具差 ベストツール

    極匠工具差

    ベストツール(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
    用途ボルトクリッパー・モンキレンチ等の収納に。材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ仕様カラビナ(可動式)寸法(mm)(ベルト通し)62質量(g)190径(Φmm)(カラビナ)8適合ベルト幅(mm)~60内寸法(mm)(カラビナ)H95×D35
  • BEST 単管カッター ベストツール

    BEST 単管カッター

    ベストツール(1件のレビュー)
    4,588税込5,047
    1個
    当日出荷
    アルミダイキャスト製なので軽くて強く、まっすぐにラクラク、切り口スッキリに切断が可能です。スチール製単管はもちろん、銅・アルミ・ステンレス・塩ビ等の太めのパイプ類にも対応しています。ハンドルを掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。側面部にバリ取り用ナイフを標準装備しています。
    トラスコ品番407-4622材質本体:アルミダイキャスト、刃部:HSS切断能力(mm)Φ16~50替刃仕様標準:PCC-1650
  • 6pcドライバーセット&六角レンチセット ベストツール

    6pcドライバーセット&六角レンチセット

    ベストツール(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(7本組)
    当日出荷
    軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。用途に応じてお選び下さい。
    サイズ規格ミリ形状ナイフ型セット内容ドライバー:(+)#1、#2(-)66角棒レンチ:2、3、4、5mm全長(mm)90(折りたたみ時)組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウム
  • BEST パイプカッター ベストツール

    BEST パイプカッター

    ベストツール
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    切り口スッキリの軽量タイプで、バリ取り用ナイフと替刃一枚も付属しています。取っ手を掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。
    用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-3206セット内容専用替刃PC-4320付き材質本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25%切断能力(mm)Φ4~32替刃仕様標準:PCC-4320
  • BEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付) ベストツール

    BEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付)

    ベストツール
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    4サイズに対応したマルチラチェットレンチです。ラチェット機構なので連続作業がスムーズに出来、作業効率が向上します。レバー式切換え部よりも耐久力の高い爪式を採用しています。さらに爪部の材料は焼結合金製を採用しており更なる高耐久を実現しました。薄い厚みに仕上げたストレート型を採用していますので狭い場所での作業が楽々行えます。ラチェット機構の締める・緩めるは爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。市販のステンレス製丸リングや接続コードを使用して、落下防止コード・セーフティコード等が連結出来るようになりました。高所作業でも安全に作業を行うことが可能です。
    材質本体:S-45C、切換レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)15、T2:15
  • 極匠 ミゼット&ラチェット差し ベストツール

    極匠 ミゼット&ラチェット差し

    ベストツール
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ミゼットカッター・ラチェットレンチ等の収納に最適なスチール工具差しです。 ホルダー部は可動式なので、腰をかがめても水平を保ち、工具等の落下防止に有効です。
    材質(本体)スチール質量(g)約210呼び寸法(mm)220×80×90仕上クロームメッキ
  • 極匠工具差 ベストツール

    極匠工具差

    ベストツール(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
    用途ハンマー・モンキレンチ等の収納に。材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ仕様カラビナ・リング質量(g)152適合ベルト幅(mm)~60
  • 6pcボールポイントセット ベストツール

    6pcボールポイントセット

    ベストツール(7件のレビュー)
    939税込1,033
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。用途に応じてお選び下さい。 6角ボルト等に斜めがけでも使えます。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状ナイフ型セット内容2、2.5、3、4、5、6mm全長(mm)90(折りたたみ時)組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウム
  • BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9 ベストツール

    BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9

    ベストツール
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    狭い隙間での作業に最適です。フリーサイズ対応のレンチもセットアップされ、インチサイズや特殊ナットにも使えます。携帯に便利なケース付き仕様です。各レンチに互換性のあるハンドル付なので、手に優しく、ストレスなく使用することが出来ます。ディスクグラインダーのシャフト固定や切断砥石の交換、ホビー・ギター等のパーツ調整、棚・ベッド・テレビ台等の組み立てに便利です。フリーレンチは8~17mmに対応しています。
    付属品専用収納キットトラスコ品番407-3239セット内容9点材質材質:カーボン鋼(焼入済み)、表面処理:ニッケルメッキ、グリップ材:PP厚さ(mm)頭部:2二面幅(mm)8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 17、 フリーサイズレンチ
  • 極匠 工具差し カラビナ(固定式) ベストツール

    極匠 工具差し カラビナ(固定式)

    ベストツール(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ボルトクリッパー・電設工具・モンキーレンチ等の収納に最適なスチール工具差しです。 フックのツメは同じ大きさで斜めに切れ込みを入れてあるため、確実で強力なロックが可能です。
    材質(本体)スチール質量(g)約126呼び寸法(mm)90×80×60仕上クロームメッキ
  • 3pcビットホルダー オーバルカラビナ付 ベストツール

    3pcビットホルダー オーバルカラビナ付

    ベストツール(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オリジナル3穴プレートを使えばいつでもきちんと整理! 携帯時にはいつもツールがゴチャゴチャ!! 必要なサイズがなかなか取り出せない!! こんな悩みも一発解消! ツールがきちんと整列して作業もラクラク!! ポリカーボネート製の3穴プレートを採用して、ビットホルダーを3個付属 ロック機構付で、常に水平を保ちます。 オーバルカラビナ付なので、ダイレクトに装着できるうえ、48mm幅ベルトも通せます。
    用途ドライバービットやソケットの携帯に便利付属品オーバルカラビナ、3穴プレート、ビットホルダー、付属リングビット取付方法引張スライド式
  • 6pc六角レンチセット(ミリ) ベストツール

    6pc六角レンチセット(ミリ)

    ベストツール(7件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。 用途に応じてお選び下さい。
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状ナイフ型セット内容2、2.5、3、4、5、6mm全長(mm)90(折りたたみ時)組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウム
  • 極匠 ハンマー差し フックタイプ ベストツール

    極匠 ハンマー差し フックタイプ

    ベストツール(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックを採用したハンマー用スチール工具差しです。 重量・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。
    材質(本体)スチール質量(g)約160呼び寸法(mm)110×60×70仕上クロームメッキ
  • 極匠工具差 ベストツール

    極匠工具差

    ベストツール(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
    用途ハンマー・釘抜き等の収納に。材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ仕様スリーリング質量(g)130適合ベルト幅(mm)~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×70×85リング内径(Φmm)大/52、小/25
  • 極匠工具差 ベストツール

    極匠工具差

    ベストツール(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
    用途充電ドライバー等の収納に。材質/仕上(本体)スチール・アルミニウム/クロームメッキ・PVCカバー仕様電ドル用質量(g)108
  • ロック式パワーエクステンションバー ベストツール

    ロック式パワーエクステンションバー

    ベストツール
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ドライバービットや鉄工ドリルの他、ソケットビットやギムネ・ボアビットなどの先端工具も使用できる、40Vインパクトドライバーまでの規格に対応する高耐久ロック式エクステンションバーです。先端工具を一度入れると勝手には抜けないボール止め式のロック機構付チャックを採用しています。チャック径は最細クラスの13.5mm幅のスリム設計です。先端が見やすく狭所や奥まった箇所での作業効率が良いのが特長です。従来品と材質や仕様を変えることでソケットビットやギムネや木工ドリルの使用も可能になりました。450mmと600mmは使用時の芯ブレ抑制に効果のある回転式のゴムグリップを付けました。前後にも動かせるので作業のしやすい位置までスライドも出来ます。安心安全の100%日本製品です。六角軸溝13mmと16mm両方に対応する国内標準規格です。
    用途手の届かない箇所や奥まった場所でのネジ締め、穴あけ、締結作業に適合40Vまでのインパクトドライバー対応幅(mm)13.5ブラック差込角(mm)6.35対辺(mm)【軸】6.35チャック外径(Φmm)13.5シャンク径(mm)6.35適合ビット(mm)6.35軸規格
  • BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10 ベストツール

    BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10

    ベストツール
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構は爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がありません。ボルトやナットの全部の角に力がかかるので強力な締め付けが出来ます。爪部は焼結合金を採用しており、従来品と比べ強度が更に増しました。強化ABSで覆うことで異物の混入を防ぎ、長期間の作業でも快適な使用ができるようになりました。
    トラスコ品番407-3958セット内容8×10mm材質本体:S45C、切替レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット部:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)10、T2:10全長(mm)135対辺(mm)8×10対辺寸法(mm)8×10
  • 極匠 工具差し ハンマー差し ベストツール

    極匠 工具差し ハンマー差し

    ベストツール(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ハンマー等の収納に最適なスチール工具差しです。 横方向からハンマーの装着ができるので作業効率が非常に良いです。
    材質(本体)スチール質量(g)約126呼び寸法(mm)80×80×60仕上クロームメッキ
  • 極匠 黒革ペンチ差し ベストツール

    極匠 黒革ペンチ差し

    ベストツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    150~200mmまでのペンチやニッパー等を2段で収納できる他、左右両サイドにはドライバーを収納できる黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強し、丈夫かつツールに馴染みやすい仕様にしています。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せる仕様です。 安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。
    材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール質量(g)約170呼び寸法(mm)250×110×50
  • ビットホルダー ベストツール

    ビットホルダー

    ベストツール(6件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    用途ドライバービットやソケットビットの携帯に便利!着脱もラクラクOK!!ビット取付方法押込スライド式
  • BEST パイプカッター ミニ ベストツール

    BEST パイプカッター ミニ

    ベストツール
    739税込813
    1個
    当日出荷
    特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。手の中にスッポリと入る小型設計なので、狭い場所での作業や細いパイプの使用に便利です。
    用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-1945材質本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25%切断能力(mm)Φ3~22
  • WELL 先細ラジオペンチ(ビニールグリップ付)150mm ベストツール

    WELL 先細ラジオペンチ(ビニールグリップ付)150mm

    ベストツール
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    弱電用の細身タイプのラジオペンチで、プロユースからホビーまで多岐にわたる用途に対応した工具です。先端が細く、長く仕上がっているので、狭い箇所の細かい作業に便利です。皮むき用の小穴や小さなナットなどを挟んで回す機能がついていますので、ホビー以外でも電気トラブル等の修理に最適です。スプリング内蔵なので連続作業が楽に行える他、手にしっかりとなじむグリップ付です。高周波焼き入れ処理済みの刃部なので、銅線や細い鉄線も楽に切断できます。
    用途ホビーや電気トラブル等の修理に。従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。トラスコ品番407-3904材質機械構造用炭素鋼 (S58C)全長(mm)150切断能力(Φmm) 銅線1.2
  • 極匠 黒帆布 小型腰袋 ベストツール

    極匠 黒帆布 小型腰袋

    ベストツール(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    厚物収納に特化した小型腰袋です。職種や現場のジャンルにとらわれないオールマイティな万能腰袋です。 二重縫製で本体を強化し、底部周辺をPVCレザーで更に覆うことにより摩擦や損傷を防ぎます。 装着時、体に触れる背面部を摩擦に強い素材に変更することで、より軽く丈夫になっています。 奥行90mmの大容量スペースはランヤード・墨ツボ・潤滑スプレーなど、厚物道具類の収納に便利です。
    材質綿帆布質量(g)220呼び寸法(mm)150×90×230加工強力撥水加工済
  • 極匠 ハンマー差し リングタイプ ベストツール

    極匠 ハンマー差し リングタイプ

    ベストツール
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックと落下防止用のリングを採用したハンマー用スチール工具差しです。 重量・石刃・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。
    材質(本体)スチール質量(g)約150呼び寸法(mm)110×60×70仕上クロームメッキ
  • 極匠 カッター差し2段 ベストツール

    極匠 カッター差し2段

    ベストツール
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    大型のカッターもスムーズに収納できるポリエステル工具差しです。 軽くて型崩れしにくい、耐水性・耐久性抜群の1680デニールポリエステル3層構造を材質として採用しています。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計されています。 テーピングのサイド部分はダブルラインで縫製し、コーナーカバーも装着しているので、補強は万全です。 安全ロープ等の取り付けが楽にできるアイレットと、伸縮性があり小物等を収納するのに便利なメッシュポケット付。 ツール出し入れ時の摩擦を防ぐPE材で補強してあるため、ハードな使用にも十分耐えられるよう製造されています。
    材質発泡ポリエチレンシート、1680デニールポリエステル織布、PE質量(g)100呼び寸法(mm)250×85×35
  • 六角棒レンチ ベストツール

    六角棒レンチ

    ベストツール
    109税込120
    1本
    翌日出荷
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型材質特殊合金鋼(SNCM+V)
  • 9pcs.強化型パワーソケットセット ベストツール

    9pcs.強化型パワーソケットセット

    ベストツール
    14,980税込16,478
    1セット
    7日以内出荷
    40Vのハイトルクインパクトまで対応した強化型パワーソケットのフルサイズセット。軸ビットは高級鋼材NKD-1を採用。トーション効果が最大限に働く全長設計で設定しているので軸折れしにくい。深穴タイプなので首下の長いボルト・ナットでも締結が可能。軸接合は3ポイントの特殊圧入方式。過度なトルク伝達を防ぎ軸への負担を最小限に抑制。ソケットを傷めず収納可能なウレタン樹脂インナー付。上部スペースはソケットアダプター等を収納出来るフリースペースに。持ち運び易く頑丈で積み重ねも可能な国産トランク型メタルケース付。
    セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・24 mm質量(g)1700
  • WELL 電工ペンチ(裸端子圧着、オープンバレル圧着用) ベストツール

    WELL 電工ペンチ(裸端子圧着、オープンバレル圧着用)

    ベストツール
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    裸端子・オープンバレルの圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。
    用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。その他【被覆コードの皮剥】0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5(mm)トラスコ品番407-3957材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR)全長(mm)290切断能力【鉄線】Φ1.0【銅線】Φ1.8切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8圧着能力(mm)【オープンバレル(連結形端子)】1.25、2.0、5.5【裸端子】1.25、2.0、5.5切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
  • BEST パイプカッターPC-432用替刃 ベストツール

    BEST パイプカッターPC-432用替刃

    ベストツール
    449税込494
    1個
    当日出荷
    BESTパイプカッター(PC-432)で銅・スチール・真鍮等のパイプ切断に使用可能な替刃です。
    用途各種パイプ材・丸棒の切断に。トラスコ品番407-3969適合機種PC-432材質SK-2+グラスファイバー25%
  • WELL モンキーレンチ WMシリーズ ベストツール

    WELL モンキーレンチ WMシリーズ

    ベストツール
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    口巾を自由に調整して対象物のサイズに合わせる事で、ボルト・ナットの締付けや、取り外すときに使えます。ハンドル裏面には便利な目盛りが付いています。国内の工場で製造されたJIS規格の高品質規格品です。※非絶縁工具です。電源を切ってからご使用ください。※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • BEST ギヤプーラ(2本爪) ベストツール

    BEST ギヤプーラ(2本爪)

    ベストツール
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    台紙裏面には能力表が記載されており、引抜物に合わせてどのサイズを選べばいいかがすぐにわかるようになっています。さらに作業手順が書いてあり、初心者にも安心してお使い頂けます。
    用途ギヤ・プーリー等の軸部からの引き抜きに。
  • 極匠 工具差し コンベホルダー ベストツール

    極匠 工具差し コンベホルダー

    ベストツール(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コンベックス・曲尺等の収納に最適なスチール工具差しです。 各メーカーに対応したホルダーを採用しています。
    材質(本体)スチール質量(g)約80呼び寸法(mm)95×80×30仕上クロームメッキ
  • 極匠 工具差し カラビナ(小) ベストツール

    極匠 工具差し カラビナ(小)

    ベストツール(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    充電ドライバー等の収納に最適なスチール工具差しです。 電ドルの重量に耐えるフック(耐荷重量:3kg)を小型可動式タイプで装備しています。
    材質(本体)スチール質量(g)約170呼び寸法(mm)80×80×70仕上クロームメッキ
  • 極匠 工具差し フック大 ベストツール

    極匠 工具差し フック大

    ベストツール
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ボルトクリッパー・ラチェットレンチ・モンキーレンチ等の収納に最適なスチール工具差しです。 安全樹脂付の先端とオールマイティな万能ロングフックを装備しています。
    材質(本体)スチール質量(g)約125呼び寸法(mm)130×80×90仕上クロームメッキ
  • 極匠 工具差し スイングリング ベストツール

    極匠 工具差し スイングリング

    ベストツール
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    各種ハンマー等の収納に最適なスチール工具差しです。 可動式リングがスイングするため腰をかがめても水平を保ち、落下防止にとても有効です。
    材質(本体)スチール質量(g)約105呼び寸法(mm)80×80×70仕上クロームメッキ
  • 極匠 黒革Wスイングハンマー差し ベストツール

    極匠 黒革Wスイングハンマー差し

    ベストツール(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ハンマー等を収納可能なダブルスイング式黒革工具差しです。 オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は 従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。 前面部を二重に補強することにより従来品の劣化寿命を解消した他、収納差込口に角度をつけることにより、常にブラつかず腰にフィットするよう設計されています。
    材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス質量(g)約130呼び寸法(mm)270×80×55

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具