10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットレンチを収納可能な黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。 安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。 収納差込口の前面部に角度をつけてあるので、ラチェットレンチがブレずに常に腰にフィットします。 また革部は二重に補強済みなので劣化防止に効果があります。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール 質量(g)約130 呼び寸法(mm)290×70×55
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

使うたびに馴染むフィット感で、使い勝手が抜群です。
材質牛ヌメ革 トラスコ品番449-9107 幅(mm)50 高さ(mm)280 質量(g)100 ベルト通し幅(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ4 2259
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ラチェットレンチのほか、電工用ドライバー等の収納に最適なダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。 どんな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。
材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール 質量(g)100 呼び寸法(mm)220×55×55(最大W58)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ラチェットレンチ等を収納可能なダブルスイング式黒革工具差しです。 オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は 従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。 前面部を二重に補強することにより従来品の劣化寿命を解消した他、収納差込口に角度をつけることにより、常にブラつかず腰にフィットするよう設計されています。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス 質量(g)約135 呼び寸法(mm)325×70×50
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。 床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。前後に動いて工具が安定する丁番金具付です。
用途ラチェットレンチ等の道工具類の収納、携帯。 材質牛黒床皮 仕様型押・二重縫加工 適合ベルト幅(mm)60まで 寸法(幅W×長さL)(mm)約60×300
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用! 丈夫!道具になじむ牛黒床皮 ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。 日焼けや変色しにくい、撥水性のある高級牛黒床皮を使用
材質本体:黒牛床皮、リベット:スチール 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×60×45 深さ(mm)75
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

SPD-KZ05 革製モンキーラチェット差し SK11 動画あり
耐久性を重視した本革仕様のモンキーラチェット差しです。3次元差込式でベルトの着脱が不要なので、取付が簡単です。
用途モンキーラチェット差し。 材質牛本革、金具部:スチール 質量(g)210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×290
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

SPD-KZ01 革製ラチェットレンチ差し SK11 動画あり
耐久性を重視した本革仕様のラチェットレンチ差しです。3次元差込式でベルトの着脱が不要なので、取付が簡単です。
用途ラチェットレンチ差し。 材質牛本革、金具部:スチール 質量(g)150 適合ベルト幅(mm)48~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×270
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

作業性と収納力・耐久力を重視した工具差しです。チェーン式丁番で体にフィットします。極厚革と鋼リベットで耐久性がアップしました。
用途工具差し。 材質牛本革 仕様ラチェットレンチ差し
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

アラミド繊維「ケブラー繊維製糸」を使用しています。 二重縫いで強度アップです。 落下防止具取り付け可能です。 銅リベットを使用しています。
用途各種工具の収納に 材質本革 トラスコ品番808-5565 幅(mm)60 高さ(mm)290 質量(g)90 種類ラチェット差し 奥行(mm)35 ベルト通し幅(mm)60まで
1個
1,798 税込1,978
当日出荷