絞り込み
長さ(m)
- 5
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(4)
- 1(2)
- 2(5)
- 2.5(2)
- 3(3)
- 6(3)
- 8(15)
- 10(41)
- 13(2)
- 15(8)
- 20(60)
- 27(2)
- 30(167)
- 33(7)
- 47(2)
- 50(34)
- 100(2)
- 長さ(m)をもっと見る
コンセント形状

2P 15A 125V(7)

その他(1)

接地2P 15A 125V(1)
使用場所
屋内(5)
特性
- アース付(1)
- 防塵(1)
電線仕様
- 2PNCT(2)
- VCT(3)
- VCTFK(6)
- その他(2)
色
イエロー(1)
グリーン(2)
グレー(3)
ブルー(3)
ベージュ(2)
ホワイト(1)
レッド(2)
イエロー・グリーン・グレー・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- ハタヤリミテッド(13)
- 日動工業(2)
- エスコ(1)
ハタヤリミテッド・日動工業・エスコ
「長さ(m)」から絞り込む
0.8(4)
2(5)
5
8(15)
10(41)
15(8)
20(60)
30(167)
33(7)
50(34)
長さ(m)をもっと見る

マックリール(手巻き)
ハタヤリミテッド(19件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。用途事務所内に。家庭用に。DIYに。電線太さ(mm2)1.25巻取形式手動巻き
ホームリール
ハタヤリミテッド¥3,998税込¥4,3981台当日出荷華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。色バーガンディー質量(kg)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
ホームリール
ハタヤリミテッド¥3,998税込¥4,3981台当日出荷電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。色オリーブグリーン/グレー巻取形式手動
ホームリール
ハタヤリミテッド¥4,498税込¥4,9481台当日出荷優しさと温かみのあるアイボリーカラー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)0.8色アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
大容量型メタルセンサーリール・メタセンBox(ブレーカー付)
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷コンクリート中の金属を感知します。鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。電圧が不安定な現場でも確実に動作するセンサー内蔵です。大型コアドリルを使用する耐震補強工事などに使用されています。用途電気工事。通信工事。ガス工事。メンテナンス。設備工事。配管工事。橋梁補強工事。コンセント個数2
オートマッキー(ホワイト)自動巻(温度センサー付)
ハタヤリミテッド¥5,598税込¥6,1581台当日出荷ギフトやノベルティに最適! ワンタッチ巻き取りの自動巻式。電線長さ(m)5色ホワイト質量(kg)0.73定格電圧(V)125コンセント個数2許容電流(A)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×162×66電線太さ(mm2)1.25ケーブル耐熱ゴムコード巻取形式自動巻き
ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アーバングレー
ハタヤリミテッド¥6,198税込¥6,8181個当日出荷質量(kg)0.77トラスコ品番827-5581寸法(mm)171×162×72色アーバングレータイプ自動巻取式・温度センサー内蔵許容電流(A)12ケーブル耐熱コード電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2巻取形式自動巻き
リーラー 手巻き(温度センサー付)
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ギフトやノベルティに最適! 手巻き式。電線長さ(m)5電線仕様-種別VCTFK質量(kg)0.75定格電圧(V)125コンセント個数2許容電流(A)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×178×82定格電流(A)6電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2巻取形式手動巻き
ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アイボリー
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷質量(kg)0.77トラスコ品番827-5580種別耐熱コード色アイボリー長さ(m)5許容電流(A)12太さ(mm2)1.25心数(C)2巻取形式自動巻き
レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線
日動工業¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95電線仕様-種別2PNCT光源寿命2000時間替球NRF-500 110V明るさ(Lm)6400標準消費電力料金(円/h)10.6
金属感知機能付メタルセンサーボックス(リモコンタイプ)
ハタヤリミテッド¥119,800税込¥131,7801台30日以内出荷コンクリート中の金属を感知します。 鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。 315MHz帯特定小電力無線方式を採用しています。 離れた場所や狭い場所からでも復帰できるリモコンタイプです。 20m先からでも動作可能です。 その場で復帰できるので作業の長期中断を防ぎます。用途コンクリート中の見えない鉄筋や金属管を瞬時に感知するために。 メタルセンサー機能を必要とする現場で。質量(kg)2トラスコ品番200-1468セット内容復帰用リモコン、収納用袋、ベルトクリップ&ストラップ漏電遮断器仕様地絡プラグ2P・3P兼用:○電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-4653-19接地端子○
【OKS】フォークリフト充電用オートリール
ハタヤリミテッド¥189,800税込¥208,7801台当日出荷本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付です。 耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用しました。 必要な長さで止められるラチェット機能付です。 天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更できます。仕様定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属色マンセル7.5BG6/1.5定格電圧250V電線仕様2PNCT電線仕様-太さ(mm2)3.5色(マンセル値)7.5BG6/1.5(塗装色)
遮断電流値可変設定形 ELB BOX
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷過負荷時、ブレーカーを作動させる電流値を5A~15Aの間で可変設定できます。瞬時に反応。0.5~2秒の早わざ!。アース接続チェック機能:アース不完全による感電事故の防止に役立つアースチェックをボタンを押すだけで簡単に行うことができます。内蔵のブレーカーは、機器・器具の漏電にも0.1秒以内に電源を遮断します。作業機器の使用電流に合わせて、電流値を可変設定。併設のコンセント使用による元ブレーカーのダウンを予防!質量(kg)1.8仕様コンセント防塵キャップ付トラスコ品番307-2711電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
シャリル手巻き(温度センサー付)
ハタヤリミテッド¥3,398税込¥3,7381台翌日出荷ギフトやノベルティに最適!手巻き式。電線長さ(m)5電線仕様-種別VCTFK質量(kg)0.66コンセント個数2許容電流(A)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167.5×201×85電線太さ(mm2)1.25巻取形式手動巻き


















![[100Vx6Ax5m]オートリール [グリーン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03611221-151125-02.jpg)