コードリール :「アース付プラグ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
20(1)
30(6)
防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント盤配電部を一体モールド成型することで完全な防水処理が可能です。 パイロットランプ機能付。GE-30Kのみ接地端子(アース機能)・とびだしプラグがついています。防雨型コンセントキャップ付。
種別防雨タイプ(屋外型) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×275×219 限度電流(A)15 使用場所屋外
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)9.6 種別メタルセンサータイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 2P 100V30A・15mA感度 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドサンタイガーリール
アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、。過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事故を防止します。アース・極性チェック付:ハタヤのアースチェック
質量(kg)8.1 仕様コンセントキャップ付PL付とび出しプラグ付電源パイロットランプ付円盤 鉄板製サーモカット(遮断/警報ブザー)付アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付 トラスコ品番105-5712 種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性アース付
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

ハタヤリミテッドサンタイガーリール
どこまでも安全性を追求する!。ハタヤコンセプト製品です。アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、。過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事
質量(kg)7.9 仕様コンセントキャップ付PL付とび出しプラグ付電源パイロットランプ付円盤 鉄板製サーモカット(遮断/警報ブザー)付アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付 トラスコ品番105-5704 種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性アース付
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

ハタヤリミテッド単相100V型コードリール
どこまでも安全性を追求する!。ハタヤコンセプト製品です。アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、。過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事
質量(kg)8.8 仕様コンセントキャップ付PL付とび出しプラグ付電源パイロットランプ付円盤 樹脂製サーモカット(遮断/警報ブザー)付アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付 トラスコ品番164-5340 種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性アース付
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷