コードリール :「3M延長コード」の検索結果
関連キーワード
「長さ(m)」から絞り込む
10(1)
13(2)
20(2)
30(4)
33(9)
47(1)
50(1)
トラスコ品番851-3826
質量(kg)7.2
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)7
電線長さ(m)30+3
温度センサー自動復帰型
芯数二次側2P×3個
電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
三相200V型です。
屋内用コンセント引出しタイプです。
リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ使用可能です。
質量(kg)10
トラスコ品番820-2571
電線仕様ソフトンケーブルVCT2.0mm2×3C
1台
¥49,980
税込¥54,978
30日以内出荷
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
31日以内出荷
ケーブル先端にコンセントがついており、リールは電源のそばに置いたままコンセントのみを使いたいところへ引き出していけます。
用途高所作業に。地下作業に。コンセントを延長して使いたいときに。
質量(kg)4.2
トラスコ品番370-4696
電線太さ(mm2)1.25
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプです。
コンセント2コ付のうち、1コは逆配線仕様としてあります。コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利です。
質量(kg)3.7
トラスコ品番327-4667
パイロットランプ○
芯数4P
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
特性アース付
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ケーブル先端にコンセントがついており、リールは電源のそばに置いたままコンセントのみを使いたいところへ引き出していけます。
質量(kg)4.2
仕様温度センサー付
トラスコ品番418-9795
電線太さ(mm2)1.25
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
トラスコ品番851-3603
質量(kg)11.5
摘要3P三ツ口コンセント
コンセント個数3
電線長さ(m)13
芯数3P×3個
電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×3C
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。
電線先端部分の三つ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台3役のマルチタイプです。
質量(kg)11.9
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、1次線は6mケーブル付
トラスコ品番106-1852
芯数3P
電線仕様ソフトンVCT
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
使用場所屋外
特性防雨、アース付
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
漏電遮断器付【接地付】引出しコンセントに加え、ドラム本体にもコンセントを装備したマルチタイプ。
引出しコンセントからリール本体まで万全を期した安心設計・完全防雨仕様。
二次側防雨型トリプルコンセントで通電確認ができるパイロットランプ付。
寝かしても使える安定フレーム。
ニュートビプラグは防雨型2P/2P接地付コンセントのどちらにもピッタリはまる新型プラグです。
一次線はコードラックに巻き付けてスッキリ収納。
ケーブルの落下を防ぐフック付。持ち込み許可ラベル等が貼れる便利なネームプレート付。
質量(kg)9.7
トラスコ品番826-5682
漏電遮断器仕様過負荷
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)3
使用場所屋外
特性防雨、アース付
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
プロユースのサンタイガーシリーズのコンセント引出しタイプ。
回転式キャップ付きトリプルタップがさらに使いやすく、便利です。
電線長さ(m)30+3
電線仕様-種別VCTソフトムケーブル
定格電圧(V)125
コンセント個数3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×307×263
電線太さ(mm2)2
コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型です。
電線長さ(m)30+3
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
質量(kg)10.5
定格電圧(V)250
コンセント個数3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×315×283
電線太さ(mm2)2
1台
¥58,980
税込¥64,878
31日以内出荷
コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型です。
電線長さ(m)30+3
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
質量(kg)11.3
定格電圧(V)250
コンセント個数3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×315×283
電線太さ(mm2)2
1台
¥54,980
税込¥60,478
31日以内出荷
標準型【温度センサー付】コンパクトなボディーに十分な機能を装備しました。高所や手狭な現場などでコンセントだけを手元まで持っていける「テモートリール」。キャップをクルッと回せば、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。一次側電線を巻き付けてスッキリ収納できるコードラック。通電確認ができるパイロットランプ付トリプルタップ。
質量(kg)7
トラスコ品番826-5685
色ケーブル:スカーレット
長さ(m)27+3
定格電圧(V)125
芯数二次側2P
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)2
特性防塵
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
コンパクトなボディーに
十分な機能を装備しました。
電線長さ(m)27+3
電線仕様-種別VCT
質量(kg)7
定格電圧(V)125
コンセント個数3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)326×275×212
電線太さ(mm2)2
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。