絞り込み
長さ(m)
- 30(2)
- 50(1)
コンセント形状

2P 15A 125V(2)

その他(1)

接地2P 15A 125V(1)
使用場所
屋外(1)
特性
- アース付(2)
- 防塵(2)
- 防水(1)
電線仕様
- VCT(3)
ブランド
- TRUSCO
- ハタヤリミテッド(181)
- 日動工業(103)
- 三協リール(13)
- 中発販売(8)
- マキタ(7)
- エスコ(6)
- カナレ電気(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- 日平機器(2)
- フジマック(2)
- 仙台銘板(1)
- サンピース(1)
特価
「長さ(m)」から絞り込む
30(2)
50(1)

屋外型コードリール 防雨型 ブレーカー 漏電防止付き
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷激しい雨や水しぶき、砂ほこりもシャットアウトします。 コンセント盤配電部の一体モールド成型構造の完全防雨型です。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。 カチッと定位置に決まる防雨キャップです。 未使用時は押し込んで閉める事でコンセント内部へ水やホコリの進入を防ぎます。 パイロットランプで通電の確認ができます。質量(kg)7.8仕様AC100V、電線種:ソフトンVCT2.0、漏電過負荷短絡保護兼用トラスコ品番767-4601機能通電ランプ○、2P・3P兼用プラグ○電線太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外特性防雨、アース付
一般用コードリール
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷防塵シャッター付。 巻取りドラム全体が鉄製で、強靭構造のハイコストパフォーマンスモデル。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブル採用。種別単相100V許容電流(A)22(電線)限度電流(A)15特性防塵