コードリール :「漏電遮断機」の検索結果

特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
20(6)
30(16)
50(2)
過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に 使用場所屋内 仕様通電ランプ:○ 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4
1台
88,980 税込97,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.6 仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○ トラスコ品番148-8067 電源(V)100 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.6 仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○ トラスコ品番148-8068 電源(V)100 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
40,980 税込45,078
当日出荷

電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.8 仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップ トラスコ品番148-8065 電源(V)100 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に 仕様通電ランプ:○ トラスコ品番252-2337 質量(kg)9.7 コンセント個数2 電線長さ(m)30 芯数3P 19A 250V(アース付) 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4 使用場所屋内・屋外 特性防水・防塵・アース付
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.8 仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップ トラスコ品番148-8066 電源(V)100 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

アース・漏電ブレーカー付
特性アース付 電線仕様-種別VCT 仕様漏電保護専用 トラスコ品番290-2061 幅(mm)290 厚さ(mm)208 質量(kg)7.7 エメラルドグリーン 高さ(mm)357 電線太さ(mm2)2.0 芯数接地付兼用防雨型
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5 コンセント個数4 タイプ屋内型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。
特性アース付 電線仕様VCT 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ) トラスコ品番209-8806 質量(kg)7.5 コンセント個数4 定格電流(A)AC100 電線長さ(m)30 芯数3P 限度電流(A)15 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

日動工業電工ドラム
コンセント部は回転せずに巻き取り部のみ回転。だから、本体のコンセントに工具のプラグを挿したままでも電線の出し巻きができる便利なドラムです。 抜けにくいL型プラグで、電線が斜めになっているので電源側のWコンセントを2個とも使用することができます。 漏電しゃ断器付なので感電事故を未然に防ぎます。
質量(kg)7.9 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度) トラスコ品番296-4112 芯数3P 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○ 特性アース付
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

日動工業電工ドラム
単相200V電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
電線仕様-太さ(mm2)2 定格電流(A)単相200 コンセント個数4 質量(kg)7.6 仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度) トラスコ品番125-9814 電線長さ(m)30 芯数3P 電線仕様VCT 端子(接地端子)○ 特性アース付
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

質量(kg)7.3 長さ(m)20 電線太さ(mm2)2 芯数接地3P 漏電遮断器(A)20 アズワン品番65-1856-88 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
質量(kg)9.4 長さ(m)20 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P引掛式(外カギ) 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

質量(kg)13.5 長さ(m)50 電線太さ(mm2)2 芯数接地3P 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

質量(kg)9.4 長さ(m)20 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
質量(kg)9.8 長さ(m)20 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷

雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
質量(kg)7.7 長さ(m)20 電線太さ(mm2)2 芯数接地3P 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

質量(kg)12.5 長さ(m)30 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
質量(kg)9.7 長さ(m)30 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
質量(kg)9.3 長さ(m)30 電線太さ(mm2)2 芯数接地3P引掛式(外カギ) 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
質量(kg)12.5 長さ(m)30 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P引掛式(外カギ) 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷

専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
質量(kg)7.3 長さ(m)20 電線太さ(mm2)2 芯数接地3P引掛式(外カギ) 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

質量(kg)7.8 仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○ トラスコ品番161-8890 タイプ防雨・防塵型 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用 温度センサー自動復帰型 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 アズワン品番64-5062-92
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

電線を全て引出さなければ通電しない安心・安全な電工ドラムです。巻いたまま使用して電線が熱を持ち、焼損、溶ける危険性がありません。
質量(kg)8.1 トラスコ品番148-8070 電源(V)100 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用 電線太さ(mm2)2 本体寸法(mm)奥行220 本体寸法(mm)高さ341 本体寸法(mm)幅275 電線仕様-心数(C)3 プラグ形状ポッキンプラグ 接地端子
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷