絞り込み
ブランド
  • 長岡特殊電線
  • 日動工業(47)
  • エスコ(44)
  • ハタヤリミテッド(37)
  • KOWA(宏和工業)(26)
  • 正和電工(17)
  • タイカツ(17)
  • TRUSCO(13)
  • フジマック(10)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • STAR Light(6)
  • 共立電気計器(4)
  • マキタ(3)
  • EARTH MAN(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • BLACK&DECKER(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • JAPPY(2)
  • 浦和工業(2)
長さ(m)
  • 1.3(1)
  • 3(2)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
特性
  • その他(2)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
1.3(1)
3(2)
カーリータップ(伸びる延長コード) 長岡特殊電線カーリータップ(伸びる延長コード)長岡特殊電線(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました! ●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! ●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に! 店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に! 美容院でお使いのドライヤーの延長コードに! ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして! 電動工具や設備の電源延長用に!定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15容量(W)1500以下電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌伸長(m)最大/3
カーリータップ(抗菌タイプ) 長岡特殊電線カーリータップ(抗菌タイプ)長岡特殊電線(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
伸びる延長コードカーリータップ 移動させる電気製品や設備の電源延長用に! 最大伸長3m! カール部分が伸び縮みしますので、使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! 15A(1500W)対応で、余裕の電源供給! 新開発の特殊樹脂を採用し、伸縮性が大幅に向上! 抗菌剤配合で安心安全!清潔さが求められる環境でのご使用にも!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステム、商品ディスプレイ等の電源供給に! インテリア性に優れ、店舗や小売店、美容院など、お客様の目につく場所にも最適! 取り扱いのしやすい長さと軽さで、電気工具やご家庭での使用にも!仕様線心数:2心質量(g)概算:600適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125以下コンセント形状2P 15A 125Vコード長さ(m)約1.3(プラグ部分を含む)定格電流(A)15以下導体断面積(mm2)2外径d(Φmm)電線:約5.0×8.0使用場所屋内カール外径(Φmm)約25RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌伸長(m)最大:約3
延長コード