絞り込み
長さ(m)
- 1.3(1)
- 3(2)
コンセント形状

2P 15A 125V(1)
使用場所
屋内(2)
色
イエロー(1)
ブラック(1)
ホワイト(1)
特性
- その他(2)
ブランド
- 長岡特殊電線
- 日動工業(40)
- ハタヤリミテッド(37)
- KOWA(宏和工業)(26)
- エスコ(17)
- 正和電工(17)
- タイカツ(15)
- TRUSCO(13)
- YAMAZEN(山善)(9)
- フジマック(6)
- STAR Light(6)
- EARTH MAN(2)
- JAPPY(2)
- 浦和工業(2)
- E-Value(1)
- M&M(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「長さ(m)」から絞り込む
1.3(1)
3(2)

カーリータップ(伸びる延長コード)
長岡特殊電線(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました! ●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! ●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に! 店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に! 美容院でお使いのドライヤーの延長コードに! ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして! 電動工具や設備の電源延長用に!定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15容量(W)1500以下電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌伸長(m)最大/3
カーリータップ(抗菌タイプ)
長岡特殊電線(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から8日以内出荷伸びる延長コードカーリータップ 移動させる電気製品や設備の電源延長用に! 最大伸長3m! カール部分が伸び縮みしますので、使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! 15A(1500W)対応で、余裕の電源供給! 新開発の特殊樹脂を採用し、伸縮性が大幅に向上! 抗菌剤配合で安心安全!清潔さが求められる環境でのご使用にも!用途天井のコンセントから、レジやPOSシステム、商品ディスプレイ等の電源供給に! インテリア性に優れ、店舗や小売店、美容院など、お客様の目につく場所にも最適! 取り扱いのしやすい長さと軽さで、電気工具やご家庭での使用にも!仕様線心数:2心質量(g)概算:600適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125以下コンセント形状2P 15A 125Vコード長さ(m)約1.3(プラグ部分を含む)定格電流(A)15以下導体断面積(mm2)2外径d(Φmm)電線:約5.0×8.0使用場所屋内カール外径(Φmm)約25RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌伸長(m)最大:約3