絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 日動工業(47)
  • エスコ(44)
  • ハタヤリミテッド(37)
  • KOWA(宏和工業)(26)
  • 正和電工(17)
  • タイカツ(17)
  • フジマック(10)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • STAR Light(6)
  • 共立電気計器(4)
  • マキタ(3)
  • EARTH MAN(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • BLACK&DECKER(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • JAPPY(2)
  • 長岡特殊電線(2)
  • 浦和工業(2)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(11)
  • 20(8)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(6)
コンセント形状
その他(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(4)
  • 使用場所屋外(2)
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(6)
  • 色パープル(5)
  • 色ブラック(8)
特性
  • アース付(5)
  • 耐トラッキング(1)
  • 防水(2)
アース付・耐トラッキング・防水
電線仕様
  • SVCT(3)
  • VCT(4)
SVCT・VCT
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
2(1)
4(1)
5(3)
6(1)
8(1)
10(11)
20(8)
延長コード(3個口) TRUSCO延長コード(3個口)TRUSCO(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V特性耐トラッキングバイオレットコンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2
15A延長コード TRUSCO15A延長コードTRUSCO(21件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。ブラック使用場所屋内コンセント個数1定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2
三相200V延長コード(屋外用) TRUSCO三相200V延長コード(屋外用)TRUSCO(7件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付使用場所屋外特性防雨、アース付
3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO3個口ソフトタイプ延長コードTRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
ブラック材質塩化ビニール樹脂コンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V電線仕様SVCT使用場所屋内
トリプルポッキン延長コードアース付 TRUSCOトリプルポッキン延長コードアース付TRUSCO(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
屋内用ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯仕様ポッキンプラグコンセント個数3許容電流(A)16芯数三極電線仕様-芯数3使用場所屋内特性アース付
3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO3個口ソフトタイプ延長コードTRUSCO(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
電線仕様-長さ(m)10電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2Cコンセント形状2P 15A 125Vコンセント個数3質量(kg)1.3材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15
防雨型延長ケーブル TRUSCO防雨型延長ケーブルTRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。 屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A)15太さ(mm2)1.25使用場所屋外
抜け止めマルチタップ延長コード 10m TRUSCO抜け止めマルチタップ延長コード 10mTRUSCO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。 マルチハンガー付で収納に便利です。 S-VCT1.25mm2×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
電線仕様-長さ(m)10トラスコ品番352-4124質量(kg)1.3コンセント個数3定格電流(A)15芯数2P電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)1.25
ソフトタイプ延長コード(3個口) TRUSCOソフトタイプ延長コード(3個口)TRUSCO
6,898税込7,588
1本
当日出荷
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)2.4コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
トリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用) TRUSCOトリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用)TRUSCO
7,698税込8,468
1本
当日出荷
極太ソフト、屋内用ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯許容電流(A)15コンセント個数3仕様ポッキンプラグ芯数三極電線仕様-芯数3使用場所屋内特性アース付
ソフトタイププラグ 3個口タップ型 TRUSCOソフトタイププラグ 3個口タップ型TRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
電線にS-VCT1.25mm2×2芯(ソフトコード)を採用していますので冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別ソフトVCT材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)1.3コンセント個数3電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25
抜け止めアース付ポッキンプラグ延長コード TRUSCO抜け止めアース付ポッキンプラグ延長コードTRUSCO
7,498税込8,248
1本
当日出荷
マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消したアイテムです。 プラグ部分には、ポッキンプラグが付き、使用用途に合わせて二極・三極の併用が可能となっています。 電線部分には、S-VCT3c×2.0mm2の太い電線を使用しています。 マルチハンガーが付き、延長コードの収納・保管がより便利になりました。 ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
電線仕様-長さ(m)10特性アース付トラスコ品番352-3811質量(kg)2.0コンセント個数3定格電流(A)15芯数3P電線仕様-芯数3C電線仕様-太さ(mm2)2
ソフトタイププラグ TRUSCOソフトタイププラグTRUSCO
7,198税込7,918
1本
当日出荷
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。 ストレート型3個口タップ延長コードです。
質量(kg)2.5材質/仕上塩化ビニール樹脂電線長さ(m)20電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2コンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCTコンセント形状2P 15A 125V
延長コード