延長コード :「3芯延長コードアース付」の検索結果
「長さ(m)」から絞り込む
5(1)
10(2)
20(2)
30(1)
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。
コンセント形状接地2P 15A 125V
特性防雨
色ブラック
電線仕様-種別SVCT
使用場所屋外
コンセント個数1
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
プラグ形状ポッキンプラグ
交換用トリプルコンセントです。
MTL2Eは先端が光る、ほたるコンセントです。
用途延長コードやびっくリールの先端補修に。
定格125V・15A
特性アース付
寸法(mm)W60×D36×H130
適合電線VCT2×3芯
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。