「長さ(m)」から絞り込む
0.3(1)
0.35(1)
0.4(1)
1(1)
3(3)
5(6)
10(11)
20(7)
30(2)
50
長さ(m)をもっと見る
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3
電線仕様-種別VCTF
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)2
電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTF
コンセント個数4
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25
電線仕様-芯数母線:2、支線:2
分岐数10
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。