絞り込み
ブランド
  • マキタ(2)
  • コンパクトツール(1)
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(1)
  • 18(1)
充電時間
  • 30分未満(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 3(2)
  • -(1)
ペーパー寸法(mm)
  • Φ125(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 11000(3)
11000
パッド寸法(mm)
  • Φ123
  • 94×133(2)
  • 112×102(2)
  • 112×190(2)
  • -(1)
  • Φ46(1)
  • Φ50(1)
  • Φ75(5)
  • Φ80(3)
  • Φ100(2)
  • Φ125(2)
  • Φ135(1)
  • Φ150(2)
  • Φ180(1)
  • Φ210(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
14.4(1)
18(1)
充電式ランダムオービットサンダ マキタ充電式ランダムオービットサンダマキタ(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
AC機に匹敵する抜群のパワー!低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22ペーパー径(Φmm)125質量(kg)1.6(バッテリ含む)振動3軸合成値(m/s2)<2.5
充電式ランダムオービットサンダ マキタ充電式ランダムオービットサンダマキタ(4件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
AC機に匹敵する抜群のパワー!低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22ペーパー径(Φmm)125長さ(mm)175幅(mm)123全長(mm)175質量(kg)1.5(バッテリ含む)高さ(mm)153電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:11000、中速:9500、低速:7000パッド寸法(mm)123バッテリーリチウムイオンバッテリー振動3軸合成値(m/s2)<2.5
疑似シングルアクションサンダー コンパクトツール疑似シングルアクションサンダーコンパクトツール
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる
用途旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など付属品CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリスト騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)7長さ(mm)250幅(mm)123高さ(mm)94質量(kg)1.1パッド寸法(mm)123無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー径(Φmm)125

ポリシャ』には他にこんなカテゴリがあります

充電式