大型プリンター用紙 :「印刷用紙」の検索結果
関連キーワード
「サイズ」から絞り込む
その他(1)
普通紙よりも発色性に優れており、屋内ポスター・POとしても使用が可能。
紙厚(μm)130
白色度(%)約93
紙質マットコート紙
坪量(g/m2)96
素材マット
ロール長さ(m)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,098
税込¥8,908
翌日出荷
お店の集客力を高めるために最適なのぼり旗を作成するためのクロスです。
ポリエステル100%のポンジクロスを採用しており、高発色・高画質で印刷が可能です。
薄手の加工をしてあるので、裏抜けに優れています。
耐水性に優れており、およそ6ヶ月の使用が可能になっています。
各社大判インクジェットプリンターに対応しています。
用途のぼり旗作成専用
厚さ(μm)130
坪量(g/m2)60
長さ(m)20
紙厚(mm)0.13
紙管径(inch)2
素材ポリエステル100%(ポンジクロス)
適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8400S(24インチモデル)、iPF6400S(24インチモデル)、iPF8300S、iPF6300S、iPF8400SE(24インチモデル)、iPF6400SE(24インチモデル)、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、SC-T3250・T3050(24インチモデル)、Designjet Z6200・Z5200PS 、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 24インチモデル、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T7100・T1300・T2500・T2300・T1500・T920(24インチモデル) 、Designjet T790 24インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 24インチモデル、Designjet T520 36インチモデル
『コピー用紙/プリンタ用紙』には他にこんなカテゴリがあります
- モノクロ対応用紙
- カラー&モノクロ対応用紙
- 柄あり・色付きコピー用紙
- はがき用紙
- ワープロ用感熱紙
- 写真用紙
- 印刷用更紙(わら半紙)
- 印刷用クロス
- 大型プリンター用紙
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。